絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(20)
  • エスコ(26)
  • フジツール(16)
  • 与板利器工業(14)
  • 盛光(13)
  • スリーエッチ(10)
  • 浅香工業(9)
  • SUN UP(9)
  • CUSTOM KOBO(8)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(8)
  • trad(7)
  • BIGMAN(ビッグマン)(7)
  • 千吉(6)
  • H&H(5)
  • エフケー(5)
  • ヤヨイ化学(5)
  • SHT(5)
  • 古寺製作所(4)
  • TAKAGI(高儀)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(12)
  • 以上(14)
  • 以上(14)
  • 以上(15)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(28)
  • 10,000-50,000円(33)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

作業工具 :「材質 s45c」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーフボール六角棒レンチ TRUSCOハーフボール六角棒レンチTRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
トリプルハンドルを使用する事で、ボールポイントの早回しから本締めまで連続してできます。常にハンドルが回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。
トラスコ品番256-8387材質炭素鋼(S45C)形状トリプル型全長(mm)203
L型クランプ(ラチェットハンドル式) TRUSCOL型クランプ(ラチェットハンドル式)TRUSCO
11,980税込13,178
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
ラチェットハンドルのため通常クランプだと使用が制限されるような狭い箇所にも適しています。締め付けに余計な力を使わず、楽に締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、9.8kNです。
材質中炭素鋼(S45C)フトコロ(mm)120寸法A(mm)フレーム:27.0寸法B(mm)フレーム:13
L型クランプ(深型) TRUSCOL型クランプ(深型)TRUSCO
11,980税込13,178
1丁
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードな深型クランプです。
材質中炭素鋼(S45C)寸法A(mm)フレーム:30.0寸法B(mm)フレーム:15.0
両面ハトメプライヤーセット(アルミ用) TRUSCO両面ハトメプライヤーセット(アルミ用)TRUSCO
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
両面ハトメ取付け作業に必要な工具が一式揃ったセットです。ハトメパンチはプライヤー型です。セットは4mm,5mm,7mm,8mm,10mm,12mmの6サイズ展開です。必要なハトメコマのサイズで選んで下さい。コマは付属のハトメサイズに適合するサイズの物がついています。コマは交換式で、別売のTHP-K4~THP-K15Nのお好きなものに取り換えが可能です。コマのサイズを変えることで、使えるハトメサイズも変えることができます。
用途袋もの・ブルーシート・カーテン・服飾など穴の補強・アクセントに。材質THP-PH 本体:スチール・グリップ部:エラストマー、ハトメ:アルミ(A1100P)、ハトメコマ:快削鋼、下穴用ポンチ:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C)
P型グリッププライヤー TRUSCOP型グリッププライヤーTRUSCO
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業に最適です。
用途板金、溶接作業。仕様総焼き入れ品:頭部硬度HRC35~40本体硬度HRC35~45プレート部硬度HRC35~40トラスコ品番253-5084全長(mm)197材質/仕上頭部:S45C 本体:S35C プレート:S35C表面処理:ニッケルメッキS45C、S35C:構造用炭素鋼最大口開き(mm)11(角材)/Φ13(パイプ)平行開き(mm)11プレート幅(mm)79最大締圧力(kN)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鋼製アンビル TRUSCO鋳鋼製アンビルTRUSCO
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
つぶし釘、かんな刃裏の叩き出しなどに使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。 叩き台部分は焼き入れが施されています。
材質鋳鋼(S45C)全長(mm)460質量(kg)呼20高さ(mm)138上面幅(mm)105上面長(mm)308
L型クランプ(エコノミータイプ)キャップ TRUSCOL型クランプ(エコノミータイプ)キャップTRUSCO
699税込769
1個
翌日出荷
種別フラットパッド材質中炭素鋼(S45C)
ジョイントクランプジョイントブロック TRUSCOジョイントクランプジョイントブロックTRUSCO
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質中炭素鋼(S45C)
ジョイントクランプ TRUSCOジョイントクランプTRUSCO
19,980税込21,978
1セット(3個)
翌日出荷から9日以内出荷
材質中炭素鋼(S45C)全長(mm)1000
ジョイントクランプレール TRUSCOジョイントクランプレールTRUSCO
9,498税込10,448
1本
翌日出荷から9日以内出荷
材質中炭素鋼(S45C)全長(mm)1000
L型クランプ(エコノミータイプ)ハンドル TRUSCOL型クランプ(エコノミータイプ)ハンドルTRUSCO
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質中炭素鋼(S45C)、木
L型クランプ (スタンダードタイプ)スチールハンドル TRUSCOL型クランプ (スタンダードタイプ)スチールハンドルTRUSCO
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質中炭素鋼(S45C)
マルチクランプハンドル TRUSCOマルチクランプハンドルTRUSCO
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質フレーム部:焼き入れ炭素鋼(S55C)、ねじ部:焼き入れなし炭素鋼(S45C)
鋳鋼製アンビル TRUSCO鋳鋼製アンビルTRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
翌日出荷から翌々日出荷
材質鋳鋼(S45C)
L型クランプ(ワンタッチ)ハンドル TRUSCOL型クランプ(ワンタッチ)ハンドルTRUSCO
5,298税込5,828
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質中炭素鋼(S45C)、樹脂
グリップ付 両口玄能 TRUSCOグリップ付 両口玄能TRUSCO
2,298税込2,528
1本
翌日出荷
滑りにくいグリップ付きです。フラットな面とわずかに曲面になっている面の2つの打撃面があり、使い分けが可能です。木殺し作業に向いています。
用途大工作業に。種類両口ハンマー材質(頭)炭素鋼(S45C)材質(柄部)主な用途大工作業材質(グリップ)合成ゴム2018年トラスコ掲載ページ4 1868
L型クランプ用キャップ TRUSCOL型クランプ用キャップTRUSCO
819税込901
1個
当日出荷から翌日出荷
工具不要で簡単に装着できます。 木工用、金工用共通です。
材質中炭素鋼(S45C)
エホマクランプ 木ハンドル TRUSCOエホマクランプ 木ハンドルTRUSCO
4,898税込5,388
1丁
当日出荷から翌々日出荷
木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)2018年トラスコ掲載ページ4 1774
エホマクランプ (金工用) TRUSCOエホマクランプ (金工用)TRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から翌日出荷
スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)
クランプ(フラットフレーム・クイックハンドル) TRUSCOクランプ(フラットフレーム・クイックハンドル)TRUSCO
8,198税込9,018
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。 限られた空間でのクランプができます。 ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。 着脱の早いクランプです。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)60材質(本体)中炭素鋼(S45C)寸法A(mm)13.5寸法B(mm)6.5
クランプ(フラットフレーム・木ハンドル) TRUSCOクランプ(フラットフレーム・木ハンドル)TRUSCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷から翌日出荷
加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。 限られた空間でのクランプができます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)60材質(本体)中炭素鋼(S45C)寸法A(mm)13.5寸法B(mm)6.5
ハンドプレス用ハトメコマ 3mm 電気ハトメ用 TRUSCOハンドプレス用ハトメコマ 3mm 電気ハトメ用TRUSCO
11,980税込13,178
1組
翌々日出荷
材質鋼(S45C)トラスコ品番754-0132サイズ電気ハトメ3mm用質量(g)63適合工具THP-HP
シャコ万力(バーコ型) TRUSCOシャコ万力(バーコ型)TRUSCO(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力材質(本体)中炭素鋼(S45C)仕様パーカー仕上げ、鍛造品
エホママルチクラブクランプ TRUSCOエホママルチクラブクランプTRUSCO
3,298税込3,628
1丁ほか
当日出荷から翌日出荷
種類その他クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)
エホマクランプ (標準型) TRUSCOエホマクランプ (標準型)TRUSCO
2,398税込2,638
1丁
当日出荷から翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)
エホマクランプ TRUSCOエホマクランプTRUSCO(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1丁
当日出荷から翌日出荷
ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。 ワンタッチで着脱も早いクランプです。 石材業にも最適です。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)
C型シャコ万力 TRUSCOC型シャコ万力TRUSCO(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
アゴが深いC型シャコ万力です。頭部は六角レンチ類で確実な締め付けが可能です。
種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼(S45C)
数字刻印セット TRUSCO数字刻印セットTRUSCO(13件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(10本組)
当日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
逆数字刻印セット5mm TRUSCO逆数字刻印セット5mmTRUSCO
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
文字種別数字文字寸法(mm)5トラスコ品番228-5088材質/仕上S45C先端焼入質量(g)560最小寸法(mm)10.0
逆数字刻印セット4mm TRUSCO逆数字刻印セット4mmTRUSCO
15,980税込17,578
1セット
翌々日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
文字種別数字文字寸法(mm)4トラスコ品番228-5070材質/仕上S45C先端焼入質量(g)560最小寸法(mm)10.0
逆数字刻印セット3mm TRUSCO逆数字刻印セット3mmTRUSCO
14,980税込16,478
1セット
翌日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
文字種別数字文字寸法(mm)3トラスコ品番228-5061材質/仕上S45C先端焼入質量(g)350最小寸法(mm)10.0
逆数字刻印セット2mm TRUSCO逆数字刻印セット2mmTRUSCO
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
文字種別数字文字寸法(mm)2トラスコ品番228-5045材質/仕上S45C先端焼入質量(g)200最小寸法(mm)10.0
逆数字刻印セット2.5mm TRUSCO逆数字刻印セット2.5mmTRUSCO
12,980税込14,278
1セット
9日以内出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
文字種別数字文字寸法(mm)2.5トラスコ品番228-5053材質/仕上S45C先端焼入質量(g)200最小寸法(mm)10.0
逆数字刻印セット1.5mm TRUSCO逆数字刻印セット1.5mmTRUSCO
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
文字種別数字文字寸法(mm)1.5トラスコ品番228-5037材質/仕上S45C先端焼入質量(g)200最小寸法(mm)10.0
逆英字刻印セット8mm TRUSCO逆英字刻印セット8mmTRUSCO
48,980税込53,878
1セット
翌々日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
文字種別英字文字寸法(mm)8トラスコ品番228-5304材質/仕上S45C先端焼入質量(g)2800最小寸法(mm)10.0
逆英字刻印セット5mm TRUSCO逆英字刻印セット5mmTRUSCO
36,980税込40,678
1セット
翌々日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
文字種別英字文字寸法(mm)5トラスコ品番228-5282材質/仕上S45C先端焼入質量(g)1550最小寸法(mm)10.0
逆英字刻印セット4mm TRUSCO逆英字刻印セット4mmTRUSCO(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1セット
翌々日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
文字種別英字文字寸法(mm)4トラスコ品番228-5274材質/仕上S45C先端焼入質量(g)1550最小寸法(mm)10.0
逆英字刻印セット2mm TRUSCO逆英字刻印セット2mmTRUSCO
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
文字種別英字文字寸法(mm)2トラスコ品番228-5240材質/仕上S45C先端焼入質量(g)500最小寸法(mm)10.0
逆英字刻印セット2.5mm TRUSCO逆英字刻印セット2.5mmTRUSCO
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
文字種別英字文字寸法(mm)2.5トラスコ品番228-5258材質/仕上S45C先端焼入質量(g)500最小寸法(mm)10.0
逆英字刻印セット1.5mm TRUSCO逆英字刻印セット1.5mmTRUSCO
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
文字種別英字文字寸法(mm)1.5トラスコ品番228-5231材質/仕上S45C先端焼入質量(g)495最小寸法(mm)10.0

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら