作業工具 :「精密機器用ピンセット」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。
用途多種多様の小物を保持。
微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。
材質SUS430
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。
全長(mm)120
材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
幅(mm)9
耐熱温度(℃)240
プラスチック製ピンセット5本をセットにしました。
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適
セット内容TPP-230、231、232、233、234
全長(mm)120
トラスコ品番764-7751
材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
質量(g)100
耐熱温度(℃)240
1セット(5本組)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。