L型クランプ(標準型)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
L型クランプ(標準型)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
板金加工に最適。
特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。
本体には完璧な熱処理を施してある強力形。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼寸法A(mm)21.4寸法B(mm)10.4
L型クランプ(強力型)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
強力タイプの重量級。<br />鉄工関係や大物重量物の加工等に最適。<br />ネジ頭が六角なので重締付けの場合は、スパナやメガネレンチ等で締付て下さい。<br />口開き150mm時の締付力12KN。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)特殊鋼寸法A(mm)29.4寸法B(mm)15
L型クランプ(ラチェットハンドル式)TRUSCO当日出荷
ラチェットハンドルのため通常クランプだと使用が制限されるような狭い箇所にも適しています。<br />締め付けに余計な力を使わず、楽に締め付けができます。<br />150mmクランプ時の最大締め付け圧は、9.8kNです。
材質中炭素鋼(S45C)フトコロ(mm)120寸法A(mm)フレーム:27.0寸法B(mm)フレーム:13
L型クランプ(超強力型)TRUSCO当日出荷
特に強力な締付力を要する場合のための超強力タイプ。<br />造船関係や大型プラントの加工等に最適。<br />口開き150mm時の締付力22KN。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175材質(本体)特殊鋼
L型クランプTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
軸端が木柄付の標準タイプです。
木工加工や板金加工に最適です。
フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
用途木工・家具・鈑金種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
マスターツールキットParkTool(パークツール)税込¥2,527,800¥2,298,000