本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス
材質(本体)炭素鋼
付属品回転台
材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
こんなお得な商品も!

クランプ アングル用
モノタロウ
¥16,980
税込¥18,678
鋼材の直角固定溶接専用です。
側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。
仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。
角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
こんなお得な商品も!

リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥4,498~
税込¥4,948~
軽作業用向けで、270°回転可能です。
種類リードバイス
最大口開き(mm)100
口幅(mm)102
口深(mm)50
材質(本体)ねずみ鋳鉄
主な用途軽作業
寸法E(mm)84
寸法F(mm)84
寸法G(mm)84
寸法H(mm)84
全長(mm)233
幅(mm)115
高さ(mm)137
締付力(kN)10
材質本体:ねずみ鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材
トラスコ品番762-3267
質量(kg)4.5
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥4,498~
税込¥4,948~
強力な締め付け力を保持する強靭なボディーです。
種類リードバイス
最大口開き(mm)220
口幅(mm)206
口深(mm)105
材質(本体)鋳鉄
質量(kg)38.5
寸法G(mm)125
寸法H(mm)152
全長(mm)520
幅(mm)215
高さ(mm)245
締付力(kN)60
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
トラスコ品番819-1317
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
回転台は360°回転します。
打撃作用ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス
最大口開き(mm)300
口幅(mm)304
口深(mm)102
材質(本体)炭素鋼
付属品回転台
質量(kg)35.5
寸法G(mm)226
寸法H(mm)167
全長(mm)669
幅(mm)309
高さ(mm)269
締付力(kN)40
材質(本体)炭素鋼、(シャフト)鋼材、(ハンドル)鋼材、(口金)鋼材
トラスコ品番490-0464
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
種類リードバイス
材質(本体)炭素鋼
付属品回転台
こんなお得な商品も!

リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥4,498~
税込¥4,948~
プロ用バイスとして最強の締め付け力を誇る鍛造バイス。パイプ用口金、回転台、鍛造鋼、同寸法バイス2倍の締め付け力、アンビル付です。
種類リードバイス
最大口開き(mm)230
口幅(mm)178
口深(mm)98
材質(本体)炭素鋼
付属品回転台
質量(kg)25
材質本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材
トラスコ品番445-6432
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
鋼材の直角固定溶接専用です。簡単に90°固定ができ、溶接加工専用バイスです。外形の異なった寸法・同寸法の角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
用途溶接・製缶業。
材質鋳鉄
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。