絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(92)
  • SK11(58)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(52)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(38)
  • ミトロイ(30)
  • RS PRO(29)
  • エイト(25)
  • KTC(24)
  • Wera(18)
  • SIGNET(シグネット)(18)
  • トップ工業(17)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(16)
  • BONDHUS(12)
  • ハゼット(12)
  • スーパーツール(11)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(11)
  • FPC(10)
  • nepros(10)
商品レビュー
  • 以上(17)
  • 以上(21)
  • 以上(21)
  • 以上(21)
価格
  • 1,500円以下(15)
  • 1,500-10,000円(12)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

作業工具 :「17mm HEX」の検索結果

KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本締めボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ・六価クロムフリー) TRUSCO本締めボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ・六価クロムフリー)TRUSCO
519税込571
1本
当日出荷
六価クロムフリーの強化ニッケルメッキを使用している環境対応品です。 耐摩耗性、耐食性に優れています。 先端の形状に傾斜をもたせてあり、斜めでもしっかり締まります。
用途六角穴付ボルト類の締結用。形状L型(テーパーヘッド)
ヘキサゴンソケット 差込角12.7 TRUSCOヘキサゴンソケット 差込角12.7TRUSCO(7件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。
差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
インパクト用ロングヘキサゴンソケット TRUSCOインパクト用ロングヘキサゴンソケットTRUSCO(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘキサゴンソケットです。 ロングタイプなのでエクステンションバーで調整せずに遠い場所の締め付け作業ができます。
差込角(mm)12.7セット内容ピン、Oリング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)150
片口めがねレンチ TRUSCO片口めがねレンチTRUSCO(7件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。 表面処理は三価クロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業形状曲柄材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理三価クロムメッキ
片口スパナ TRUSCO片口スパナTRUSCO(9件のレビュー)
939税込1,033
1丁
当日出荷
材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
六角棒レンチセット TRUSCO六角棒レンチセットTRUSCO
10,980税込12,078
1セット(16本)
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型付属品ポーチトラスコ品番488-9738セット内容1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)3000硬度HRC52-56表面処理黒染め加工
六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO
3,698税込4,068
1本
当日出荷
短い方を使い、長い方を持てば、大きな力で締めることができます。また長い方を使い、短い方を持って回せば、早い回転で締めることができます。 硬度はHRC54~59です。 材質はクロムバナジウム鋼です。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
簡単にねじをとらえ、速く楽に入るため無駄な時間を省きます。 硬度はHRC54~59です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼、硬質クロムメッキ硬度HRC54~59
ボールポイント六角棒レンチ TRUSCOボールポイント六角棒レンチTRUSCO
12,980税込14,278
1セット(16本)
当日出荷
表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC52~56です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型付属品ポーチトラスコ品番488-7573セット内容1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(kg)3.0
シャコ万力(バーコ型) TRUSCOシャコ万力(バーコ型)TRUSCO(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力材質(本体)中炭素鋼(S45C)仕様パーカー仕上げ、鍛造品
六角棒レンチ(インチタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(インチタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。
材質Cr-V形状L型先端形状六角サイズ規格インチ
ボールポイント六角棒レンチ(インチ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(インチ)TRUSCO(5件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
ヘキサゴンソケット 差込角6.35 TRUSCOヘキサゴンソケット 差込角6.35TRUSCO(13件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角19.0mm・差替式) TRUSCOインパクト用ヘキサゴンソケット(差込角19.0mm・差替式)TRUSCO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)19.0
インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角25.4mm・差替式) TRUSCOインパクト用ヘキサゴンソケット(差込角25.4mm・差替式)TRUSCO
6,398税込7,038
1個
当日出荷
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)25.4
インパクト用ヘキサゴンソケット差替式ビット TRUSCOインパクト用ヘキサゴンソケット差替式ビットTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。先端形状六角本数1両頭機能片頭
C型シャコ万力 TRUSCOC型シャコ万力TRUSCO(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
アゴが深いC型シャコ万力です。頭部は六角レンチ類で確実な締め付けが可能です。
種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼(S45C)
六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
形状L型タイプ標準表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(21件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
インパクト用ヘックスビットソケット(差込角12.7) TRUSCOインパクト用ヘックスビットソケット(差込角12.7)TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘックスビットソケットです。
全長(mm)60差込角(mm)12.7先端形状ヘキサゴン
六角棒レンチ TRUSCO六角棒レンチTRUSCO(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
ミラータイプコンビネーションスパナ TRUSCOミラータイプコンビネーションスパナTRUSCO
859税込945
1丁
当日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットを締め付けたり、緩めたりするときに使います。
ヘキサゴンソケット TRUSCOヘキサゴンソケットTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
電動ドライバー用ソケットビット(L) TRUSCO電動ドライバー用ソケットビット(L)TRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ロングタイプです。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込むことが可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)155
電動ドライバー用ソケットビット(S) TRUSCO電動ドライバー用ソケットビット(S)TRUSCO(27件のレビュー)
879税込967
1丁
当日出荷
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
電動ドライバーソケット TRUSCO電動ドライバーソケットTRUSCO(9件のレビュー)
929税込1,022
1丁
当日出荷から9日以内出荷
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具