先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。
用途多種多様の小物を保持。
こんなお得な商品も!

強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。
工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。
溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
仕様パーカー仕上げ、鍛造品
材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
表面処理クロムメッキ
商品構成単品
こんなお得な商品も!

エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
用途テコ、ハガシ作業に。
材質機械構造用炭素鋼
硬度HRC38~45
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力
材質(本体)冷間圧延鋼材
表面処理クロムメッキ
工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。
材質(フレーム)アルミ製アングル
こんなお得な商品も!

コンパクトバイス
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)65
口深(mm)40
材質(本体)鋳鉄(FC200)
主な用途軽作業
クランプ開口(mm)(最大)50
全長(mm)168
高さ(mm)131
締付力(kN)4.9
工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。
材質(フレーム)アルミ製アングル
工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの着脱はマグネットによりワンタッチでできます。
パッドの貼り替えができます。
用途バイスの口金に付けて締め付け傷を防ぎます。
材質/仕上フレーム:アルミ製アングル固定材:マグネットラバーパッド:SBRスポンジシート(厚さ2mm)糊残りの無い両面テープ貼付済み
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業用です。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
インパクトソケットの薄肉タイプです。
狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。
開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)25.4
ソケット形状6角
こんなお得な商品も!

ギヤープーラー3本爪
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。3本爪タイプです。
正確な穴あけ加工が可能です
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。
適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など
材質/仕上SK-5
焼入硬度HRC57
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 事務用 160mm
モノタロウ
¥119
税込¥131
フッ素コート加工により、テープ類などの粘着物が付きにくくなっています。
ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。
粘着物の付きにくいフッ素コートです。
用途粘着テープ、ガムテープ、両面テープ、湿布などの切断に
トラスコ品番831-5322
材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)
全長(mm)175
質量(g)48
刃長(mm)75
切断能力粘着テープ、ガムテープ、両面テープ、湿布など
刃厚(mm)2.0
2018年トラスコ掲載ページ4 1029
1丁
¥999
税込¥1,099
当日出荷
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
軸の根本に六角ナットをとりつけてあり、スパナを掛けてより強く回すことができます。
材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー
種類グリップドライバー
硬度HRC56~58
適合規格DIN規格適合品
表面処理全身焼入
材質(軸)特殊鋼(SVCM)
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
こんなお得な商品も!

強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力
材質(本体)炭素鋼(S55C)
仕様JIS表示認定工場製
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 事務用 160mm
モノタロウ
¥119
税込¥131
オーソドックスタイプのはさみです
全長150mmと170mmがございます
ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています
刃厚(mm)2.0
材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)
切断能力コピー用紙、封筒など
2018年トラスコ掲載ページ4 1029
工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。
材質(フレーム)アルミ製アングル、(固定材)マグネットラバー
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類アングルバイス
材質(本体)鋳鉄
材質シャフト/ハンドル/口金:鋼材
2018年トラスコ掲載ページ4 1808
こんなお得な商品も!

ドライバー ソフトグリップ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー
種類グリップドライバー
硬度HRC56~58
適合規格DIN規格適合品
表面処理全身焼入
材質(軸)特殊鋼(SVCM)
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。
適合(ポンチングマシン)タケダ機械S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など
材質/仕上SK-5
焼入硬度HRC57
インパクトレンチなどの動力工具用エクステンションバーです。
付属品ピン・Oリング
首振り角度13°です。深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 事務用 160mm
モノタロウ
¥119
税込¥131
スキ加工をする事により、切断対象物に鋭角に食い込むことができます。
刃先が薄くなっているので、細かい作業に最適です。
ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。
刃のスキ加工により、細かい作業に向いています。
トラスコ品番831-5324
材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)
全長(mm)175
質量(g)45
刃長(mm)75
刃厚(mm)2.0
2018年トラスコ掲載ページ4 1029
1丁
¥889
税込¥978
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドライバー パワーグリップ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
種類電工ドライバー
材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
こんなお得な商品も!

ギヤープーラー
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。
ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。
位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。
仕様総焼き入品:頭部硬度HRC5055 本体硬度HRC3545
材質/仕上頭部:クロムモリブデン鋼(SCM435)本体:構造炭素鋼(S35C)
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
人間工学に基づいたグリップデザインを採用。
セーフティーサイン付です。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています
仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り
規格IEC60900
材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
こんなお得な商品も!

エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
首振り角度13°です。
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
材質はクロムバナジウム鋼です。
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
種類ボール盤バイス
材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
工作物の表面を傷つけずホールドします。バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。
材質(フレーム)ABS樹脂
こんなお得な商品も!

ペンチ 高品質(JIS)
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
標準型のペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れており、プロから一般家庭まで幅広い用途に使用できます。
用途電気、電話工事、土木、建築、機械組立修理、一般家庭向けペンチ
こんなお得な商品も!

強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
サビや腐食に強いSUS304製です。工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。バーコ型です。
用途食品工場・メッキ工場・薬品工場での物の締め付け。
種類シャコ万力
材質(本体)SUS304
裁縫・工作・調理などに使えます。
紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としても使えます。
用途穴あけ・裁縫・工作などに、紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として
材質針:鋼・ニッケル、柄:木
1
2
3
4
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。