2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RENNSTEIG(レンシュタイグ)VCTFK線ストリッピングセット
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 223 3 0) 全長(mm)200 質量(g)410 能力(mm)ストリッピング:楕円・2×R1.80 (2.60)/2×Φ1.80 能力(mm2)1.25×2芯
1セット
37,980 税込41,778
90日以内出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)VCTFK線ストリップ用替刃
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・VCTFK線ストリップ用 能力2×AWG24 能力(Φmm)【ストリッピング】2.2
1枚
18,980 税込20,878
90日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります