絞り込み
ブランド
  • DESCO
  • モノタロウ(478)
  • エスコ(17,830)
  • RS PRO(1,463)
  • TRUSCO(1,451)
  • BAHCO(バーコ)(1,406)
  • SK11(1,228)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,158)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,132)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,120)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,072)
  • Wera(1,064)
  • NAC(長堀工業)(908)
  • KTC(900)
  • RIDGID(日本エマソン)(837)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(713)
  • Pro-Auto(707)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(639)
  • JTC(622)
  • KUKKO(クッコ)(597)
  • ベッセル(580)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブカッター DESCOチューブカッターDESCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様チューブカッタートラスコ品番859-0189質量(g)36.4
回路盤用出荷・保管ケース 緩衝材付 DESCO回路盤用出荷・保管ケース 緩衝材付DESCO
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
質量(kg)0.204寸法(cm)22.9×19.1×6.4
回路盤用出荷・保管ケース 緩衝材付 DESCO回路盤用出荷・保管ケース 緩衝材付DESCO
999税込1,099
1個
6日以内出荷
100% 再生素材で製造、100% リサイクル可能です。
規格ANSI/ESD S20.20 及び包装基準ANSI/ESD S541に適合寸法(cm)17.8×12.7×3.8
チューブカッター用替え刃 DESCOチューブカッター用替え刃DESCO
6,898税込7,588
1パック(100枚)
8日以内出荷
質量(g)45
プライヤー チェーンノーズ ロング DESCOプライヤー チェーンノーズ ロングDESCO
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
このプライヤーは、Tronexカッターと同じように精密なプライヤーであり、高レベルの性能と快適さを実現するように設計されています。ステンレス鋼の板ばねを備えたESDセーフクッショングリップです。人間工学に基づいたハンドル長です。研磨され、バリが全くない手作り仕上げです。わずかに丸みを帯びた先端内側のエッジなどの特別なデザインです。高周波焼入れチップです。
用途金属加工に。仕様グリップ:クッショングリップ(静電気防止)トラスコ品番259-7043材質カーボンスチール全長(mm)138タイプ溝無し先端形状チェーンノーズ硬度HRC32-33グリップタイプスタンダード
ニッパー テーパー ミディアム フラッシュ DESCOニッパー テーパー ミディアム フラッシュDESCO
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
用途軟銅線等の切断に。仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):35-16トラスコ品番271-1258材質カーボンスチール全長(mm)117先端形状ミディアムテーパー、フラッシュヘッド形状スタンダード切断能力(mm)軟銅線0.15~1.25硬度HRC62-63RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプスタンダード
ニッパー テーパー ミディアム フラッシュ タングステン刃 DESCOニッパー テーパー ミディアム フラッシュ タングステン刃DESCO
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
タングステンカーバイドの刃をカーボンスチール本体に銀で蝋付けしてあります。高強度のカーボンスチールと局所硬度の強いタングステンの二重構造になっています。ニチノールやステンレススチールなどの硬質細線の切断に適しています。クラスTカッターは、Tronex Wカッターに比べ、より太くて硬いワイヤーを切断するのに最適です。
用途軟銅線等の切断に。仕様切断能力(AWG):32-24トラスコ品番412-9492材質刃:タングステンカーバイド(蝋付け)、本体:カーボンスチール全長(mm)117先端形状テーパーヘッド、フラッシュ仕上金ネジで研磨切断能力(mm)軟銅線0.2~0.51硬度HRC79-81グリップタイプスタンダード(ショート)
ニッパー チップ サブミニチュア レーザーフラッシュ DESCOニッパー チップ サブミニチュア レーザーフラッシュDESCO
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
用途軟銅線等の切断に。仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):40-26トラスコ品番271-1277材質カーボンスチール全長(mm)145先端形状サブミニチュアチップカッターヘッド形状スタンダード切断能力(mm)軟銅線0.05~0.4硬度HRC62-63RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプロング
ニッパー テーパー ミニ レーザーフラッシュ DESCOニッパー テーパー ミニ レーザーフラッシュDESCO
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
用途軟銅線等の切断に。仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):38-21トラスコ品番271-1273材質カーボンスチール全長(mm)117先端形状ミニテーパーリリーフヘッド、レーザーフラッシュヘッド形状リリーフ切断能力(mm)軟銅線0.1~0.7硬度HRC62-63RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプスタンダード
ニッパー オーバル エクストララージ セミフラッシュ DESCOニッパー オーバル エクストララージ セミフラッシュDESCO
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
用途軟銅線等の切断に。仕様切断能力(AWG):2024/12/26トラスコ品番271-1270材質カーボンスチール全長(mm)140先端形状エクストララージオーバル、セミフラッシュ切断能力(mm)軟銅線0.4~2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプミディアム
ニッパー チップ スモールロング レーザーフラッシュ DESCOニッパー チップ スモールロング レーザーフラッシュDESCO
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
用途軟銅線等の切断に。仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):38-20トラスコ品番271-1254材質カーボンスチール全長(mm)129先端形状チップニッパー(細長タイプ)、レーザーフラッシュヘッド形状スタンダード切断能力(mm)軟銅線0.1~0.8硬度HRC62-63RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプスタンダード
ニッパー オーバル ミニ フラッシュ タングステン合金 DESCOニッパー オーバル ミニ フラッシュ タングステン合金DESCO
34,790税込38,269
1個
6日以内出荷
ニチノールやステンレススチールなどの硬質細線の切断に適しています。Wカッターは、極細のワイヤーや狭い領域での切断に最適です。
用途軟銅線等の切断に。仕様切断能力(AWG):39~30トラスコ品番412-9493材質タングステン合金全長(mm)115先端形状ミニオーバルヘッド、フラッシュ仕上金ネジで研磨切断能力(mm)軟銅線0.08~0.25硬度HRC66-68グリップタイプスタンダード(ショート)
箱 導電性 ウレタンフォーム付き DESCO箱 導電性 ウレタンフォーム付きDESCO
599税込659
1個
欠品中
寸法(mm)74×51×16質量(kg)0.02
回路基盤輸送用ボックス DESCO回路基盤輸送用ボックスDESCO
1,298税込1,428
1個
30日以内出荷
質量(kg)0.218寸法(cm)31.7×25.6×3.8
SMALL COMPONENT SHIPPER DESCOSMALL COMPONENT SHIPPERDESCO
689税込758
1個
30日以内出荷
質量(kg)0.036
小型構成部品用出荷・保管ケース DESCO小型構成部品用出荷・保管ケースDESCO
369税込406
1個
7日以内出荷
質量(kg)0.014寸法(cm)6.4×3.2×2.5
ペンチ SCREW-O-SAURUS DESCOペンチ SCREW-O-SAURUSDESCO
5,998税込6,598
1個
60日以内出荷
質量(g)145
作業台用整理箱 DESCO作業台用整理箱DESCO
12,980税込14,278
1個
欠品中
5Sを順守している企業にとって完璧な作業場の解決策となります。導電性:102-104Ω、素材は確実な接地経路を提供します。作業場で使う様々なアイテムを整理するのに都合が良いように6区画に分かれています。
仕様6分割/MENDA容器材質PP幅(mm)235高さ(mm)178質量(g)227奥行(mm)168
作業台用整理箱 DESCO作業台用整理箱DESCO
5,498税込6,048
1個
60日以内出荷
ツールボックス 静電対策素材 DESCOツールボックス 静電対策素材DESCO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
ESD保護のDurAstaticツールボックスです。収納に便利な内部トレー付です。表面が擦れても、静電気拡散性の特性は永久持続します。
仕様ANSI/ESD STM11.11に準拠し、Rs:1×105~1×1011Ω質量(kg)0.816イエロー質量(g)816
ナットスターター DESCOナットスターターDESCO
269税込296
1個
3日以内出荷
質量(g)3

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具