絞り込み
ブランド
- DESCO
- モノタロウ(457)
- エスコ(8,634)
- TRUSCO(1,429)
- BAHCO(バーコ)(1,255)
- SK11(1,206)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,043)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,030)
- NAC(長堀工業)(901)
- KTC(878)
- RIDGID(日本エマソン)(802)
- KNIPEX(クニペックス)(681)
- Pro-Auto(680)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(641)
- BONDHUS(582)
- ベッセル(563)
- トップ工業(558)
- JTC(532)
- Wera(528)
- ハゼット(494)
- ANEX(491)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

プライヤー チェーンノーズ ロング
DESCO¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷このプライヤーは、Tronexカッターと同じように精密なプライヤーであり、高レベルの性能と快適さを実現するように設計されています。ステンレス鋼の板ばねを備えたESDセーフクッショングリップです。人間工学に基づいたハンドル長です。研磨され、バリが全くない手作り仕上げです。わずかに丸みを帯びた先端内側のエッジなどの特別なデザインです。高周波焼入れチップです。用途金属加工に。仕様グリップ:クッショングリップ(静電気防止)トラスコ品番259-7043材質カーボンスチール全長(mm)138タイプ溝無し先端形状チェーンノーズ硬度HRC32-33グリップタイプスタンダード
ニッパー テーパー ミディアム フラッシュ
DESCO¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。用途軟銅線等の切断に。仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):35-16トラスコ品番271-1258材質カーボンスチール全長(mm)117先端形状ミディアムテーパー、フラッシュヘッド形状スタンダード切断能力(mm)軟銅線0.15~1.25硬度HRC62-63RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプスタンダード
ニッパー テーパー ミディアム フラッシュ タングステン刃
DESCO¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷タングステンカーバイドの刃をカーボンスチール本体に銀で蝋付けしてあります。高強度のカーボンスチールと局所硬度の強いタングステンの二重構造になっています。ニチノールやステンレススチールなどの硬質細線の切断に適しています。クラスTカッターは、Tronex Wカッターに比べ、より太くて硬いワイヤーを切断するのに最適です。用途軟銅線等の切断に。仕様切断能力(AWG):32-24トラスコ品番412-9492材質刃:タングステンカーバイド(蝋付け)、本体:カーボンスチール全長(mm)117先端形状テーパーヘッド、フラッシュ仕上金ネジで研磨切断能力(mm)軟銅線0.2~0.51硬度HRC79-81グリップタイプスタンダード(ショート)
ニッパー チップ サブミニチュア レーザーフラッシュ
DESCO¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。用途軟銅線等の切断に。仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):40-26トラスコ品番271-1277材質カーボンスチール全長(mm)145先端形状サブミニチュアチップカッターヘッド形状スタンダード切断能力(mm)軟銅線0.05~0.4硬度HRC62-63RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプロング
ニッパー テーパー ミニ レーザーフラッシュ
DESCO¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。用途軟銅線等の切断に。仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):38-21トラスコ品番271-1273材質カーボンスチール全長(mm)117先端形状ミニテーパーリリーフヘッド、レーザーフラッシュヘッド形状リリーフ切断能力(mm)軟銅線0.1~0.7硬度HRC62-63RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプスタンダード
ニッパー オーバル エクストララージ セミフラッシュ
DESCO¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。用途軟銅線等の切断に。仕様切断能力(AWG):2024/12/26トラスコ品番271-1270材質カーボンスチール全長(mm)140先端形状エクストララージオーバル、セミフラッシュ切断能力(mm)軟銅線0.4~2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプミディアム
ニッパー チップ スモールロング レーザーフラッシュ
DESCO¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。用途軟銅線等の切断に。仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):38-20トラスコ品番271-1254材質カーボンスチール全長(mm)129先端形状チップニッパー(細長タイプ)、レーザーフラッシュヘッド形状スタンダード切断能力(mm)軟銅線0.1~0.8硬度HRC62-63RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプスタンダード
ニッパー オーバル ミニ フラッシュ タングステン合金
DESCO¥34,790税込¥38,2691個6日以内出荷ニチノールやステンレススチールなどの硬質細線の切断に適しています。Wカッターは、極細のワイヤーや狭い領域での切断に最適です。用途軟銅線等の切断に。仕様切断能力(AWG):39~30トラスコ品番412-9493材質タングステン合金全長(mm)115先端形状ミニオーバルヘッド、フラッシュ仕上金ネジで研磨切断能力(mm)軟銅線0.08~0.25硬度HRC66-68グリップタイプスタンダード(ショート)
回路盤用出荷・保管ケース 緩衝材付
DESCO¥999税込¥1,0991個6日以内出荷100% 再生素材で製造、100% リサイクル可能です。規格ANSI/ESD S20.20 及び包装基準ANSI/ESD S541に適合寸法(cm)17.8×12.7×3.8
作業台用整理箱
DESCO¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷5Sを順守している企業にとって完璧な作業場の解決策となります。導電性:102-104Ω、素材は確実な接地経路を提供します。作業場で使う様々なアイテムを整理するのに都合が良いように6区画に分かれています。仕様6分割/MENDA容器材質PP幅(mm)235高さ(mm)178質量(g)227奥行(mm)168