作業工具 :「アダプター」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ
トラスコ品番114-4983 セット内容リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ 全長(mm)1045 差込角(mm)19 電源リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ(付属) 精度±1%+1 digit 頭部幅(mm)68 最小目盛(N・m)0.1 トルク範囲(N・m[kgf・m])精度保証:50~500
1本
169,800 税込186,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。 付属品ヘッド:ラチェットヘッド 25.4Sq. トラスコ品番114-8634 セット内容リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ 材質本体:STKM 全長(mm)1417 質量(kg)7.6 使用温度範囲(℃)+5~35(結露なきこと) 差込角(mm)25.4 電源専用リチウムイオン充電池(18650)×1個(付属) 精度(%)トルク精度:±1+1digit 頭部幅(mm)76 トルク調整範囲(N・m)100~1000 主な用途ネジの締付用 測定モードA/ピ-クホ-ルド、B/連続ピ-クホールド、R/連続表示 最小目盛(N・m)1 負荷方向右・左
1本
279,800 税込307,780
3日以内出荷

トルク範囲(N・m[kgf・m])精度保証:50~500 差込角(mm)6.35 全長(mm)202 最小目盛(cN・m)0.1 トラスコ品番114-4985 セット内容リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ 電源リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ(付属) 精度±1%+1 digit 頭部幅(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ねじの締付用に・締め付けたねじの検査用に。 セット内容ACアダプター、充電器、充電器供給ケーブル、専用ラチェットへッド、リチウムイオン電池18650、各1個 材質本体:STKM 電源専用リチウムイオン充電池(18650)×1個(付属)
1本
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。 セット内容ACアダプタ、充電器、充電器供給ケーブル、専用ラチェットへッド、リチウムイオン電池18650、各1個 材質本体:STKM
1本
119,800 税込131,780
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ねじの締付用に・締め付けたねじの検査用に。 トルク調整範囲(cN・m)50~500 差込角(mm)6.35 全長(mm)145 最小目盛(N・m)0.01 トラスコ品番114-8647 セット内容ACアダプター、充電器、充電器供給ケーブル、専用ラチェットへッド、リチウムイオン電池18650、各1個 材質本体:STKM 質量(kg)1.05 電源専用リチウムイオン充電池(15650)×1個(付属)
1本
129,800 税込142,780
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります