作業工具 :「ケーブルタイ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。ツインブレードテクノロジーで切れ味UP。
用途線材の切断作業
材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)200
質量(g)313
切断能力【切断可能断面積】最大70(mm2) 【切断外径】最大20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000
1丁
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
付属品ボルト×2本、ナット×2本
適合本体BC600FN
質量(g)1040
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
付属品ボルト×2本、ナット×2本
適合本体BC450F
質量(g)630
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。