作業工具 :「ハツリ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
ハンマー等でたたいて使用できます。
用途ブロック、ALC、Pタイル等のはがし作業。
薄い板の切断作業。
古いペンキはがし、サビ落とし作業に。
寸法(mm)20×270
質量(g)200
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

平タガネ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。コンクリート等のハツリ作業に。
用途コンクリートなどのハツリ作業に。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
刃部はタガネ用特殊炭素鋼を使用。
高周波焼入。
柄部は肉厚2mm×25Φ径のパイプを使用した強力スクレッパーです。
用途ブロック、レンガ割、Pタイル等のハガシ作業に最適です。コンクリートのハツリ作業にも使用できます。
トラスコ品番360-1200
寸法(mm)90×1200
質量(g)1740
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
デザイン、機能性の高い本職向けにハツリハンマーをご用意しました。滑りにくいグリップを採用しています。柄の後端部には安全コード通し用穴が付いております。柄部は高強度グラスファイバー芯に軟質ゴムグリップを採用しています。
用途ハツリ作業に。
材質(頭)炭素鋼S45C
材質(柄部)グラスファイバー グリップ:特殊成型樹脂
幅(mm)打撃面:86
材質(グリップ)特殊成型樹脂
主な用途ハツリ作業
仕様落下防止用ひも通し穴付
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
コンクリートのハツリ作業に。
建材、石膏ボードの削りやハツリ作業に。溶接のスポットおとしに。
ハンマーで叩いて使える座金付。
耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
全長(mm)199
軸長(mm)110
ハンドル径(Φmm)30
質量(g)155
トラスコ品番493-6213
材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ
先端幅(mm)10
1本
¥789
税込¥868
当日出荷
たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類石頭ハンマー
全長(mm)300
材質(柄部)木
主な用途石工作業
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い現場でも使えるショートタイプ。先端硬度HRC40程度でアスファルトやコンクリートも斫れる。電動工具と比較して、軽量・携帯性に優れる。手工具なので繊細な作業に最適。
用途コンクリートやアスファルトの斫り作業。
色ユニクロメッキ+頭部黒染め後黒塗装
材質(柄部)スチール(STK)
材質(頭)スチール(S45C)
主な用途コンクリートやアスファルトの斫り作業
主材質グリップシャフト側:TPR/グリップパイプ側:NBR
材質(グリップ)エラストマー樹脂
軸径(Φmm)9.5
ハンドル径(Φmm)38
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
材質(グリップ)エラストマー樹脂
軸径(Φmm)9.5
全長(mm)235
ハンドル径(Φmm)38
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
先端に超硬質合金チップを使用しており耐摩耗性に優れ長くご使用頂けます。日本製。
用途石材加工
主な用途石材加工
関連資料(0.5MB)
手軽に使える安全本格工具
用途塗装や溶接はがしに
材質軸:SVS、柄:PP
軸径(Φmm)4
全長(mm)176
質量(g)19
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
ショックの少ない安全ガードグリップ付です。
高所作業に安全な落下防止ケーブル用穴付です。
用途ハツリ・剥がし作業に最適!
コンクリート・石材加工等のハツリ作業に最適。ハンマーが直接手に当たらず安全なグリップ付。USAフェデラル規格適合品
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率が上ります。
用途ハツリ作業
種類両口ハンマー
全長(mm)375
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)ポリプロピレン
主な用途打ち込み作業
こんなお得な商品も!

石頭ハンマー
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
用途ハツリ作業
種類石頭ハンマー
全長(mm)300
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途石工作業
RoHS指令(10物質対応)対応
高周波焼き入れをしています。
用途コンクリート等のハツリ作業に。
材質機械構造用炭素鋼
ショックの少ない、安全ガード付グリップです。高所作業に安全な落下防止の取り付け穴付です。タガネ全体を薄く設計し、切断能力をアップしています。刃部は薄い片刃形状で、スクレーパー、ハツリ、ハガシ作業などに幅広く使用できます。
用途薄い鉄板やコンクリートなどの切断、ハツリ作業に。レンガ、ブロック割に。タイルなどのハガシ作業に。
トラスコ品番360-1226
材質機械構造用炭素鋼
全長(mm)220
質量(g)310
刃幅(mm)50
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
鋭い両刃!多用途!ハツリ、ハガシ作業に最適!
用途コンクリートやアスファルトのハツリ作業に。Pタイル等のハガシ作業に。ブロック、レンガ割り作業に。
タイプSDSplus
先端形状両刃
電気を通さない貫通ドライバー
万が一の活線でも安全です。
叩きやすい大型ナット、セラミックボールが電気を通さない。
刃先はメッキの影響を受けないブラックポイント刃先。
用途電気工事でのハツリ作業、配電盤、端子台でのネジの取り外しに最適です
軸径(Φmm)6.4
グリップ径(Φmm)41
材質(グリップ)セラミック
商品構成単品
刃先マグネットあり
打撃部の径が大きく、叩きやすくなっている。
すべり止めカバーグリップ付。
巾広刃なので、ハツリ作業に便利。
用途レンガ、ブロックのハツリ作業や、フロアー材、タイルのハガシ作業に。
全長(mm)205
スポット溶接はがし・タイルはがし・バリ取り・コンクリートのハツリ作業に適しています。打撃により手の滑りを防止する幅広グリップエンドです。
材質(グリップ)アセチ
軸径(Φmm)9
種類インパクトドライバー
グリップ径(Φmm)36
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
刃の部分でハツリ、割り作業ができる
用途建築、土木用
種類トンカチ
全長(mm)330
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途建築作業/土木作業
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

平タガネ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。コンクリート・石材のハツリ・修正に最適です。
用途鉄板の切断、コンクリートのハツリ、溶接のバリ取り作業。
材質機械構造用炭素鋼
仕上ニス仕上
指を叩かない、握りやすいグリップです。モルタルやブロック等のハツリ作業ができる、握りやすいグリップのチゼルです。
用途ハツリ作業・タイルの補修作業。
タイプ平
サイズ(mm)24
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
用途ハツリ作業
種類石頭ハンマー
全長(mm)300
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途石工作業
呼称0.6
頭部対辺(mm)31
頭部長(mm)86
頭質量(g)600
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
指を叩かない、握りやすいグリップです。モルタルやブロック等のハツリ作業ができる、握りやすいグリップのチゼルです。
用途ハツリ作業・タイルの補修作業。
寸法(mm)19
タイプチス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
手になじむ木柄です。
用途ハツリ作業等に
種類石頭ハンマー
材質(頭)工具鋼
材質(柄部)木柄
主な用途石工作業
コンクリート・石材加工等のハツリ作業に最適。ハンマーが直接手に当たらず安全なグリップ付。USAフェデラル規格適合品
1
2
3
4
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。