作業工具 :「ペン」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

311件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジオペンチ 高品質(JIS) モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用しています。 先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。 狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。 切れ味も抜群です。
用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。 全長(mm)160 バネ 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g)120 表面処理防錆 刃部硬度HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

ラジオペンチ エンジニア 動画あり
使いやすく、耐久性抜群の実用タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に 材質S58C 先端先細 材質(グリップ)塩ビ 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。 特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。 過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。 ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エラストマーグリップを採用しています。
仕様滑り止めローレット付
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PS-01 ミニチュアラジオペンチ エンジニア 動画あり
先端の内側はギザ付で、細やかなチップやパーツも滑らずしっかりとホールドできます。本体は入念な焼き入れにより耐久性に優れています。手に優しいエラストマーグリップを採用しました。静電気対策グリップです。先端ギザ付。バネ付。ストラップ穴付
全長(mm)139 トラスコ品番436-2594 材質S58C 質量(g)68 先端先細 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線2 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

特殊工具
用途ラジエーターフィンも修正に サイズ(mm)140 トラスコ品番760-8322 材質MARUTOLOYⅡ 全長(mm)145 質量(g)75 寸法A(mm)145 寸法D(mm)7 寸法E(mm)17 寸法B(mm)34 寸法C(mm)51 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い箇所や細かな作業に適しています。 神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイⅠ」を使用しています。 握りやすく水に濡れても滑りにくい高級ハンドル仕様です。
呼び寸法(mm)150 トラスコ品番760-8152 材質マルトロイⅠ(KA70CRF2) 質量(g)75 先端先細 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

連続作業にも疲れを感じさせないコイルばね装備です。手になじむエラストマー樹脂グリップです。先端部にくわえ穴付です。
仕様コイルばね付、ローレット付、先端部ギザ付 先端先細 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します 特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています 先端は細長く、狭い場所での作業性に便利です 握り易い硬質グリップ付き
用途弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です 自動車・機械等の保全や修理にも適しています バネ無し
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い箇所での作業で重宝する先細タイプのラジオペンチ。先端はセレーション仕様。
呼び寸法(mm)150 トラスコ品番760-8250 材質高炭素工具鋼(SK7MF2) 質量(g)90 先端先細 バネ有り 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

PR-26 ラジオペンチ エンジニア 動画あり
エンジニアラジオペンチ
エコ商品
頑丈なボディー、しなやかな先端の本格タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。 全長(mm)160 トラスコ品番368-8224 材質S58C 質量(g)125 先端先細 材質(グリップ)塩ビ 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

PR-36 ラジオペンチ(穴付) エンジニア 動画あり
ナットの締め付け、電線のストリップもこなすマルチタイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付。ストリップ用穴付(Φ1.2mm)
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。 全長(mm)160 トラスコ品番368-8232 材質S58C 質量(g)125 先端先細 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

JTCラジオペンチ
エコ商品
用途先端部分が細長く小さな作業に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼び寸法(mm)150 トラスコ品番760-8829 材質高炭素工具鋼(SK7MF2) 質量(g)130 先端先細 材質(グリップ)塩ビ 切断能力(Φmm) 軟線2 切断能力(Φmm) 硬線1.6 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

先端で繊細な加工がしやすい刃がないタイプ。掴んだ際にワークを傷つけにくい溝なし仕様。バネによる連続作業の負担を軽減。
用途アクセサリーや精密機器など、小さな部品の曲げ加工、保持や取り付けに。 トラスコ品番405-9661 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール 全長(mm)124 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

KEIBAラジオペンチ
エコ商品
幅広い用途に使用可能な基本タイプ。
用途切る・曲げる・掴む作業に 先端先細 材質MARUTOLOYⅡ 寸法C(mm)51 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度と精度に定評のある最高級ラジオペンチ。さまざまな機能をもったマルチタイプ。
呼び寸法(mm)150 トラスコ品番760-8853 材質高炭素工具鋼(SK7MF2) 質量(g)120 先端先細 切断能力(Φmm) 軟線2 切断能力(Φmm) 硬線1.6 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)ラジオペンチ
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など) 材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR 質量(g)170 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×57×17 切断能力(Φmm)【硬線】1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

トップ工業ラジオペンチ
エコ商品
3枚合せ構造で長期に渡りガタ無し。部品等の加工や保持・線材の切断に最適
全長L(mm)128 先端先細 切断能力(mm)Φ0.8(軟線)・Φ1.2(銅線) バネ有り アズワン品番64-3677-60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

PR-46 先長ラジオペンチ エンジニア 動画あり
長いノーズで狭く奥まった場所での作業に最適です。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付。ばね付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。 全長(mm)160 トラスコ品番368-8241 材質S58C 質量(g)75 先端先長 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

高強度・軽量なジュラルミン製。高級感のあるブラックアルマイト仕上げ。
用途曲げる・掴む作業に 先端先細 サイズ(mm)190 バネ無し 材質鍛造超々ジュラルミン 全長(mm)190 質量(g)150 寸法A(mm)190 寸法D(mm)13 寸法E(mm)42 寸法B(mm)40 寸法C(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ホーザン先曲がりラジオペンチ
エコ商品
全長(mm)159 先端先曲り バネ無し トラスコ品番370-8098 質量(g)115 先端硬度HRC45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)絶縁ラジオペンチ
エコ商品
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工 材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼 全長(mm)200 質量(g)222 切断能力(Φmm) 硬線1.6 ロックウェル硬度57~63HRC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷

ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容JTC3819:全長280cm 先端ストレート・JTC3820:全長270cm 先端45°曲り・JTC3311:全長260mm 先端90°曲り・JTC3313:全長280mm 先端Φ13mm ホースクリッパー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
13,980 税込15,378
11日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広い用途に使用可能な基本タイプ。
用途切る・曲げる・掴む作業に 先端先細 バネ無し 材質MARUTOLOYⅠ 寸法C(mm)51 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TSUNODA(ツノダ)ラジオペンチ 200mm
エコ商品
電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。
用途電気工事やDIYでの針金の切断、金属板の折り曲げに。 トラスコ品番135-9504 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール 全長(mm)200 切断能力(mm)銅線Φ3.2、軟鉄線Φ2.6 先端部ギザ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

線材の切断や曲げ加工に。
用途切る・曲げる・掴む作業に 先端先細 サイズ(mm)120 バネ有り トラスコ品番828-3792 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)126 質量(g)70 寸法A(mm)126 寸法D(mm)6 寸法B(mm)28.5 寸法C(mm)50 切断能力(mm)軟鉄線1.2 切断能力(mm)軟銅線1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

狭いところに便利な先細タイプ。
用途掴む作業に 先端先細 サイズ(mm)150 バネ有り(片側固定構造) 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)147 質量(g)60 寸法A(mm)147 寸法D(mm)6 寸法B(mm)52.5 寸法C(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

呼び寸法(mm)150 トラスコ品番760-8845 材質高炭素工具鋼(SK7MF2) 質量(g)130 先端先細 切断能力(Φmm) 軟線2 切断能力(Φmm) 硬線1.6 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

線材の切断や曲げ加工に。
用途切る・曲げる・掴む作業に 先端先細 サイズ(mm)120 バネ有り(片側固定構造) トラスコ品番828-3795 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)124 質量(g)55 寸法A(mm)124 寸法D(mm)6 寸法B(mm)28.5 寸法C(mm)50 切断能力(mm)軟鉄線1.2 切断能力(Φmm) 軟線1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

トップ工業先細ラジオペンチ
エコ商品
3枚合せ構造で長期に渡りガタ無し!。つかんでもキズがつかないギザなしラジオペンチ
呼び寸法(mm)150 先端先細 切断能力(軟線)Φ0.8mm、(銅線)Φ1.2mm バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
9日以内出荷

プライヤーと同じくわえ部で、ボルトやナット、パイプ類をくわえ回すのに便利l。
用途切る・曲げる・掴む・回す作業に 先端先細 サイズ(mm)150 バネ無し トラスコ品番760-8837 材質MARUTOLOYⅡ 全長(mm)163 質量(g)130 寸法A(mm)163 寸法D(mm)10 寸法E(mm)17 寸法B(mm)50 寸法C(mm)51 切断能力(Φmm) 軟線2 切断能力(Φmm) 硬線1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

スムース・ローテーション構造を搭載したラジオペンチ。掴みやすく、滑りづらいエラストマーハンドル。アゴ部分にはビニールコードの被膜の剥離や圧着に使用可能。
用途切る・曲げる・掴む作業に 先端先細 サイズ(mm)150 バネ無し トラスコ品番760-8802 材質MARUTOLOYⅡ 全長(mm)165 質量(g)130 寸法A(mm)165 寸法D(mm)10 寸法E(mm)17 寸法B(mm)50 寸法C(mm)54 切断能力(Φmm) 軟線2 切断能力(Φmm) 硬線1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

先細タイプの小型ラジオペンチ。先端には溝加工がありませんので線材を傷めません。高級グリップは使い心地抜群。
呼び寸法(mm)120 トラスコ品番828-3793 材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 質量(g)75 先端先細 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

●先端部には、対象物をつかんでも滑らないようにクロス溝を施しています。
用途●汎用工具 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップ工業ラジオペンチ(成形グリップ付)
エコ商品
丈夫で使い易い、すべりにくい成型グリップ付き
全長L(mm)164 トラスコ品番723-1130 先端先細 切断能力(mm)Φ1.5(鉄線) バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。
呼び寸法(mm)150 トラスコ品番760-8063 材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C) 全長(mm)163 質量(g)130 先端先細 寸法A(mm)163 寸法D(mm)10 寸法B(mm)50 材質(グリップ)塩ビ 寸法C(mm)51 切断能力(Φmm) 軟線2.0 切断能力(Φmm) 硬線1.6 バネ無し 寸法E17° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります