作業工具 :「純水」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
スイス製高級ピンセットを、超純水洗浄・クリーンパックしました。熟練の職人の手によるスイス製精密作業用の高級ピンセットです。18MΩの超純粋でピンセット表面の油分や塵を除去します。洗浄・乾燥後クラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。厳しいクリーンルームの環境下でも安心してご使用できます。チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。スリムで鋭利な先端ですので、微細作業から力の必要な作業まで広く対応します。
用途超純水洗浄・クリーンパック済
種別チタン 製 クリーンパック No.0
全長(mm)120
アズワン品番6-7905-80
1本
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
スイス製高級ピンセットを、超純水洗浄・クリーンパックをしたMEISTERシリーズです。
18MΩの超純水で、ピンセット表面の油分や塵を除去し、洗浄・乾燥後はクラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。
ハンドル部分は幅広く、先端部は鋭くなっています。
耐酸性のステンレス鋼を使用。
100%磁化せず、フッ化水素・硝酸等の酸に耐性があります。
材質SUS316L
全長(mm)90
アズワン品番9-5695-01
仕様強力タイプ
1本
¥4,257
税込¥4,683
当日出荷
クラス1000の環境下で純水洗浄&パック。クリーンルームでのご使用に最適です。個包装二重パック。高品質で低価格。磁気や錆を嫌う作業に最適です。細く鋭い刃先のため、細い精密部品の保持に最適です。
先端は非磁性体ですので金属汚染や有機物の溶出がありません。耐摩耗性に優れています。超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
仕様SCC洗浄品:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質ハンドル/SA(耐酸鋼)、先端チップ/ジルコニアセラミックス
耐熱温度(℃)1000
クラス1000の環境下で純水洗浄&パック。クリーンルームでのご使用に最適です。個包装二重パック。高品質で低価格。磁気や錆を嫌う作業に最適です。本体部分が長く、先も鋭く長いため精密組立作業に最適。
全長(mm)140
種別長極細型
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。ステンレス製で、耐腐食性・耐酸性に優れています。クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済。
全長(mm)115
仕様先鋭
アズワン品番7-562-06
1本
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済。クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。
ステンレス製で、耐腐食性・耐酸性に優れています。
クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済。クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。
チタン製のため、アルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。
ステンレス鋼より優れた耐食性を持ち、430℃の高温にも耐えます。
全長(mm)115
アズワン品番7-562-36
材質チタン
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
クラス1000の環境下で純水洗浄&パック。クリーンルームでのご使用に最適です。個包装二重パック。高品質で低価格。磁気や錆を嫌う作業に最適です。平らで丸みのある安全性の高い先端のため、相手を傷つけず多目的用途に使用できます。
全長(mm)120
種別先丸型
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
クラス1000の環境下で純水洗浄&パック。クリーンルームでのご使用に最適です。個包装二重パック。高品質で低価格。磁気や錆を嫌う作業に最適です。耐久性のある標準タイプ。バネは柔軟ですが、強靭であり長時間の作業でも手が疲れません。
全長(mm)120
種別強力型
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
先端はPVDFなので強度、耐薬品性・耐候性に優れるとともに、ESDセーフでスパーク発生が無く埃を寄せ付けません。接触傷を付けることが少なくクリーニング・エッチング工程などにも適しています。超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
仕様SCC洗浄品:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質ハンドル/SA(耐酸鋼)、先端チップ/PVDF
全長(mm)130
耐熱温度(℃)150
クラス1000の環境下で純水洗浄&パック。クリーンルームでのご使用に最適です。個包装二重パック。高品質で低価格。磁気や錆を嫌う作業に最適です。極細で非常に鋭い刃先のため、狭いスペースの作業や精密部品の保持に最適です。
全長(mm)115
種別極細鋭型
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
クラス1000の環境下で純水洗浄&パック。クリーンルームでのご使用に最適です。個包装二重パック。高品質で低価格。磁気や錆を嫌う作業に最適です。先端がカーブしている刃先。狭いスペースの作業に最適です。手を台の上に休めて作業ができ、視野の広い作業が可能です。
全長(mm)115
種別先細鷲型
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ピンセットの先端部に特殊ゴムが付属しており、対象物を滑らず・傷付けずに掴むことが可能です。先端ゴムはフッ素ゴムのため、耐油性・耐薬品性に優れています。超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
仕様SCC洗浄品:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
耐熱温度(℃)200
クラス1000の環境下で純水洗浄&パック。クリーンルームでのご使用に最適です。個包装二重パック。高品質で低価格。磁気や錆を嫌う作業に最適です。平らで丸みのある安全性の高い先端のため、つかむ物に傷をつけません。手を台の上に休めて作業ができ、視界の広い作業が可能です。
全長(mm)120
種別先丸鷲型
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
スイス製高級ピンセットを、超純水洗浄・クリーンパックしました。熟練の職人の手によるスイス製精密作業用の高級ピンセットです。18MΩの超純粋でピンセット表面の油分や塵を除去します。洗浄・乾燥後クラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。厳しいクリーンルームの環境下でも安心してご使用できます。チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。2Aタイプに比べ先端がやや幅広く、また薄型に仕上げてあります。
種別チタン 製 クリーンパック No.F
全長(mm)120
アズワン品番6-7905-78
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
スイス製高級ピンセットを、超純水洗浄・クリーンパックしました。熟練の職人の手によるスイス製精密作業用の高級ピンセットです。18MΩの超純粋でピンセット表面の油分や塵を除去します。洗浄・乾燥後クラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。厳しいクリーンルームの環境下でも安心してご使用できます。チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。小さな組み立て作業から力が必要な微細作業まで対応します。
種別チタン 製 クリーンパック No.AA
全長(mm)125
アズワン品番6-7905-79
1本
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
先端部はデルリン製ですので耐熱性・耐酸性に優れ、部品にも傷をつけません。
アズワン品番9-5684-01
仕様先端チップ耐熱、静電
材質先端チップ/POM(デルリン)、ハンドル/ステンレス316L
全長(mm)120
タイプ超純水洗浄クリーンパック
1本
¥12,771
税込¥14,048
翌々日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。