カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(3)
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(180)
        • 電設工事関連(9)
        • 水道・空調配管用工具(10)
        • 工具セット(1)
        • ハサミ(22)
        • カッター(59)
        • のこぎり(1)
        • リベッター/ナッター/タッカー(46)
        • 土木建築関連(18)
        • その他作業工具(1)
        • 作業工具その他(2)
        • 工具箱/腰袋/工具差し(12)

作業工具 :「線材」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
364件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッパー WIZ'AニッパーWIZ'A
1,680税込1,848
1個
翌々日出荷
用途弱電および電気工事での配線や修理、線材の切断や電線の被覆剥きなどに材質本体:炭素鋼S58C 柄部:エラストマーマットブラック硬度HRC(刃部)56~64バネコイルばね / 脱着可グリップタイプエラストマー成形グリップ
ペンチ WIZ'AペンチWIZ'A
1,680税込1,848
1個
翌々日出荷
用途線材などの切断作業や、対象物を曲げる、挟む、ねじる、引っ張る際に材質本体:S58C 柄部:エラストマーマットブラック硬度HRC(刃部)56~64グリップタイプエラストマー成形グリップ
ワイヤーロープカッター 16 ミノル工業ワイヤーロープカッター 16ミノル工業
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
ピアノ線・メッセンジャーワイヤー2種から電線まで幅広い切断能力カッターの羽部はハイカーボンスチールを母材にし、刃先にハイスピード鋼9種(SKH55)を複合させHRC65の硬度に熱処理加工
性能ピアノ線Φ4.5mm、亜鉛めっき鋼より線Φ8mm、鉄筋Φ11mm、ワイヤーロープΦ16mm、IV150mm2全長(mm)585質量(g)2250
パワーニッパー 薄刃 J-CRAFT99パワーニッパー 薄刃J-CRAFT99
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
薄く鋭いフラット刃で美しい断面。偏芯テコで、コンパクトながら太い線材が切断可能!スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。
用途軟鉄線・銅線・VVF線の切断に全長(mm)168質量(g)180刃長(mm)22最大切断能力(mm)Φ2.0(軟鋼線)/Φ3.2(銅線)/Φ2.0×3芯(VVF線)
ポケットクリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポケットクリッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
アルミハンドルの軽量モデル。安全ロープ取付穴2ヶ所。
用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に建築現場の足場・結束資材の解体に果樹園・造園・養殖場等の作業に日曜大工・各種ホビーに全長(mm)215質量(g)169最大切断能力(mm)【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0
ポケットクリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポケットクリッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
鉄ハンドルの高耐久モデル。安全ロープ取付穴2ヶ所。
用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に建築現場の足場・結束資材の解体に果樹園・造園・養殖場等の作業に日曜大工・各種ホビーに全長(mm)215質量(g)265最大切断能力(mm)【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0
アンギラス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アンギラスLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
定番のアンギラスが99シリーズに登場!ドライバー付のアンギラスに便利な小ネジ外しの機能追加しました。(適応サイズ:ねじ頭Φ12mm以下、ナベ:M1~M6、トラス:M3~M5)口幅調整5段階で、水まわり作業に便利です。バールのような使い方もできるように特殊鋼に特殊熱処理で加工しています。
用途パイプ等の配管作業、水道の蛇口等水周り作業に。さびついたネジ・頭のつぶれたネジ・特殊なネジの締め付けや取り外しに。ボルトナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外しに。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに。全長(mm)257材質(本体)スチール質量(g)285深さ(mm)【くわえ部】37.5適合サイズボルトナット50mm/パイプΦ46頭部厚(mm)10.3口開き(mm)0~42.5
ネジアンギラス・アンギラスタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ネジアンギラス・アンギラスタイプLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
ドライバー付のアンギラスに便利な小ネジ外しの機能追加しました。(適応サイズ:ねじ頭Φ12mm以下、ナベ:M1~M6、トラス:M3~M5)口幅調整5段階で、水まわり作業に便利です。バールのような使い方もできるように特殊鋼に特殊熱処理で加工しています。持ち手にグリップ付き。
用途パイプ等の配管作業、水道の蛇口等水周り作業に。さびついたネジ・頭のつぶれたネジ・特殊なネジの締め付けや取り外しに。ボルトナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外しに。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに。材質【本体】スチール/【グリップ】樹脂全長(mm)257質量(g)305深さ(mm)【くわえ部】37.5適合サイズボルトナット50mm/パイプΦ46頭部厚(mm)10.3口開き(mm)0~42.5
プライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)プライヤLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
J-CRAFT99シリーズ
用途つかむものの大小により口幅2段階。ボルト・ナットの締付け、取外しに。線材の切断・ネジリ、曲げ、引っ張りに。薄い鉄板などの曲げに。手で掴めないもの等のつかみに。
ポケットニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポケットニッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
刃角度45°で根元からの切断が可能。鉄ハンドルの高耐久モデル。安全ロープ取付穴2ヶ所。
用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に建築現場の足場・結束資材の解体に果樹園・造園・養殖場等の作業に日曜大工・各種ホビーに全長(mm)213質量(g)262最大切断能力(mm)【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0
ポケットニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポケットニッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
刃角度45°で根元からの切断が可能。アルミハンドルの軽量モデル安全ロープ取付穴2ヶ所。
用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に建築現場の足場・結束資材の解体に果樹園・造園・養殖場等の作業に日曜大工・各種ホビーに全長(mm)213質量(g)167最大切断能力(mm)【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0
クラフト鋏 TAKAGI(高儀)クラフト鋏TAKAGI(高儀)
789税込868
1個
翌々日出荷
先細ロング刃で直線切りだけでなく細工切りもおまかせ さびにくいステンレス刃 滑りにくいラバーグリップ 針金や線材の切断に最適なセレーション刃付き
用途鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板・針金・アルミ板・アルミ線・プラ板・皮革・ゴム板などに材質【刃部】ステンレス鋼 【ハンドル部】PP+TPR切断能力(mm)【鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板】0.3 【針金】Φ0.5 【アルミ板】0.5 【アルミ線】Φ1.0 【プラ板】1.0 【皮革・ゴム板】4.0サイズ(mm)190
偏心電工ニッパ 薄刃フラット MASTERTOOL偏心電工ニッパ 薄刃フラットMASTERTOOL
5,598税込6,158
1丁
6日以内出荷
耐久性抜群な特殊刃で刃硬度HRC62以上ある日本製ニッパ。最大倍力20倍のハイパワーで切味重視刃設計。見た目はコンパクトだが通常品の225mmに匹敵。突刺しに優れた刃形状で、股付しない強靭な足と角形状の握りやすい形。
用途電気工事配線の切断。空調フレア潰し切断。銅線、くぎ等の切断。工場での溶接棒の切断。プラスチックのゲート切断。その他の線材等の切断。材質高級刃物鋼形状薄刃(フラット)全長(mm)190ブラック(ロゴ:ゴールド)質量(g)272タイプ切味重視刃設計切断能力(mm)釘:1Φ刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) 銅線5切断能力(Φmm) 軟鉄線3切断能力(Φmm) ステンレス2切断能力(mm)VA線2.6×3芯
偏心電工ニッパ MASTERTOOL偏心電工ニッパMASTERTOOL
4,898税込5,388
1丁
6日以内出荷
耐久性抜群な特殊刃で刃硬度HRC62以上ある日本製ニッパ。最大倍力20倍のハイパワーで耐久重視刃設計。見た目はコンパクトだが通常品の225mmに匹敵。突刺しに優れた刃形状で、股付しない強靭な足と角形状の握りやすい形。
用途電気工事配線の切断。空調フレア潰し切断。銅線、くぎ等の切断。工場での溶接棒の切断。プラスチックのゲート切断。その他の線材等の切断。仕様セミフラットカット刃材質高級刃物鋼形状強力刃(スタンダード)全長(mm)190ブラック(ロゴ:ゴールド)質量(g)272タイプ耐久重視刃設計切断能力(mm)釘:3Φ刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) ピアノ線2.5切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) ステンレス3切断能力(mm)VA線2.0×3芯
ネジザウルスZ Plus エンジニアネジザウルスZ Plusエンジニア
2,998税込3,298
1本
当日出荷
多種多様な溝でマルチに対応。ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ。タテ溝:奥まった所にある潰れたネジも掴んで回せる。マイクロセレーション:微細なセレーションで対象を保持。スクエアセレーション:細丸棒も掴める4サイズの四角溝で、線材をガッチリ掴んで斜めにズレません。ラウンドプレス:丸棒や細パイプなどを優しく保持。ラウンドセレーション:ナットや丸棒をガッチリ掴める。フラットプレス:アルミスリーブなどを平らに潰せる。Shin-Grip:硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。ワイヤーカッター付き。簡易圧着付き。
用途現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIYに。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質【本体】炭素鋼【グリップ】エラストマー幅(mm)【グリップ】53全長(mm)190質量(g)185径(Φmm)【線材掴み】0.9~3.2刃長(mm)10硬度【タテ溝】HRC60±2切断能力(mm)【銅線(単線)】Φ3.2【銅線(より線)】8【軟鉄線】Φ2.6【ステンレス線】Φ2圧着範囲(mm2)1.25~3.5先端厚さ(mm)10.5先端幅(mm)20適合頭径(Φmm)【ねじ】2~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
”ステープルタッカ”(J10ステープル) ステープル タチカワ”ステープルタッカ”(J10ステープル) ステープルタチカワ
25,980税込28,578
1箱(20箱×5000本)
3日以内出荷
JIS A 5556 認証品です。
用途建築内装のクロス下地張り、ベニヤ張り、リブラス・ワイヤーラス張り、断熱材止め。材質鉄(軟鋼線材)/メッキ、ステンレス(SUS304)肩幅(mm)10
”ステープルタッカ”(J04ステープル) ステープル タチカワ”ステープルタッカ”(J04ステープル) ステープルタチカワ
12,980税込14,278
1箱(10箱×5000本)
3日以内出荷
JIS A 5556 認証品です。
用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り。トラスコ品番828-1036材質鉄(軟鋼線材)/メッキ足長(mm)25肩幅(mm)4
プライヤーセット ペンチセット 3点組 【ペンチ(150mm)/ニッパー(160mm)/ラジオペンチ(160mm)】 DIY 工具 エレコムプライヤーセット ペンチセット 3点組 【ペンチ(150mm)/ニッパー(160mm)/ラジオペンチ(160mm)】 DIY 工具エレコム
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
DIYにも大活躍!さまざまな作業に対応可能な150mmペンチ・160mmラジオペンチ・160mmニッパーの3点セットです。強度と硬度のバランスが良い炭素鋼S45C製で、耐久性も抜群。滑り止めハンドルグリップで、手が滑らず作業がしやすいです。
用途150mmペンチ、160mmラジオペンチ、160mmニッパーのプライヤー3点セットです。 ※表記の寸法は呼び寸法です。 ペンチは、針金や銅線などの金属線材を挟んで曲げたり引っ張ったり、ボルトを挟んだり、鉄板などの硬い材質を伸ばしたり曲げたりする作業に適しています。 ラジオペンチは、ワイヤーの曲げや戻し、切断に便利です。 ニッパーは、軟金属や結束バンド、銅線、軟質合金ワイヤーの切断が可能です。 滑り止めハンドルグリップ付きで、手が滑らず作業がしやすいです。 強度と硬度のバランスが良く、機械的性質が安定した炭素鋼S45Cを使用しています。 1年間の保証付きなので安心してご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容ペンチ(呼び:150mm)×1、ラジオペンチ(呼び:160mm)×1、ニッパー(呼び:160mm)×1材質ペンチ:スチール(S45C)・PVC、ラジオペンチ:スチール(S45C)・PVC、ニッパー:スチール(S45C)・PVC寸法(mm)ペンチ:約57×12×160、ラジオペンチ:約56×11.5×165、ニッパー:約59×11.5×163質量(g)ペンチ:約180、ラジオペンチ:約136、ニッパー:約148保証期間1年間
セフVA線ストリッパ タジマツール(TJMデザイン)セフVA線ストリッパタジマツール(TJMデザイン)
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
ハンドルを握るだけでVA線が簡単皮むき!電線ケーブル被覆の剥離VVF(VA線)・EM-EEF(エコ線)用ストリッパセフフック付で腰周りに装着可能※セフホルダーは別売となりますVVF(VA線)のストリップが可能1.6mm(2・3芯)/2.0mm(2芯)の外皮被覆と内皮被覆が一台で行えます握り幅が小さく楽に握れるコンパクト設計目安ゲージで剥く長さの調節ができます使わない時は小さく折りたためるストッパー付新ストッパー採用で片手でロックが可能安全ロープ用穴付替刃式
用途電線ケーブル被覆の剥離タイプ本体製品質量(g)400ホルダーセフ:別売フック形状セフ:丸型本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)185×56×55線材(mm)【VVF(VA線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯、【EM-EEF(エコ線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯
セフVA線ストリッパ 替刃 タジマツール(TJMデザイン)セフVA線ストリッパ 替刃タジマツール(TJMデザイン)
1,998税込2,198
1枚
5日以内出荷
ハンドルを握るだけでVA線が簡単皮むき!電線ケーブル被覆の剥離VVF(VA線)・EM-EEF(エコ線)用ストリッパセフフック付で腰周りに装着可能※セフホルダーは別売となりますVVF(VA線)のストリップが可能1.6mm(2・3芯)/2.0mm(2芯)の外皮被覆と内皮被覆が一台で行えます握り幅が小さく楽に握れるコンパクト設計目安ゲージで剥く長さの調節ができます使わない時は小さく折りたためるストッパー付新ストッパー採用で片手でロックが可能安全ロープ用穴付替刃式
用途電線ケーブル被覆の剥離適合本体SFDK-VASTRタイプ替刃線材(mm)【VVF(VA線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯、【EM-EEF(エコ線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯
強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス)強力型ペンチKNIPEX(クニペックス)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。切断面は傘状で斜め刃です。
仕様つかみ面:横すじ入り全長(mm)200質量(g)298ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 硬線2.8切断能力(Φmm) 銅線多芯:13切断能力(mm)銅多芯:25
強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス)強力型ペンチKNIPEX(クニペックス)
3,998税込4,398
1丁
翌々日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。切断面は傘状で斜め刃です。
仕様つかみ面:横すじ入り全長(mm)180質量(g)202ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 硬線2.5切断能力(Φmm) 銅線多芯:11.5切断能力(mm)銅多芯:16
強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス)強力型ペンチKNIPEX(クニペックス)
4,998税込5,498
1丁
90日以内出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。切断面は傘状で斜め刃です。複数の素材から作られたプラスチックカバー付きハンドル。
仕様つかみ面:横すじ入りハンドルコンフォート仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(mm)銅多芯:25
折りたたみボルトクリッパー TRUSCO折りたたみボルトクリッパーTRUSCO
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
ハンドル部分が折りたためる機構ため収納に便利です。
用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。材質ハンドル:スチール材質(刃)クロムモリブデン鋼(55CrMo)
ペンチ BOSCH(ボッシュ)ペンチBOSCH(ボッシュ)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)254寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×20×61切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット BOSCH(ボッシュ)ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セットBOSCH(ボッシュ)
6,898税込7,588
1セット(3丁)
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)(ペンチ)254、(ラジオペンチ)170、(ニッパー)186寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ペンチ)180×61×20、(ラジオペンチ)180×57×17、(ニッパー)160×61×20切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ・ラジオペンチ2種セット BOSCH(ボッシュ)ペンチ・ラジオペンチ2種セットBOSCH(ボッシュ)
4,798税込5,278
1セット(2丁)
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)セット内容ペンチ、ラジオペンチ材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)(ペンチ)254、(ラジオペンチ)170寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ペンチ)180×61×20、(ラジオペンチ)180×57×17切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ニッパー BOSCH(ボッシュ)ニッパーBOSCH(ボッシュ)
2,598税込2,858
1丁
翌日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)186寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×61×20切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ BOSCH(ボッシュ)ラジオペンチBOSCH(ボッシュ)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)170寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×57×17切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
4MAフロアステープル MAX4MAフロアステープルMAX
2,598税込2,858
1箱
翌々日出荷
4MAフロアステープルです。複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同様です。
用途エアネイラ専用4MAフロアステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種HA-38F1/438MAフロア・HA-38F2(D)/4MAフロア・HA-38F2/4MAフロア・HA-50F1/4MAフロア・HA-50F1(D)/4MAフロア・TA-238F2/4MAフロア・TA-238F/438MAフロア・TA-238F2(D)/4MAフロア足長(mm)38ステープル幅(mm)4胴部形状特殊接着剤付線径(mm)幅1.26×厚さ1.1
防爆ペンチ PROMOTE(プロモート)防爆ペンチPROMOTE(プロモート)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途線材を曲げたり切断します。
絶縁ケーブルカッター BOSCH(ボッシュ)絶縁ケーブルカッターBOSCH(ボッシュ)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。ツインブレードテクノロジーで切れ味UP。
用途線材の切断作業材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)200質量(g)313切断能力【切断可能断面積】最大70(mm2) 【切断外径】最大20mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁ハンドツール4種セット BOSCH(ボッシュ)絶縁ハンドツール4種セットBOSCH(ボッシュ)
15,980税込17,578
1セット(4丁)
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)。ケーブルのストリップ作業。セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー、ストリッパー×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)180(ペンチ)、200(ニッパー)、200(ラジオペンチ)、160(ワイヤーストリッパー)質量(g)278(ペンチ)、229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)、187(ワイヤーストリッパー)適合面積(m2)~10(ワイヤーストリッパー)切断能力(Φmm) 硬線1.6(ペンチ、ニッパー、ラジオペンチ)ロックウェル硬度57~63HRCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁ペンチ BOSCH(ボッシュ)絶縁ペンチBOSCH(ボッシュ)
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)180質量(g)278切断能力(Φmm) 硬線1.6ロックウェル硬度57~63HRCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁ラジオペンチ BOSCH(ボッシュ)絶縁ラジオペンチBOSCH(ボッシュ)
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)200質量(g)222切断能力(Φmm) 硬線1.6ロックウェル硬度57~63HRCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁先曲がりラジオペンチ BOSCH(ボッシュ)絶縁先曲がりラジオペンチBOSCH(ボッシュ)
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)200質量(g)223角度(°)【先曲がり】40切断能力(Φmm) 硬線1.6ロックウェル硬度57~63HRCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁圧着ペンチ BOSCH(ボッシュ)絶縁圧着ペンチBOSCH(ボッシュ)
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(圧着)材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)180質量(g)260圧着範囲(mm2)0.25~16RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット BOSCH(ボッシュ)絶縁ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セットBOSCH(ボッシュ)
11,980税込13,178
1セット(3丁)
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)180(ペンチ)、200(ニッパー)、200(ラジオペンチ)質量(g)278(ペンチ)、229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)切断能力(Φmm) 硬線1.6ロックウェル硬度57~63HRCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁ニッパー BOSCH(ボッシュ)絶縁ニッパーBOSCH(ボッシュ)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼切断能力(Φmm) 硬線1.6ロックウェル硬度57~63HRCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁ハンドツール5種セット BOSCH(ボッシュ)絶縁ハンドツール5種セットBOSCH(ボッシュ)
11,980税込13,178
1セット(2丁×3本)
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。ソフトグリップ。
用途ボルトの締め・緩め。線材などの加工(曲げる、切断など)。セット内容ニッパー、ラジオペンチ、スリム絶縁ドライバーPH2、SL3.5、SL6.5×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。全長(mm)200(ニッパー)、200(ラジオペンチ)質量(g)229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)、108(PH2)、32(SL3.5)、115(SL6.5)軸長(mm)125(PH2)/75(SL3.5)/125(SL6.5)グリップ径(Φmm)38.5(PH2)/26.3(SL3.5)/38.5(SL6.5)材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)先端形状プラス/マイナス切断能力(Φmm) 硬線1.6(ニッパー、ラジオペンチ)ロックウェル硬度57~63HRC先端サイズ(mm)No.2/3.5/6.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

線材特集
おすすめ人気ランキング
作業工具