作業工具 :「釘」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
特殊鋼材を使用。高周波焼入。クロームメッキ仕上です。ブリスターパック付です。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。
先端部がへこんでいるため、滑りにくく、平頭・丸頭の釘どちらでも正確に沈めることができます。
ハンマーで直接叩けない狭い場所の釘打ちや引手鋲打ちにも便利です。
全長(mm)100
狭いところでも楽々と釘を曲げずに打てる。
大工用ではナゲシなど手の届かないところ、電気工事用では、狭い所で埋め込みボックス作りをする場合などに釘が曲がらずに打てます。
先端がマグネット式なので、特に狭い所に釘を打つ場合、金槌が振れない時にも、上向き、下向き、斜め打ちをしても確実に打てます。
1丁で2通りの使い方ができます。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。釘〆作業にも使えます。
材質機械構造用炭素鋼
寸法(mm)160
質量(g)140
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
釘の打込部付近に傷を与える事なく釘を完全に打ち込む事が出来る。側面が平面なので、この面を使って狭い場所での釘締め作業も可能です。
用途釘締め作業に。
全長(mm)155
質量(g)126
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1丁で釘締め、ハンマーとして大変便利な2つの機能で使用できます。狭い箇所の釘打ちや金槌としても使用できます。連続釘締めに大変便利です。
用途釘打ち、釘締め作業。
材質機械構造用炭素鋼
全長(mm)160
仕上ニス
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
真っ直ぐに釘打ちができ、指を守ります。釘をネイル部の適切なサイズの溝穴にセットします。打込みたい位置で固定し、そのままハンマーを打ち付けます。釘の頭を打ち込みたい場合はポンチ部分を使用して下さい。
用途釘打ち補助道具。
対応釘(mm)1.5~2.5
材質金属部:炭素鋼 樹脂部:ナイロン
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
すべり止め効果とショック吸収効果で、手にやさしいグリップ
仕様シノ付釘抜
RoHS指令(10物質対応)対応
金槌の入らない所などの、狭い場所での釘の打込みに便利です。打ち込んだ釘の頭を沈めることができ、はみだし釘の処理にも最適です。
用途釘打ち・釘の頭沈め作業。
全長(mm)150
仕上クロームメッキ
釘〆、ハンマー、釘抜き、1丁で3種に使用できます。
用途釘〆・ハンマー・釘抜に
材質機械構造用炭素鋼
1丁で釘締め、釘抜き、ハンマーとして3つの機能で使用できます。特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。
狭い箇所の釘打ちや小さな釘抜き、また、金槌としても使用できます。
用途釘抜き、釘打ち作業。
全長(mm)160
仕上ニス
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
特殊合金工具鋼製で、耐久力は従来品と違い数倍長持ちします。
握り部が樹脂製(意匠登録)なので手ざわりが良くすべりません。
また、打撃時のショックを吸収し、非常に軽量でバランスが良く冬季でも冷たくなく、握り部の赤色が目につきやすく紛失の恐れがないように考えられています。
握り部が四角なので、ころがることなく安全です。
ハンマーで直接釘を叩けない所での使用に最適です。
材質炭素工具鋼
全長(mm)600
質量(g)350
タイプ針締/マグネット式
適合サイズ(mm)釘:25~60
アズワン品番64-7870-32
1本
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
ドリルの穴あけ前のケガキに。しっかりと、マークが付きドリルが滑りません。金槌の入らない所の釘打ちにも。メーカーが70年以上造り続けている、ロングセラー品。完全熱処理で強靭な先端。
用途鉄板・アルミ板・ステンレス板にも
寸法(mm)150
グリーン購入法適合
1本
¥629
税込¥692
翌々日出荷
サイディング施工作業に最適の長い釘〆部!。持ちやすい全長185mm
全長(mm)185
全質量(g)約135
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
特殊合金工具鋼製で、耐久力は従来品とは違い数倍長持ちします。握り部が樹脂製(意匠登録)なので手ざわりが良くすべりません。また、打撃時のショックを吸収し、非常に軽量でバランスが良く冬季でも冷たくなく、握り部の赤色が目につきやすく紛失の恐れがないように考えられています。握り部が四角なので、ころがることなく安全です。
用途釘の頭を打込む際に使用します。
寸法(mm)10×150
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
細釘の釘締めや鋲抜きの他、簡易ハンマーとして使えますので、大変便利な小型の釘締めです。
材質工具鋼(S-53C)黒染め
全長(mm)160
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
先端部の突起部をフロアネイルのくぼみに入り、滑りにくく、効率良く作業が行えます。小型で使いやすい150mm設計。
用途フロア釘の釘しめ作業に
全長(mm)150
質量(g)110
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
軽量化と耐久性とデザイン性の3つの高バランスを兼ね備えています。軽くて耐久性があります。
用途ツールの収納、携帯に。
仕様適応ベルトサイズ60mmまで
材質ポリエステル
レザー調の素材を使用した釘袋です。袋内側底部分2重補強で丈夫です。
用途薄型タイプの釘袋。
材質ポリエステル・PVC
適合ベルト幅(mm)60まで
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
レザー調の素材を使用した釘袋です。スリム幅の釘袋です。袋内側底部分2重補強で丈夫です。
用途スィングポケット仕様。
材質ポリエステル・PVC
適合ベルト幅(mm)60まで
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
レザー調の素材を使用した釘袋です。袋内側底部分2重補強で丈夫です。
用途ワイドマチ幅釘袋。
材質ポリエステル・PVC
適合ベルト幅(mm)60まで
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
レザー調の素材を使用した釘袋です。3段タイプの釘袋です。袋内側底部分2重補強で丈夫です。
用途スィングポケット仕様。
材質ポリエステル・PVC
適合ベルト幅(mm)60まで
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
レザー調の素材を使用した釘袋です。ハンマー、ラチェットレンチホルダー付きです。袋内側底部分2重補強で丈夫です。
用途ワイドマチ幅釘袋。
材質ポリエステル・PVC
適合ベルト幅(mm)60まで
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
レザー調の素材を使用した釘袋です。2段タイプの釘袋です。袋内側底部分2重補強で丈夫です。
用途スィングポケット仕様。
材質ポリエステル・PVC
適合ベルト幅(mm)60まで
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
レザー調の素材を使用した釘袋です。サイドポケット付きです。袋内側底部分2重補強で丈夫です。
用途ワイドマチ幅釘袋。
材質ポリエステル・PVC
適合ベルト幅(mm)60まで
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
レザー調の素材を使用した釘袋です。墨ツボポケット付きです。袋内側底部分2重補強で丈夫です。
用途ワイドマチ幅釘袋。
材質ポリエステル・PVC
適合ベルト幅(mm)60まで
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
黒を基調とした本体にオレンジの糸でおしゃれに。シリーズでまとめると一体感を生むことができます。
用途ポリ底角丸型で釘やビスが取り出しやすい形状です。側面にはハンマーフック、前面はビット入れと小物入れが付いています。
材質【本体】ポリエステル600d+EVA、【縁取り】PP、【ハトメ鋲】スチール
寸法(mm)240×100×250
質量(g)260
タイプ角型
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
黒を基調とした本体にオレンジの糸でおしゃれに。シリーズでまとめると一体感を生むことができます。
用途ポリ底角丸型で釘やビスが取り出しやすい形状です。側面にはハンマーフック、前面はビット入れと小物入れが付いています。
材質【本体】ポリエステル600d+EVA、【縁取り】PP、【ハトメ鋲】スチール
寸法(mm)284×118×304
質量(g)354
タイプ丸型
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
頭部の重心が打撃側にあるので釘打ち時に安定しやすいハンマーです。
滑りにくいグリップを使用。
用途くぎ打ち、くぎ抜きに使用できます。
種類ネイルハンマー
材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ
材質(柄部)サーモプラスチックラバー(TPR)
主な用途大工作業
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。