防水バックパック 35L 黄PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
バックにはPVC素材を使用し優れた防水性があります。ヘルメット、作業着やシューズなどを収納できます。水洗いで汚れを簡単に落とすことができます。本体に蛍光イエローを使用しており視認性が高いです。ゴム製のグリップが付いた持ち手が付いています。フロントアクセス式で開口部が大きく、収納や取り出しに便利です。ショルダーストラップは調整可能です。ベルトにソフトパッドが付いており、快適に背負う事ができます。
トラスコ品番624-7964材質本体:ポリ塩化ビニール(PVC) バックル:プラスチック ベルト:ポリアミド幅(mm)600色蛍光イエロー/グレー高さ(mm)210奥行(mm)340容量(L)35
ツールワゴンエスコ税込¥158,400¥144,000
ツールワゴンエスコ税込¥94,380¥85,800