取り外し可能な仕切りは、手工具用のハンドル付きで、Qbrick System ONEシリーズの350サイズまたはONE LONGERの長尺ホイール付きボックスの内部を整理するのに役立ちます。仕切りには、12個の小さなプラスチックフックと、例えば巻尺の留め具などを収納できる4つの広いスペースがあります。仕切りの幅広のベースにより、ボックス外に設置することもでき、作業現場での使用にも適しています。この仕切りは、システムに素晴らしい追加要素となり、その日の用途に合わせてボックスを素早く変更することができます。英語商品名は [ MultiDivider QS1 350/Longer ]です。
材質ポリプロピレン
質量(kg)梱包:2.1
本体寸法(mm)W335×D22×H228
本体質量(kg)0.36
1セット
¥729
税込¥802
欠品中
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
工具セット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。