ラチェットドライバーセット (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)翌日出荷
セット内容:ツイスターラチェットドライバー(38510.R-100)、マイナスビット(C6.135/2・3・4・5)、プラスビット(C6.190/1・2・3)、ポジドライブビット(C6.192/1・2・3)、六角ビット(C6.210-2.5・3・4・5・6)、ヘクスローブビット(C6.400/10・15・20・25・30)。ビット20本入りセット。素早く締めたり緩めたりする作業に最適です。C6シリーズ(1/4”HEX)のビットと組み合わせて使用します。右回転・左回転・固定の切替が可能です。回転方向の切り替えは片手で行えます。マグネット入りビットホルダー。高トルクでも耐久性のあるハンドルで楽に作業ができます。
ラチェットドライバーセット (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)翌日出荷
素早く締めたり緩めたりする作業に最適です。C6シリーズ(1/4”HEX)のビットと組み合わせて使用します。右回転・左回転・固定の切替が可能です。回転方向の切り替えは片手で行えます。マグネット入りビットホルダー。高トルクでも耐久性のあるハンドルで楽に作業ができます。
全長(mm)150質量(g)200軸長(mm)30ギア数24
ラチェットドライバーセット (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)8日以内出荷
セット内容:ツイスターラチェットドライバーショート(38510.R-30)、マイナスビット(C6.135/2・3・4・5)、プラスビット(C6.190/1・2・3)、ポジドライブビット(C6.192/1・2・3)、六角ビット(C6.210-2.5・3・4・5・6)、ヘクスローブビット(C6.400/10・15・20・25・30)。ビット20本入りセット。素早く締めたり緩めたりする作業に最適です。C6シリーズ(1/4”HEX)のビットと組み合わせて使用します。右回転・左回転・固定の切替が可能です。回転方向の切り替えは片手で行えます。マグネット入りビットホルダー。高トルクでも耐久性のあるハンドルで楽に作業ができます。
バイクツールセット (9本組)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
コンパクトサイズ。軽量。優れた携帯性と作業性。
入組点数9セット内容六角棒レンチ5mm、ビットアダプター、マイナスビット(5.5x0.8mm)、プラスビット#2、ヘクスローブビットT25、ヘックスビット2・2.5・3・4・6mm、タイヤレバー2本質量(g)100
ツールワゴンエスコ税込¥158,400¥144,000
ツールワゴンエスコ税込¥94,380¥85,800