絞り込み
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)
  • モノタロウ(62)
  • エスコ(3,258)
  • BONDHUS(303)
  • BAHCO(バーコ)(258)
  • RS PRO(222)
  • エイト(210)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(209)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(200)
  • TRUSCO(189)
  • Pro-Auto(189)
  • Wera(158)
  • トップ工業(145)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(133)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(124)
  • KTC(119)
  • SK11(118)
  • SAFETY TOOLS(112)
  • スーパーツール(101)
  • DEEN(87)
二面幅(mm)
  • 1.3(3)
  • 1.5(7)
  • 2(10)
  • 2.5(11)
  • 3(15)
  • 4(15)
  • 5(15)
  • 6(16)
  • 7(4)
  • 8(18)
  • 9(2)
  • 10(14)
  • 11(2)
  • 12(5)
  • 14(3)
  • 17(3)
  • 19(2)
  • 22(2)
  • 27(2)
  • 32(2)
二面幅(inch)
  • 0.05(3)
  • 1/16(3)
  • 5/64(3)
  • 3/32(4)
  • 7/64(4)
  • 1/8(4)
  • 9/64(4)
  • 5/32(4)
  • 3/16(4)
  • 7/32(4)
  • 1/4(4)
  • 5/16(4)
  • 3/8(4)
  • 1/2(1)
  • 9/16(1)
  • 5/8(1)
  • 3/4(1)
全長(mm)
  • 72(3)
  • 80(3)
  • 91(5)
  • 101(7)
  • 105(2)
  • 111(2)
  • 113(5)
  • 126(6)
  • 128(7)
  • 132(4)
  • 142(7)
  • 163(9)
  • 176(7)
  • 182(8)
  • 184(7)
  • 191(3)
  • 206(7)
  • 231(7)
  • 232(5)
  • 238(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーハTハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)ビーハTハンドル六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
799税込879
1本
当日出荷
インチサイズTハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)インチサイズTハンドル六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
インチサイズのTハンドル六角レンチです。
先端形状六角サイズ規格インチ形状T型全長(mm)182軸長(mm)150
ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ) Wiha(ビーハ/ノガ)ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ)Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から24日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
材質チタニウムシルバー先端形状ボールポイント
Tハンドル トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル トルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
Tハンドルタイプのトルクスドライバーです。ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。
先端形状ヘックスローブ全長(mm)126質量(g)31軸長(mm)100ハンドル長さ(mm)80
Tハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
739税込813
1個
当日出荷
用途手にピッタリフィットする独特のハンドル形状が最高の使いやすさと最強の締め付けトルクを生み出します。 ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型材質/仕上ブレード:クロームバナジウム鋼、焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ
ウィングタイプトルクスキーハンドル Wiha(ビーハ/ノガ)ウィングタイプトルクスキーハンドルWiha(ビーハ/ノガ)
889税込978
1本
当日出荷から7日以内出荷
先端形状ヘックスローブ
Tハンドル トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル トルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。 全身焼入です。
軸長(mm)100
マジックリング付ボールポイント六角レンチ(ロングタイプ) Wiha(ビーハ/ノガ)マジックリング付ボールポイント六角レンチ(ロングタイプ)Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
レンチ先端に付けたリテイナーリングの働きで、六角穴付ねじを保持できます。手の届きにくい深い穴、狭い場所にも六角ねじを簡単に挿入したり取り出すことができます。HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジウム鋼にクロームメッキをほどこしています。
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
Tハンドル六角ボールレンチ Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル六角ボールレンチWiha(ビーハ/ノガ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
Tハンドルのタイプの六角ボールレンチ。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。焼き入れ、ニッケル仕上げ。
先端形状ボールポイント付
エルゴスター 蛍光色ボールポイント六角レンチセット 9本組 セット Wiha(ビーハ/ノガ)エルゴスター 蛍光色ボールポイント六角レンチセット 9本組 セットWiha(ビーハ/ノガ)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
エルゴスターホルダー内で1本のレンチを回転させると、全てのレンチが横向きに開き簡単に取り出すことができます。 蛍光塗料でサイズごとにカラーリングされ、暗い場所でもUVライトを当てると発光し。 他のキーを動かさなくても各キーを別々に取り出せるエルゴスターホルダー付です。
用途六角キャップボルト用。質量(g)427セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mmセット数9本
プロスターケース入 ボールポイント インチサイズ六角レンチセット13本組 Wiha(ビーハ/ノガ)プロスターケース入 ボールポイント インチサイズ六角レンチセット13本組Wiha(ビーハ/ノガ)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
付属品プロスターケース入セット内容六角二面幅(mm):0.05mm、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 (各1本)先端形状ボールポイントサイズ規格インチ
ウィングタイプ六角キーハンドル Wiha(ビーハ/ノガ)ウィングタイプ六角キーハンドルWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端形状六角形状T型
Tハンドル六角レンチセット(7本組) Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル六角レンチセット(7本組)Wiha(ビーハ/ノガ)
9,798税込10,778
1セット
当日出荷
先端形状六角形状T型
マジックスプリング付Tハンドルトルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)マジックスプリング付TハンドルトルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
ブレードはクロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。わずかな力でハイトルクをかけたい場合に適しています。ステンレス鋼製のマジックスプリングがトルクスねじをがっちりと保持します。ブレード先端はクロームトップ加工により、精度が維持されています。
先端形状ヘックスローブ軸長(mm)100
マジックリング付Tハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)マジックリング付Tハンドル六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
奥まった場所に六角ねじを挿入したり、六角ねじを取り出すのに威力を発揮します。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。 焼き入れ、ニッケルメッキ仕上げ。
先端形状六角
T型ハンドルトルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)T型ハンドルトルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
999税込1,099
1本
当日出荷
コンパクトなT型ハンドル形状で使いやすいです。 グリップエンドには早回しに便利な軸があり、指先で回せます。
用途超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填。
いじり止め付トルクスキーショート(黒染め酸化処理) Wiha(ビーハ/ノガ)いじり止め付トルクスキーショート(黒染め酸化処理)Wiha(ビーハ/ノガ)
989税込1,088
1本
4日以内出荷
黒染め酸化処理がしてあります。
タイプショートタイプ先端形状いじり止めトルクス
Tハンドル六角ボールレンチ4mm Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル六角ボールレンチ4mmWiha(ビーハ/ノガ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。手のひらがピッタリTハンドル部を囲む形状になっており、最強の締め付けトルクを生み出します。
対辺寸法(mm)4材質クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルメッキ全長(mm)176質量(g)37軸長(mm)150全幅(mm)80硬度HRC58~60先端形状ボールポイント
リング付Tハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)リング付Tハンドル六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
レンチ先端で六角ねじを保持できますので簡単にねじを挿入でき、ハイトルクを必要とする作業に適しています。 手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。 硬度はHRC56~58です。
サイズ規格ミリ形状T型先端形状六角
ウィングタイプトルクスプラスキー Wiha(ビーハ/ノガ)ウィングタイプトルクスプラスキーWiha(ビーハ/ノガ)
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
先端形状ヘックスローブ
Tハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
Tハンドルタイプの六角レンチ。 ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。 焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ。 先端が面取りされているのでねじの挿入が容易です。 狭い穴や奥まった場所に六角ねじを簡単に挿入したり取り出せる画期的使い易さのTハンドル六角レンチです。
形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
Tハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
859税込945
1本
当日出荷
Tハンドルタイプの六角レンチです。先端が面取りされているので、ねじの挿入が容易です。
先端形状六角
マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチセット 9本組 Wiha(ビーハ/ノガ)マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチセット 9本組Wiha(ビーハ/ノガ)
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。エルゴスターでは、指先の一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5 ・(マジックリング付)六角二面幅(mm):3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本)先端形状ボールポイント六角サイズ規格ミリ
マジックスプリング付トルクスL型レンチセット(7本組) Wiha(ビーハ/ノガ)マジックスプリング付トルクスL型レンチセット(7本組)Wiha(ビーハ/ノガ)
4,998税込5,498
1セット(7点)
4日以内出荷
ステンレス鋼製のマジックスプリング付きなので、トルクスねじをしっかりと保持します。
セット内容T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 (各1本)先端形状トルクス
L型 トルクスレンチ チタニウムシルバー Wiha(ビーハ/ノガ)L型 トルクスレンチ チタニウムシルバーWiha(ビーハ/ノガ)
899税込989
1本
4日以内出荷
チタニウムシルバーの商品です。
先端形状トルクス
Tハンドル六角ボールレンチ Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル六角ボールレンチWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。手のひらがピッタリTハンドル部を囲む形状になっており、最強の締め付けトルクを生み出します。
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルメッキ先端形状ボールポイント
Tハンドル・トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル・トルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。 全身焼入です。 クロムメッキ仕上げです。 先端はビーハクロムトップ加工。先端形状ヘックスローブ刃先T30トラスコ品番492-2611全長(mm)132質量(g)63軸長(mm)100全幅(mm)100
ボールエンドL型トルクスキーロング Wiha(ビーハ/ノガ)ボールエンドL型トルクスキーロングWiha(ビーハ/ノガ)
999税込1,099
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
先端形状ヘックスローブ
ビーハ六角レンチショートタイプ 7本組 Wiha(ビーハ/ノガ)ビーハ六角レンチショートタイプ 7本組Wiha(ビーハ/ノガ)
999税込1,099
1セット
4日以内出荷
先端形状六角形状L型タイプショート
ポケットスター(ミックス9) Wiha(ビーハ/ノガ)ポケットスター(ミックス9)Wiha(ビーハ/ノガ)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
マイナス・プラス・トルクス・ヘックスの混合ポケットスター9本組セットです。レンチの反対側のプッシュボタンを押して、簡単に必要なサイズのブレードを取り出せます。レンチは270°回転させるとストッパーありますので高いトルクをかけられます。
質量(g)216寸法・サイズ(mm)マイナス(4.5)、プラス(NO.2)、トルクス(T10、T15、T20)、ヘックス(3.0、4.0、5.0、6.0)仕様ハンドルはグラスファイバー強化プラスチック製ブレードはクロームバナジウム鋼製(焼入れ、電気メッキ仕上げ)形状ナイフ型
フラッグハンドルトルクスキー Wiha(ビーハ/ノガ)フラッグハンドルトルクスキーWiha(ビーハ/ノガ)
799税込879
1本
4日以内出荷
先端形状ヘックスローブ
マジックリング付T形ハンドル 六角棒レンチ セット Wiha(ビーハ/ノガ)マジックリング付T形ハンドル 六角棒レンチ セットWiha(ビーハ/ノガ)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
レンチ先端で六角ねじを保持できますので簡単にねじを挿入でき、ハイトルクを必要とする作業に適しています。手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状で、とても使いやすいです。硬度はHRC56~58です。
付属品スタンドトラスコ品番492-2395セット内容3、4、5、6、8、10(mm)
Wiha トルクスプラス ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)Wiha トルクスプラス ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ソフトフィニッシュハンドルのトルクスプラスドライバーです。
トラスコ品番481-3898材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼、グリップ:樹脂全長(mm)191軸長(mm)80刃先15IP
蛍光色ボールポイント六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)蛍光色ボールポイント六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
499税込549
1本
当日出荷
蛍光塗料でサイズごとに別々の色でカラーコーティングされており、暗い場所でもUVライトを当てると明るく発色します。 最大25°まで傾斜して作業できます。
用途六角キャップボルト用。
六角レンチ(黒染め酸化処理) Wiha(ビーハ/ノガ)六角レンチ(黒染め酸化処理)Wiha(ビーハ/ノガ)
1,298税込1,428
1箱(5本)ほか
4日以内出荷から32日以内出荷
黒染め酸化処理がしてあります。
先端形状六角
六角レンチ クラシックセット(9本組) Wiha(ビーハ/ノガ)六角レンチ クラシックセット(9本組)Wiha(ビーハ/ノガ)
3,798税込4,178
1セット
4日以内出荷
黒染め酸化処理がしてあります。
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 (各1本)サイズ規格ミリ
六角レンチ クラシックセット ショート(9本組) Wiha(ビーハ/ノガ)六角レンチ クラシックセット ショート(9本組)Wiha(ビーハ/ノガ)
2,298税込2,528
1セット
4日以内出荷
黒染め酸化処理がしてあります。ショートタイプの商品です。
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 (各1本)タイプショートタイプサイズ規格ミリ
六角キー ショートタイプ 黒染め酸化処理 Wiha(ビーハ/ノガ)六角キー ショートタイプ 黒染め酸化処理Wiha(ビーハ/ノガ)
799税込879
1箱(10本)ほか
4日以内出荷
黒染め酸化処理がしてあります。
タイプショートタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
絶縁片口スパナセット 6-32mm 20本組 Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁片口スパナセット 6-32mm 20本組Wiha(ビーハ/ノガ)
119,800税込131,780
1セット(20点)
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容絶縁片口スパナ(6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/22/24/27/30/32mm 各1ヶ) ・絶縁モンキーレンチ(0-30mm)250mm規格IEC60900:2004
絶縁モンキーレンチ 0-30mm Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁モンキーレンチ 0-30mmWiha(ビーハ/ノガ)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
0-30mmまで調整できます。EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900使用範囲(mm)0~30二面幅(mm)0-30
スパナ/レンチ