絞り込み
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(62)
  • エスコ(3,257)
  • BONDHUS(303)
  • BAHCO(バーコ)(258)
  • RS PRO(222)
  • エイト(210)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(208)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(200)
  • TRUSCO(190)
  • Pro-Auto(189)
  • トップ工業(145)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(133)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(123)
  • KTC(119)
  • SK11(117)
  • SAFETY TOOLS(112)
  • スーパーツール(101)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
  • DEEN(87)
二面幅(mm)
  • 1.5(11)
  • 2(11)
  • 2.5(12)
  • 3(14)
  • 4(14)
  • 5(16)
  • 6(16)
  • 7(9)
  • 8(17)
  • 9(4)
  • 10(18)
  • 11(5)
  • 12(6)
  • 13(6)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(3)
  • 17(6)
  • 18(3)
  • 19(6)
二面幅(inch)
  • 5/64(3)
  • 3/32(4)
  • 7/64(2)
  • 1/8(4)
  • 9/64(2)
  • 5/32(3)
  • 3/16(4)
  • 7/32(3)
  • 1/4(5)
  • 5/16(7)
  • 3/8(8)
  • 7/16(3)
  • 1/2(3)
  • 9/16(3)
  • 5/8(3)
  • 11/16(3)
  • 3/4(3)
全長(mm)
  • 50(5)
  • 56(5)
  • 80(5)
  • 90(12)
  • 100(7)
  • 101(6)
  • 112(15)
  • 123(7)
  • 125(6)
  • 126(5)
  • 137(6)
  • 140(5)
  • 154(6)
  • 160(5)
  • 172(5)
  • 180(5)
  • 195(7)
  • 200(5)
  • 219(5)
  • 224(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスボールポイント六角棒レンチ Weraステンレスボールポイント六角棒レンチWera(4件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 材質は、ステンレス(X46 Cr13)です。
材質ステンレス形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ Weraボールポイント六角棒レンチWera(4件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
3950 SPKL Hex-Plus  ステンレス六角レンチ Wera3950 SPKL Hex-Plus ステンレス六角レンチWera
889税込978
1個
当日出荷
サイズにより色分けされているため、容易にサイズを判別できます。 Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
材質ステンレス質量(g)6先端形状ヘックスプラス
950SPKL ヘックスキー Wera950SPKL ヘックスキーWera(4件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
9色のカラーで、容易にサイズを判別できます。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
サイズ規格ミリ
六角棒レンチ Wera六角棒レンチWera(9件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。クロムメッキです。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ形状L型
6004 自動調整モンキーレンチ Joker Wera6004 自動調整モンキーレンチ JokerWera
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。30°回転角のラチェット機能付きです。ボルトを損傷しないための形状です。製品には防錆処理を施しています。吊下げ穴付きです。
用途配管・メンテンナンス材質本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
ボールポイント六角棒レンチ ショートタイプ Weraボールポイント六角棒レンチ ショートタイプWera(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット(9本)
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
セット内容(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0質量(g/セット)250付属品ホルダトラスコ品番421-6318形状L型質量(g)250タイプショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ Wera六角棒レンチWera(11件のレビュー)
56税込62特価
1本ほか
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状Hex-Plus
マルチカラー ボールポイント六角棒レンチセット Weraマルチカラー ボールポイント六角棒レンチセットWera
7,498税込8,248
1セット(9本)
当日出荷
9色カラーで、容易にサイズを判別できます。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0質量(g/セット)641トラスコ品番433-5384形状L型質量(g)641先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
3950SPKL/9 ステンレス マルチカラーヘックスキーセット Wera3950SPKL/9 ステンレス マルチカラーヘックスキーセットWera(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
トラスコ品番856-2063セット内容ホルダ、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、9材質ステンレス質量(g)6512018年トラスコ掲載ページ4 0753サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ Weraボールポイント六角棒レンチWera(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1セット
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型付属品ホルダトラスコ品番421-5893セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(219×40)質量(g)411
454 T型ハンドルヘックスドライバー Wera454 T型ハンドルヘックスドライバーWera
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。独自開発のHex-Plusでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用材質特殊合金鋼形状T型
950SPKL ヘックスHF マルチカラーヘックスキーセット Wera950SPKL ヘックスHF マルチカラーヘックスキーセットWera(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1セット
当日出荷
ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支えなしで取り付けられます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
トラスコ品番856-2065セット内容ホルダ、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、9材質工具鋼質量(g)6552018年トラスコ掲載ページ4 0739サイズ規格ミリ
6004 自動調整モンキーレンチ Joker Wera6004 自動調整モンキーレンチ JokerWera
10,980税込12,078
1本
当日出荷
開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。 30°回転角のラチェット機能付き ボルトを損傷しないための形状です。 製品には防錆処理を施しています。 吊下げ穴付きです。
用途配管・メンテンナンス材質/仕上特殊合金鋼
ボールポイント六角棒レンチ Weraボールポイント六角棒レンチWera(5件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
材質先端形状ボールポイント付
6004 自動調整モンキーレンチJoker Wera6004 自動調整モンキーレンチJokerWera
7,798税込8,578
1本
当日出荷
開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。 30°回転角のラチェット機能付き ボルトを損傷しないための形状です。 製品には防錆処理を施しています。 吊下げ穴付きです。
用途配管・メンテンナンストラスコ品番207-5081全長(mm)154材質/仕上特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)132口開き(mm)10~13アズワン品番64-8322-75スパナ厚さ(mm)10
950PKLS ショートアームボールポイントヘックスキー Wera950PKLS ショートアームボールポイントヘックスキーWera(4件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高トルク伝達率により、作業効率もアップします。 首下寸法は非常に短くなっており、狭い個所での作業に便利です。
先端形状ボールポイント付形状L型タイプショート付属品ホルダサイズ規格ミリ
コンビネーションラチェットレンチ WeraコンビネーションラチェットレンチWera
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
ラチェット機構あり
六角棒レンチセット 9本組(インチサイズ) Wera六角棒レンチセット 9本組(インチサイズ)Wera
8,998税込9,898
1セット(9本)
欠品中
独自のヘックスプラス先端形状がボルトやねじの損傷を防止し、作業中になめません。折り畳み式ホルダ付です。握りやすいスリーブで疲労を軽減します。
付属品ホルダトラスコ品番249-4351セット内容5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(インチ)材質特殊工具鋼(表面処理:レーザー仕上げ)寸法(mm)(対辺寸法×首下寸法×全長5/64)101×16、(対辺寸法×首下寸法×全長3/32)112×19、(対辺寸法×首下寸法×全長1/8)123×21、(対辺寸法×首下寸法×全長5/32)137×24、(対辺寸法×首下寸法×全長3/16)154×27、(対辺寸法×首下寸法×全長7/32)172×31、(対辺寸法×首下寸法×全長1/4)185×34、(対辺寸法×首下寸法×全長5/16)195×37、(対辺寸法×首下寸法×全長3/8)224×42入数(本)9
967SL トルクスHF マルチカラーヘックスキーセット Wera967SL トルクスHF マルチカラーヘックスキーセットWera
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支えなしで取り付けられます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
トラスコ品番856-2064セット内容ホルダ、9、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40材質工具鋼質量(g)248.4先端形状トルクス2018年トラスコ掲載ページ4 0805
両口レンチ JOKER Wera両口レンチ JOKERWera(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
コンビネーションラチェットレンチ「JOKER」のヘッド部の両端がサイズ違いのオープンレンチになった仕様です。スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
商品構成単品
ステンレスヘックスキーセット WeraステンレスヘックスキーセットWera
8,798税込9,678
1セット
当日出荷
先端形状ボールポイント付形状L型付属品ホルダトラスコ品番438-7163質量(g)400
950 SPKS ヘックスプラス六角レンチ Wera950 SPKS ヘックスプラス六角レンチWera
6,998税込7,698
1セット(8本)
当日出荷
Wera社のヘックスプラス先端形状により、舐めにくいです。
トラスコ品番195-2332セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質特殊工具鋼全長(mm)125質量(g)431規格ISO2936先端形状ヘックスプラスアズワン品番64-8336-56点数9本
950 SPKS Hex-Plus ヘックスプラス六角レンチ Wera950 SPKS Hex-Plus ヘックスプラス六角レンチWera
699税込769
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
材質特殊工具鋼規格ISO2936先端形状ヘックスプラス(六角)サイズ規格ミリ
ステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ) Weraステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ)Wera(1件のレビュー)
799税込879
1本ほか
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。材質は、ステンレス(X46Cr13)です。高いトルク伝達率により、作業効率もアップします。
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型
ステンレス マルチカラーヘックスキーセット ホールディングファンクション(HF)付き Weraステンレス マルチカラーヘックスキーセット ホールディングファンクション(HF)付きWera
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
ホールディングファンクション(HF/対辺3.0mm以上)により、キャップボルトを着磁機能なしで保持できます。ステンレスなので錆びの発生を嫌う場所に最適です。真空熱処理済みのステンレスなので優れた硬度があります。Wera独自のHex-Plus(面接触構造)により、ねじ穴の内側を傷めず作業できます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。ゴムコーティングにより外部の温度変化にも影響を受けにくいです。取り出し易く耐摩耗性のあるホルダーに収納されています。サイズが色で識別でき必要な工具が一目で分かります。
付属品収納用ホルダートラスコ品番616-8575セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm材質ステンレス(真空熱処理済)寸法(mm)【対辺寸法×首下寸法×全長】(1)1.5×14×90、(2)2.0×16×101、(3)2.5×19×112、(4)3.0×21×123・4.0×24×137、(5)5.0×27×154、(6)6.0×31×172、(7)8.0×37×195、(8)10.0×42×224セット数9本
6003 コンビネーションスパナ Joker Wera6003 コンビネーションスパナ JokerWera
2,298税込2,528
1本ほか
当日出荷
12角にした開口部は回転角度を15°に小さくし、裏返し角度を7.5°にしました。サイズにより色分けされており、選定に便利です。防錆処理済品です。
用途汎用・メンテンナンス材質特殊合金鋼規格ISO2936規格品立ち上がり角(°)15
ボールポイント六角棒レンチ Weraボールポイント六角棒レンチWera
7,998税込8,798
1個
欠品中
トラスコ品番421-5907セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm、ホルダ質量(g)572先端形状ボールポイント
コンビネーションラチェットレンチ WeraコンビネーションラチェットレンチWera
7,798税込8,578
1丁
当日出荷から8日以内出荷
スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。 スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。 スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。 ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。 30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。 先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業ができます。 色別でサイズが分かれており、識別が容易です。 切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業できます。 色別でサイズが分かれており、簡単にサイズを選ぶことができます。
用途ボルト、ナットの締め付け
コンビネーションラチェットレンチ WeraコンビネーションラチェットレンチWera
4,698税込5,168
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ラチェット機構あり
950PKLS/9SMSB ヘックスキーセット(ブリスター) Wera950PKLS/9SMSB ヘックスキーセット(ブリスター)Wera
7,198税込7,918
1セット
当日出荷
先端形状ボールポイント付形状L型付属品ホルダトラスコ品番434-7820質量(g)426
950PKS ヘックスキー Wera950PKS ヘックスキーWera(1件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ形状L型
6006 自動調整モンキーレンチ(両口)JOKER XS/S Wera6006 自動調整モンキーレンチ(両口)JOKER XS/SWera
14,980税込16,478
1丁
4日以内出荷
自動調整機能:ボルトやネジに取り付ける際に自動でミリサイズ、インチサイズ調整をします。サイズ調整はヘッド部を押し上げるだけで瞬時に可能。ラチェット機能:レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付き狭所での快適な作業:スパナ部のデザインにより、わずか30°の戻り角を実現。平行で滑らかな開口部:トルクが伝わる際に摩耗によってナットやネジ頭が丸まるのを防ぎます。様々なサイズを1本で:約7本分のスパナサイズを1本で対応可能。
材質特殊合金鋼全長(mm)161シルバー最大口開き(mm)10, 13先端厚さ(mm)8, 10口開き(mm)7-10, 10-13
950SPKSマルチカラー 六角レンチ Wera950SPKSマルチカラー 六角レンチWera
819税込901
1本
当日出荷
Take it easy 色分けシステムです。独自のヘックスプラスで丸み防止です。丸軸でなじみやすいです。力の伝達を向上します。室外作業に向いてるカラースリーブ付です。
用途汎用材質特殊合金鋼形状L型先端形状Hex-Plus×ボールポイント対応REACH:対応サイズ規格インチ
12本組JOKERコンビネーションラチェットレンチセット Wera12本組JOKERコンビネーションラチェットレンチセットWera
29,980税込32,978
1セット
翌日出荷
ジョーカー6003スパナ 12 個セット。サイズ15のエクストラスリムデザイン。7.5°回転する口と二重六角形の形状の組み合わせにより、配置ポイントが2倍になります。ねじ締め中に長手方向軸の周りでレンチを180度回転させると 4 つの配置が可能になり、ボルトまたはねじの頭は15度ごとに係合できます。ジョーカー6003は、スマートな口の形状を備えており、限られたスペースでの使用範囲を大幅に拡大します。スリムでありながら堅牢なリング側面は工具軸に対して 15° の角度が付いています。高品質の表面処理により、高い防食効果と長期の持続性を実現します。ツールファインダーを使用すると、サイズごとに色分けされますので、安心してご利用いただけます。ジョーカー バッグは、背面の面ファスナーシステムにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2goシステムへの取り付けに適しています。
セット内容コンビネーションレンチ 020198・020199・020200・020219・020201・020202・020203・020204・020205・020207・020208(6・7・8・9・10・11・12・13・14・16・17mm)、ペダルコンビネーションレンチ 020221(15mm)
コンビネーションラチェットレンチ JOKER (ミリサイズ) Weraコンビネーションラチェットレンチ JOKER (ミリサイズ)Wera
34,980税込38,478
1セット
当日出荷
スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
ラチェット機構あり
コンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ) Weraコンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ)Wera(1件のレビュー)
4,190税込4,609特価
1丁
当日出荷
スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押えながら、強いトルクでボルトを回すことができます。 スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、舐めたり錆びたボルトを回すことができます。 ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。 30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
ラチェット機構あり
キーレンチ(ホールド付) Weraキーレンチ(ホールド付)Wera
899税込989
1本
翌日出荷
円形で握りやすい素材で作られたプラスチックスリーブ(SPKL)付のL型レンチスリーブは低温でも快適に作業でき、指にもやさしいですすべてのL型レンチは、色分けとサイズ表記により簡単に見分けがつきますボールロックにより、ネジをしっかりと固定することができます保持機能により、片手でしか作業できない狭いスペースに最適です摩耗耐性クリップで長寿命
質量(g)14.12対辺(mm)3首下長(mm)21
ウレタン入りJOKER6004セット Weraウレタン入りJOKER6004セットWera
51,980税込57,178
1セット
翌日出荷
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。調整可能なジョーカー6004は、それぞれの応用分野におけるすべてのメートル法およびインチ法寸法をカバーします。六角ネジやボルトを自動かつ連続的に把握。グリップ時のレバー機構により滑りや破損を防止。メカニカルラチェット機能により、レンチを取り外さずに迅速かつ安定したねじ締めが可能。口元の角幅直方体に配置することで戻り角わずか30°。
セット内容クイックスパナ(XS) 020099(7-10mm×1/4-3/8”)、クイックスパナ(S) 020100(10-13mm×7/16-1/2”)、クイックスパナ(M) 020103(13-16mm×1/2-5/8”)、クイックスパナ(L) 020101(16-19×224mm)、クイックスパナ(XL) 020104(19-24×3/4-5/16”)、ウレタン収納ケース 137332(W172×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
Jorker4 両口スパナセット1 WeraJorker4 両口スパナセット1Wera
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ジョーカーシリーズの両口スパナセットです。取り出し易い仕様のロック付きホルダーに収納されています。15度の振り幅で作業でき狭いスペースに最適です。頭部の特殊な形状によりボルト、ナットを掴みやすいです。高品質の表面仕上げによって優れた耐食性があります。サイズが色で識別でき、使いたい工具が一目で分かります。
用途工事現場用、メンテナンス付属品ホルダートラスコ品番616-8566セット内容両口スパナ6005:6×7、8×9、10×11、12×13×各1本材質特殊合金鋼
スパナ/レンチ