ラチェットレンチ (2) コンビネーションスパナ (8) クロウフットレンチ (1) 六角棒レンチ (23) トルクスレンチ (3) ハンドルレンチ (2) スパナ/レンチその他 (1) カテゴリ: スパナ/レンチブランド: Weraすべて解除
ボールポイント六角棒レンチ Wera (4件のレビュー) 当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
ステンレスボールポイント六角棒レンチ Wera (4件のレビュー) 当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
材質は、ステンレス(X46 Cr13)です。
材質 ステンレス 形状 L型 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
3950 SPKL Hex-Plus ステンレス六角レンチ Wera 当日出荷
サイズにより色分けされているため、容易にサイズを判別できます。
Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
950SPKL ヘックスキー Wera (4件のレビュー) 当日出荷
9色のカラーで、容易にサイズを判別できます。
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
六角棒レンチ Wera (9件のレビュー) 当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。クロムメッキです。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
六角棒レンチ Wera (11件のレビュー) 当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
ボールポイント六角棒レンチ ショートタイプ Wera (3件のレビュー) 当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
セット内容 (mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 質量(g/セット) 250 付属品 ホルダ トラスコ品番 421-6318 形状 L型 質量(g) 250 タイプ ショート 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
ボールポイント六角棒レンチ Wera (1件のレビュー) 当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 付属品 ホルダ トラスコ品番 421-5893 セット内容 二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(219×40) 質量(g) 411
454 T型ハンドルヘックスドライバー Wera 当日出荷
人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。独自開発のHex-Plusでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。吊下げ用の穴付きです。
用途 機械補修・設備点検・汎用 材質 特殊合金鋼 形状 T型
950PKLS ショートアームボールポイントヘックスキー Wera (4件のレビュー) 当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高トルク伝達率により、作業効率もアップします。
首下寸法は非常に短くなっており、狭い個所での作業に便利です。
先端形状 ボールポイント付 形状 L型 タイプ ショート 付属品 ホルダ サイズ規格 ミリ
950PKS ヘックスキー Wera (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
ボールポイント六角棒レンチ Wera 欠品中
トラスコ品番 421-5907 セット内容 1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm、ホルダ 質量(g) 572 先端形状 ボールポイント
6003 コンビネーションスパナ Joker Wera 当日出荷
12角にした開口部は回転角度を30°に小さくし、裏返し角度を15°にしました。サイズにより色分けされており、選定に便利です。防錆処理済品です。
用途 汎用・メンテンナンス 材質 本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 立ち上がり角(°) 15
ステンレス マルチカラーヘックスキーセット ホールディングファンクション(HF)付き Wera 当日出荷
ホールディングファンクション(HF/対辺3.0mm以上)により、キャップボルトを着磁機能なしで保持できます。ステンレスなので錆びの発生を嫌う場所に最適です。真空熱処理済みのステンレスなので優れた硬度があります。Wera独自のHex-Plus(面接触構造)により、ねじ穴の内側を傷めず作業できます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。ゴムコーティングにより外部の温度変化にも影響を受けにくいです。取り出し易く耐摩耗性のあるホルダーに収納されています。サイズが色で識別でき必要な工具が一目で分かります。
付属品 収納用ホルダー トラスコ品番 616-8575 セット内容 1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm 材質 ステンレス(真空熱処理済) 寸法(mm) 【対辺寸法×首下寸法×全長】(1)1.5×14×90、(2)2.0×16×101、(3)2.5×19×112、(4)3.0×21×123・4.0×24×137、(5)5.0×27×154、(6)6.0×31×172、(7)8.0×37×195、(8)10.0×42×224 セット数 9本
ボールポイント六角棒レンチ Wera (3件のレビュー) 当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 付属品 ホルダ トラスコ品番 421-5885 セット内容 二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×19)、4(140×25)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(219×40) 質量(g) 411
(Ball Hex-Plus)キーレンチ(スタンド付) Wera 当日出荷
円形で握りやすい素材のプラスチックスリーブ(SPKL)付きLキー9本入りです。スリーブは低温下でも快適に作業でき、指にやさしいです。色分けとサイズ表示によりすべてのLキーを簡単に見分けられます。9109ラックに便利に収納でき、テーブルの上に立てて置いたり壁に掛けたりできます。ラックに内蔵されたクリップ9539は取り外して移動可能です。ラックにはネジやツールチップを着磁脱磁するための取り外し可能なマグネタイザー9538が付属しています。
用途 手動・工作機械作業用 セット内容 L型六角レンチ 1.5X90・2X101・3X123・4X137・5X154・6X172・8X195・10X224・2.5X112mm(05022600001・05022602001・05022606001・05022608001・05022610001・05022612001・05022614001・05022616001・05022604001)、マグネタイザー(05033400001) 寸法(mm) 110×250×80
ヘックスキーセット Wera 当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
022101のホルダには簡易着脱磁機能が付いています。
セット内容 ホルダ、1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm 材質 特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
ヘックスキー 951 Wera 当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
トラスコ品番 149-7868 セット内容 1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0(mm)×9(本) 形状 L型 材質/仕上 特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ 質量(g) 425 先端形状 Hex-Plus
差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 RA 1 Wera 当日出荷
歯数40、戻り角9°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にします。ビットホルダーは、Wera(ヴェラ)電気工事用VDEブレードのみに適しています。早回し用ハードハンドルゾーンと高トルク伝達を保証するソフトハンドルゾーンがあります。Kraftform Kompakt VDEブレードにはTake it easy 色分けシステム が搭載されています。刃先別の色分けとレーザー刻印されたサイズ表示により必要なツールを素早く特定できます。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。
用途 電気工事用 トラスコ品番 657-6938 セット内容 Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1、 17点、 1x 837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー: 9 x 115 mm、1× 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 × 98 mm、2× Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1×157 mm、 PH 2×157 mm 材質 特殊工具鋼 歯数 40枚 全長(mm) 11598 差込角(mm) 9
(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス) Wera 翌日出荷
Weraの六角穴付きネジ用ステンレス鋼製の高品質Lキー セット。ステンレス鋼は外部からの錆の移動を防ぎます。Hex-Plusプロファイルにより、ネジの頭部の接触面が大きくなるため、ノッチングの影響は最小限に抑えられ、ネジ頭への損傷はほぼ解消されます。長いアームは六角ボールエンド。ボールエンドの駆動プロファイルにより、工具軸をねじ回し軸から遠ざけることができるため、「角を曲がった」ねじ回しが可能になります。ほとんど磨耗のないLキークリップファスナーを採用。
セット内容 Lキーレンチ 022700・022701・022702・022703・022704・022705・022706・022708・022709(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)
ウレタン入りJOKER6004セット Wera 翌日出荷
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。調整可能なジョーカー6004は、それぞれの応用分野におけるすべてのメートル法およびインチ法寸法をカバーします。六角ネジやボルトを自動かつ連続的に把握。グリップ時のレバー機構により滑りや破損を防止。メカニカルラチェット機能により、レンチを取り外さずに迅速かつ安定したねじ締めが可能。口元の角幅直方体に配置することで戻り角わずか30°。
セット内容 クイックスパナ(XS) 020099(7-10mm×1/4-3/8”)、クイックスパナ(S) 020100(10-13mm×7/16-1/2”)、クイックスパナ(M) 020103(13-16mm×1/2-5/8”)、クイックスパナ(L) 020101(16-19×224mm)、クイックスパナ(XL) 020104(19-24×3/4-5/16”)、ウレタン収納ケース 137332(W172×D392×H30mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ウレタン:172×392×30
(Ball Hex-Plus)キーレンチ(スタンド付) Wera 当日出荷
テーブルの上に立てて置いたり、壁に掛けたりできる便利な収納ラック付きです。取り外して移動もできる便利な一体型クリップになっています。ネジやツールを着磁脱磁できる取り外し可能なマグネタイザーが付属しています。9個のクロムメッキLキーは摩耗して丸みを帯びた六角ソケットネジに強いヘックスプラスのセットです。
用途 手動・工作機械作業用 セット内容 L型六角レンチ 1.5X90・2X100・2.5X112・3X126・4X140・5X160・6X180・8X200・10X219mm(05022050001・05022052001・05022054001・05022056001・05022058001・05022060001・05022062001・05022064001・05022066001) 寸法(mm) 110×250×80
8本組コンビネーションレンチセット Wera 翌日出荷
狭いスペースに最適。特殊な形状により、ツールとの接触面を増やします。スパナ部の小さな回転角度により、15度以内に対応できます。傾斜角度は15度のスリムなレンチヘッド。Wera2goシリーズ製品と組み合わせて使用できます。
セット内容 コンビネーションレンチ:5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4inch(020211・020212・020213・020214・020215・020216・020217・020218)、マジックテープ:240×50mm 質量(g) 962
4本組JOKERコンビネーショレンチセット Wera 翌日出荷
ツールバッグに省スペースで収納できる新しいクリップのジョーカーオープンエンドレンチセット狭い設置スペースに特に適しています特殊なジョー形状により、ツールの応用可能性が広がりますジョーの小さな戻り角が15°ごとにネジを「つかむ」スリムなリング側面は15°の角度が付けられていますTake it easyツールファインダー:サイズに応じて色分け
セット内容 ジョーカーコンビネーションレンチ 020211・020212・020213・020214(5/16inch×115mm・3/8inch×125mm・7/16inch×135mm・1/2inch×160mm)
9本組キーレンチセット(自転車用) Wera 翌日出荷
L型レンチ、自転車向け、プラスチック製スリーブ付きで丸軸にデザインされている。このスリーブにより、低温でも快適に作業でき、手にかかる負担を軽減します。すべてのL型レンチは、色分けとサイズプリントが施されており、簡単に見分けられます。軽くて丈夫な折り畳み式ポーチ付きです。ヘックスプラス六角レンチはネジの耐久年数が長くなります。保持機能により、ネジをしっかりと固定します。
用途 自転車用 セット内容 Ball Hex-Plusキーレンチ 022602・022604(2・2.5mm)、HEXキーレンチロング 保持機能付き 022200・022201・022202・022203・022204(3・4・5・6・8mm)、Torxキーレンチロング 保持機能付き 024473・024476(TX10・25)
7本組T型レンチセット(ラック付) Wera 翌日出荷
理想的なハンドル形状により、特に高い締め付けモーメントと緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。トルクスネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。特殊表面処理により高い防食性とネジの嵌合精度を最適化。
セット内容 Tハンドルトルクスドライバー保持機能付 023371・023372・023373・023375・023378・023379・023380(TX10・15・20・25・30・40・45)、クラフトフォームドライバー用ラック 134001(190×50mm)×2個
7本組T型レンチセット(ラック付) Wera 翌日出荷
理想的なハンドル形状により、特に高い締め付けモーメントと緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付きネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。特殊表面処理により高い防食性とネジの嵌合精度を最適化。
セット内容 Tハンドル六角ドライバー 023332(2.5mm)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023334・023338・023343・023347・023353・023355(3・4・5・6・8・10mm)、クラフトフォームドライバー用ラック 134001(190×50mm)×2個
10本組T型レンチセット(ラック付) Wera 翌日出荷
理想的なハンドル形状により、特に高い締め付けモーメントと緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付きネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。特殊表面処理により高い防食性とネジの嵌合精度を最適化。
セット内容 Tハンドル六角ドライバー 023357・023358(3/32・7/64”)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023359・023360・023361・023362・023363・023364・023365・023366(1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8”)、クラフトフォームドライバー用ラック 134001(190×50mm)×2個
9本組(Hex-Plus)キーレンチ Wera 翌日出荷
耐摩耗性素材で作られた実用的なクリップファスナーの六角穴付きネジ用の高品質Lキーセット。Lキーを安全に保管できるだけでなく、簡単な取り外しも可能です。Hex-PlusプロファイルのLキーはネジ頭内の接触面が大きくなるため、ノッチの影響が最小限に抑えられ、ネジの凹部が破壊される危険性がほぼ完全に排除されます。ロングアームのボールエンドにより、設置が困難な状況でも確実に作業が可能です。BlackLaser表面処理は、腐食に対しても優れた表面保護を提供し、長寿命を実現します。Lキーにはレーザー彫刻された耐摩耗性のサイズマーキングが施されているため、ツールをすぐに手に取ることができます。
セット内容 Lキーレンチ 027101・027102・027103・027104・027105・027106・027107・027108・027109(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)
9本組(Hex-Plus)キーレンチ Wera 翌日出荷
耐摩耗性素材で作られた実用的なクリップファスナーの六角穴付きネジ用の高品質Lキーセット。Lキを安全に保管できるだけでなく、簡単な取り外しも可能です。Hex-PlusプロファイルのLキーはネジ頭内の接触面が大きくなるため、ノッチの影響が最小限に抑えられ、ネジの凹部が破壊される危険性がほぼ完全に排除されます。ロングアームのボールエンドにより、設置が困難な状況でも確実に作業が可能です。精密なクロムメッキ設計により、高い腐食保護が保証されます。Lキーにはレーザー彫刻された耐摩耗性のサイズ マーキングが施されているため、ツールをすぐに手に取ることができます。
セット内容 Lキーレンチ 022050・022052・022054・022056・022058・022060・022062・022064・022066(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)
5本組JOKERコンビネーションセット Wera 翌日出荷
7.5° 回転する口と二重六角形の形状の組み合わせにより、配置ポイントが 2 倍になります。ねじ締め中に長手方向軸の周りでレンチを 180 度回転させると、4 通りの配置が可能になり、ボルトまたはねじの頭を 15 度ごとに「取り出す」ことができます。スマートな口の形状を備えており、限られたスペースでの使用範囲を大幅に拡大します。ターンごとにそれぞれの配置ポイントを自動的に見つけます。スリムでありながら堅牢なリング側面は工具軸に対して 15° の角度が付いています。高品質の表面処理により、高い防食効果と長期の持続性を実現します。Take it easyツールファインダーを使用すると、サイズごとに色分けされます。ジョーカーポーチは、背面の面ファスナーシステムにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go システムへの取り付けに適しています。
セット内容 コンビネーションレンチ 020211・020212・020214・020215・020218(5/16・3/8・1/2・9/16・3/4”)、面ファスナーストリップ 120×50mm
4本組コンビネーションレンチ(ラチェット式) Wera 翌日出荷
丈夫なポーチに入ったインペリアルサイズの4点セット。六角ボルトの頭やナットに適しています。アゴ部の金属プレートによるホールド機能により、ボルト・ナットの落下リスクを軽減します。ジョーの交換可能な金属プレートは、非常に硬い歯でナットとボルトを固定し、滑る危険を軽減します。統合されたリミットストップにより、ボルト頭の周りでの滑り落ちを防ぎ、より高いトルクを適用できます。ダブル六角形状により、ナットやボルトとの確実な接続が可能になり、滑りのリスクが軽減されます。開放端での戻り角度がわずか30°なので、締め付け作業中にレンチをひっくり返す手間がかかりません。リング端のラチェット機構は、合計80個の歯を持つ、非常に細かい歯の機構を備えており、非常に狭い作業スペースでも柔軟に対応できます。特別に鍛造された形状により、高いトルク伝達と強度が得られます。高性能クロムモリブデン鋼で製造されており、高い腐食保護のためのニッケルクロムコーティングが施されています。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダー。
セット内容 コンビネーションレンチ 073282・073283・073284・073287(7/16・1/2・9/16・3/4”)、面ファスナーストリップ120 120×50mm
8本組コンビネーションレンチセット(マグネットレール付) Wera 翌日出荷
Joker6003は7.5°の回転口とダブルヘックス形状の組み合わせにより、接触面を倍増させます。ネジ締め時にレンチを長手軸の周りに180°回転させることで4ヶ所の取り付けが可能になり、ボルトやネジの頭を15°ごとに固定することができます。特に狭い場所でのネジ締めが非常に容易です。スリムで頑丈なメガネ部はツール軸に対して15°傾斜しています。高品質な表面処理により高い耐食性が長期間持続します。"Take it easy"色分けシステムによりサイズ別に色分けされています。ストリップ端子はツールをしっかり保持します。強力なマグネットによりストリップは金属表面にしっかりと固定されます。レールは壁にボルトで固定することができます。コンビネーションレンチ8点セット、ミリサイズ、端子ストリップが付いています。
用途 手動・工作機械作業用 セット内容 コンビネーションレンチ 5/16"X115・3/8"X125・1/2"X160・9/16"X167・3/4"X230・7/16"X135・5/8"X182・11/16"X210mm(05020211001・05020212001・05020214001・05020215001・05020218001・05020213001・05020216001・05020217001)、マグネットレール 30X370mm(05136413001) 寸法(mm) 160×380×45
950SPKL/7BSM ヘックスキーセット Wera 当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。付属のホルダには簡易着脱磁機能がついています。
付属品 ホルダ セット内容 1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0(mm) 材質 特殊工具鋼表面処理:ブラックレーザー処理 質量(g) 203 対辺寸法(mm) 1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0(mm) セット商品数 7本 サイズ規格 ミリ
7880 Joker XXL 自動調整スパナヘッド 24-32mm Wera 翌々日出荷
それぞれの用途のすべてのミリサイズとインチサイズをカバーします。保持時のレバー機構により、滑りや破損を防止します。ツールを六角ボルトやネジに取り付ける際に必要なサイズが自動的にセットされます。レバーラチェット機能により、レンチを取り外すことなく、締め付け作業を迅速かつ簡単にできます。スパナ部の開口部の窪みと並行の部分で回すと回転角度はわずか30度になります。レーザー刻印された耐摩耗QRコードにより使用するトルクレンチとトルクツールセットに応じた正しいトルク値を簡単に割り出すことができます。
用途 工事現場用・メンテナンスに。 トラスコ品番 671-0302 材質 クロムバナジウム鋼 差込角(mm) 14×18 グリーンマーク 認定
差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 RA インチサイズ 1 Wera 翌々日出荷
軽くて丈夫なポーチの中に、数種類の差し替え用ブレードと専用のハンドルが収納されています。すべての製品が電気工事用規格に準じてテストされています。歯数40、戻り角9°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にします。ビットホルダーは、Wera(ヴェラ)電気工事用VDEブレードのみに適しています。早回し用ハードハンドルゾーンと高トルク伝達を保証するソフトハンドルゾーンがあります。六角形となってる転がり防止機能端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示
用途 電気工事用 トラスコ品番 657-8408 セット内容 Kraftform Kompakt VDE 17 RA インチサイズ 1、 17点、 1x 837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー: 9 x 115 mm、 1× 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 × 98 mm、2× Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1×157 mm、 PH 2×157 mm 材質 特殊工具鋼 歯数 40枚 全長(mm) 11598 差込角(mm) 9
6003 コンビネーションスパナ Joker インチタイプ Wera 当日出荷
12角にした開口部は回転角度を30°に小さくし、裏返し角度を15°にしました。サイズにより色分けされており、選定に便利です。防錆処理済品です。
用途 汎用・メンテンナンス トラスコ品番 249-4350 材質 本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 全長(mm) 105 厚さt1(mm) 4 厚さt2(mm) 6 立ち上がり角(°) 15 二面幅(inch) 1/4
六角棒レンチセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込 ¥ 8,798 ¥ 7,998 バスケットへ