絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(62)
  • エスコ(3,259)
  • BONDHUS(303)
  • BAHCO(バーコ)(258)
  • RS PRO(222)
  • エイト(210)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(209)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(200)
  • TRUSCO(189)
  • Pro-Auto(189)
  • Wera(158)
  • トップ工業(140)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(133)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(124)
  • KTC(119)
  • SK11(118)
  • SAFETY TOOLS(112)
  • スーパーツール(101)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
  • FACOM(87)
二面幅(mm)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 17(1)
  • 19(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型スパナ イチネンTASCO薄型スパナイチネンTASCO(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
商品構成単品
超ロング首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ) イチネンTASCO超ロング首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ)イチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様歯数…72枚12.7mm×628mm
レンチ付ワイドモンキー イチネンTASCOレンチ付ワイドモンキーイチネンTASCO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ワイドモンキーにレンチをプラス!
寸法(mm)レンチ部:13/17全長(mm)220口開き(mm)3~42
ギアレンチ付ワイドモンキー イチネンTASCOギアレンチ付ワイドモンキーイチネンTASCO
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
ワイドモンキーにレンチをプラス!
寸法(mm)レンチ部:13/17全長(mm)220口開き(mm)3~42
全ネジレンチ(3/8”・1/2”兼用) イチネンTASCO全ネジレンチ(3/8”・1/2”兼用)イチネンTASCO
6,398税込7,038
1個
当日出荷
仕様軽天・ケーブルラック・配線など全ネジボルトの作業に抜群の威力を発揮! 全ネジ・吊りボルトのネジ山を潰さずネジ込み、取外し(逆転)が可能。 対辺6.35mm軸で着脱がワンタッチ。 W3/8、W1/2が兼用で使用できる W3/8:強力締め 曲げて早回し 戻し(逆転) W1/2:強力締め 曲げて早回し、締め戻しが可能 サイズ…全長148mm、最大径Φ30mm 質量…235g 適合ナットサイズ…W 3/8、W 1/2
コンビネーションスパナ イチネンTASCOコンビネーションスパナイチネンTASCO
728税込801
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピアスボールレンチ イチネンTASCOピアスボールレンチイチネンTASCO
5,798税込6,378
1セット
翌々日出荷
狭い場所でのネジ締めに表と裏で角度を15 度ずらすことで、通常 60 度の反復角度が必要な場所でも30 度の反復角度でネジ締めが可能です。
セット内容3.0×4.0/5.0×6.0/8.0×10.0寸法(mm)5×152×10、8×195×12、12×230×15
ボールポイント剛短レンチセット(ロング) イチネンTASCOボールポイント剛短レンチセット(ロング)イチネンTASCO
8,998税込9,898
1セット
翌々日出荷
独自の熱処理と熱間曲げで折れくく、角ナメしにくい。狭い場所でも作業が可能。
セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10形状L型寸法(mm)80×237×16タイプロング先端サイズ1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
8in1 リバースラチェットレンチ イチネンTASCO8in1 リバースラチェットレンチイチネンTASCO
3,698税込4,068
1足
翌々日出荷
1本で8サイズ分持ち歩けるので荷物にならない内側ソケットがスライドし片面で2サイズ使える。また、スライド時反対側にソケットが飛び出さない。本締め可能。落下防止用、安全ロープ連結用ホールつき各種電路、配管支持の金具取り付けなどに。
全長(mm)242サイズ(mm)8・10・12・13・14・15・17・19ギア数90山(送り角度4度)
ドライブギアレンチ付ワイドモンキー17mm イチネンTASCOドライブギアレンチ付ワイドモンキー17mmイチネンTASCO
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
電動工具で回せるドライブギアレンチ! 狭所や奥まった箇所でのボルト締め作業に最適!
全長(mm)220レンチサイズ(mm)17口開き(mm)0~38
スーパーボールレンチセット(トリプルハンドル付) イチネンTASCOスーパーボールレンチセット(トリプルハンドル付)イチネンTASCO
8,098税込8,908
1セット
当日出荷
ボールポイントでありながら先端形状を工夫して六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締め可能にしています。サイズ…91×272×26mmセット内容…1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10/トリプルハンドル
スーパーボールレンチ(ショート)9本セット イチネンTASCOスーパーボールレンチ(ショート)9本セットイチネンTASCO
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
ボールポイントでありながら先端形状を工夫して六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締め可能にしています。サイズ…84×128×16mmセット内容…1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10
シャークギアレンチフレキシブル24mm イチネンTASCOシャークギアレンチフレキシブル24mmイチネンTASCO
5,398税込5,938
1本
4日以内出荷
独自のシャークギア機構で100ギアながら、高いトルクの作業が可能です。天井裏や、自動車のエンジンルームでの作業に大変便利です。送り角3.6° 狭い作業スペースで力を発揮!ギア数…100山スパナ部:ノンスリップ加工により、角の潰れたボルトナットも作業可能!材質:Cr-V鋼(水素ニッケルメッキ) 落下防止用穴1箇所 電印仕上げサイズ…24mmスパナ部トルク値…286N・mラチェットトルク値…540N・m
11機能スイベルグリップレンチショートタイプ イチネンTASCO11機能スイベルグリップレンチショートタイプイチネンTASCO
7,598税込8,358
1丁
4日以内出荷
配管・空調・電路支持などの設備作業に必要な11機能を集約。設備工事に必要な多くのサイズのソケットが1本に詰まった商品です。本体グリップ部が360度回転し、作業シーンに合った角度に調整可能です。対応サイズ…8/9/10/11/12/13/14/17蝶ネジ/6.35mm(インパクト用ビット差込口)全長(mm)…150
全長(mm)150
ダブルヘックススイベル多機能レンチ イチネンTASCOダブルヘックススイベル多機能レンチイチネンTASCO
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
ボルト・ナットを直接確認してソケットを差し込めない箇所で効果を発揮します。 本体が360度回転します。本締め可能です。
全長(mm)175仕様送り角:72山質量(g)333ソケットインナースライドソケットサイズ(mm)8-10-12-13-14-17mm、6.35mmビットアダプター
大口モンキーレンチ イチネンTASCO大口モンキーレンチイチネンTASCO
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
ロングボールポイントL形レンチセット イチネンTASCOロングボールポイントL形レンチセットイチネンTASCO
8,898税込9,788
1セット
5日以内出荷
仕様サイズ…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm先端形状ボールポイント
ユニバーサル板ラチェットレンチ イチネンTASCOユニバーサル板ラチェットレンチイチネンTASCO
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
モンキーレンチ イチネンTASCOモンキーレンチイチネンTASCO
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
モンキーレンチ イチネンTASCOモンキーレンチイチネンTASCO
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
フレックスクロウフットレンチ イチネンTASCOフレックスクロウフットレンチイチネンTASCO
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ハイブリットモンキーレンチ(ブルー) イチネンTASCOハイブリットモンキーレンチ(ブルー)イチネンTASCO
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
ハイブリットモンキーレンチ イチネンTASCOハイブリットモンキーレンチイチネンTASCO
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
スパナセット イチネンTASCOスパナセットイチネンTASCO
5,898税込6,488
1セット
5日以内出荷
仕様<セット内容> 対辺5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm商品構成セット品
5機能ノンスリップレンチクイックタイプ イチネンTASCO5機能ノンスリップレンチクイックタイプイチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様空調・設備工事で使用頻度の高いサイズを1本に集約 アングルタイプは30°カーブしている為、狭いスペースの作業に最適です。 クイックタイプは抜き挿しすることなく素早くボルト・ナットを廻すオープンヘッドタイプです。 本体材質…6140(Cr-V)TA854TC-1:17レースウェイ・13N・12クイックオープンヘッド・10N・蝶ネジ回しTA854TC-2:17レースウェイ・13N・12アングル(30°)オープンヘッド・10N・蝶ネジ回し・N:ノンスリップクイックタイプ
ボールポイント剛短レンチセット(ショート) イチネンTASCOボールポイント剛短レンチセット(ショート)イチネンTASCO
7,898税込8,688
1セット
翌々日出荷
独自の熱処理と熱間曲げで折れくく、角ナメしにくい。狭い場所でも作業が可能。
セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10寸法(mm)80×128×16
フリーレンチ(六角・mm)4本組 イチネンTASCOフリーレンチ(六角・mm)4本組イチネンTASCO
9,998税込10,998
1セット
翌々日出荷
180°ヘッドが曲がる!タテ・ヨコ・ナナメ 使う場所を選ばない!
寸法(mm)270×82×30先端サイズ3×4/5×6/7×8/10×12mm先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント剛短レンチ TA741SEシリーズ イチネンTASCOボールポイント剛短レンチ TA741SEシリーズイチネンTASCO
5,998税込6,598
1セット(7本組)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
独自の熱処理と熱間曲げで折れくく、角ナメしにくい。、狭い場所でも作業が可能。
ピアスボールレンチ TA741SDシリーズ イチネンTASCOピアスボールレンチ TA741SDシリーズイチネンTASCO
6,198税込6,818
1セット(3本組)
5日以内出荷
狭い場所でのネジ締めに、表と裏で角度を15 度ずらすことで、通常60 度の反復角度が必要な場所でも30 度の反復角度でネジ締めが可能です。
スティックボールレンチセット 9本組 イチネンTASCOスティックボールレンチセット 9本組イチネンTASCO
10,980税込12,078
1セット(9本組)
5日以内出荷
12角レンチ(4 ~10mm) 六角レンチで回すには最低60°の回転角が必要ですが、12角レンチでは30°で可能です。 ボールポイント使用時には補助ハンドルの六角穴にレンチを差し込んでハンドルと延長することができます。
仕様●サイズ:81×235×20mm●セット内容:1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10アズワン品番67-3075-38
ドライブギアレンチ付ワイドモンキー19mm イチネンTASCOドライブギアレンチ付ワイドモンキー19mmイチネンTASCO
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
電動工具で回せるドライブギアレンチ! 狭所や奥まった箇所でのボルト締め作業に最適!
全長(mm)220レンチサイズ(mm)19口開き(mm)0~38
トルクスL形レンチセット イチネンTASCOトルクスL形レンチセットイチネンTASCO
6,298税込6,928
1個
8日以内出荷
通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじ、両方の締付け、緩め作業が可能です。セット内容… T06・T08・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
スーパーボールレンチセット(9本組) イチネンTASCOスーパーボールレンチセット(9本組)イチネンTASCO
7,398税込8,138
1セット
翌々日出荷
ボールポイントでありながら先端形状を工夫して六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締め可能にしています。サイズ…60×230×25mmセット内容…1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10
スーパーボールレンチ(ショート)7本セット イチネンTASCOスーパーボールレンチ(ショート)7本セットイチネンTASCO
4,798税込5,278
1セット
4日以内出荷
ボールポイントでありながら先端形状を工夫して六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締め可能にしています。サイズ…52×96×12mmセット内容…1.5/2/2.5/3/4/5/6
シャークギアレンチフレキシブル21mm イチネンTASCOシャークギアレンチフレキシブル21mmイチネンTASCO
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
独自のシャークギア機構で100ギアながら、高いトルクの作業が可能です。天井裏や、自動車のエンジンルームでの作業に大変便利です。送り角3.6° 狭い作業スペースで力を発揮!ギア数…100山スパナ部:ノンスリップ加工により、角の潰れたボルトナットも作業可能!材質:Cr-V鋼(水素ニッケルメッキ) 落下防止用穴1箇所 電印仕上げサイズ21mmスパナ部トルク値198N・mラチェットトルク値395N・m
シャークギアレンチフレキシブル19mm イチネンTASCOシャークギアレンチフレキシブル19mmイチネンTASCO
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
サイズ 19mm用
トルク(N・m)スパナ部:149、ラチェット:310アズワン品番65-1788-68
シャークギアレンチフレキシブル10mm イチネンTASCOシャークギアレンチフレキシブル10mmイチネンTASCO
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
サイズ 10mm用
トルク(N・m)スパナ部:24.8、ラチェット:65アズワン品番65-1788-63
シャークギアレンチ13mm イチネンTASCOシャークギアレンチ13mmイチネンTASCO
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
サイズ 13mm用
トルク(N・m)スパナ部:51.6、ラチェット:125アズワン品番65-1788-74
六角棒L形レンチセット イチネンTASCO六角棒L形レンチセットイチネンTASCO
4,498税込4,948
1セット
5日以内出荷
仕様セット内容…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm先端形状六角
六角棒L形レンチ イチネンTASCO六角棒L形レンチイチネンTASCO
249税込274
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ
スパナ/レンチ