3/8"DR 絶縁ラチェットハンドルエスコ翌日出荷
仕様ヘッド部の厚さ(mm):61全長(mm)205質量(g)298差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2254-78ヘッド幅(mm)37絶縁耐圧(V)1000
3/8"DR/13個組 クロウフットレンチエスコ翌日出荷
ロック式。
ラチェットハンドルはリリースボタン付。
セット内容クローフートレンチサイズ:8・10・12・13・14・16・17・19・21・22・24mmエクステンションバー:300mm(10°首振りタイプ)ラチェットハンドル:183mm13個組質量(1セット)(kg)0.99型番VCS3131質量(g/セット)990g差込角(inch)3/8アズワン品番64-2248-74
3/8"DR O2センサー用ソケットセットエスコ翌日出荷
O2センサソケットとO2センサソケットアタッチメントのセットです。
アタッチメントを使用することで障害物を回避することができます。
2種類のドライブ角(差込角9.5sq.と二面幅19mm)を設定し、多くの駆動工具が使用可能。
セット内容O2センサソケット、O2センサソケットアタッチメント全長(mm)ソケット:90、アタッチメント:58質量(g)290口径(Φmm)22二面幅(mm)19差込角(sq.)9.5(3/8")アズワン品番64-7862-22
DC10.8V 3/8"DR インパクトレンチ 充電式エスコ翌日出荷
フレキシブルバッテリーパックシステム同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。
仕様●型番:GDS10.8V-EC●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:115N・m●締付能力:普通ボルト/M4~M12 高力ボルト/M4~M10●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)、約45分(空→フル充電)●回転数:0~1200rpm●打撃数:0~2700回/分●サイズ:137×54×179(H)mm●重量:0.9kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、カラークリップ(4色)、樹脂ケース●バッテリーを守るECP機能搭載●高効率のECモーター(ブラシレスモーター)採用●2段階パワーコントロール●3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)●3つのLEDで電池残量を表示●ソケット別売●クラス最強トルク115Nmと2段階パワーコントロールで様々な作業に対応アズワン品番65-5658-05
絶縁トルクレンチ(ラチェット式)(3/8"DR) EA723TAシリーズエスコ翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
仕様●差込角:3/8"●トルク範囲(N・m):5~25●全長(mm):288●最小目盛:0.2Nm●精度:±4%●ダイヤル直径(mm):36●ヘッド幅(mm):37.5●ヘッド高さ(mm):50(ドライブ部除く)●質量(g):508●ヘッド部材質:クロムモリブデン鋼●1000V絶縁●ラチェット式●プリセット型●校正不可アズワン品番65-9273-67
絶縁トルクレンチ(ラチェット式)(3/8"DR) EA723TAシリーズエスコ翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
仕様●差込角:3/8"●トルク範囲(N・m):10~50●全長(mm):288●最小目盛:0.5Nm●精度:±4%●ダイヤル直径(mm):36●ヘッド幅(mm):37.5●ヘッド高さ(mm):50(ドライブ部除く)●質量(g):518●ヘッド部材質:クロムモリブデン鋼●1000V絶縁●ラチェット式●プリセット型●校正不可アズワン品番65-9273-68
六角棒レンチセットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)税込¥8,798¥7,998
”新型スパナ”TONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥978~¥889~