絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(62)
  • エスコ(2,790)
  • BONDHUS(331)
  • BAHCO(バーコ)(250)
  • RS PRO(222)
  • エイト(209)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(203)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(199)
  • TRUSCO(191)
  • Pro-Auto(188)
  • Wera(158)
  • トップ工業(142)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(133)
  • KTC(126)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(122)
  • SK11(118)
  • SAFETY TOOLS(112)
  • スーパーツール(100)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
  • SIGNET(シグネット)(86)
二面幅(inch)
  • 1/4(1)
  • 5/16(1)
  • 3/8(1)
  • 7/16(1)
  • 1/2(1)
  • 9/16(1)
  • 5/8(1)
  • 3/4(1)
全長(mm)
  • 120(1)
  • 250(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コントロールキャビネットキー KNIPEX(クニペックス)コントロールキャビネットキーKNIPEX(クニペックス)
4,498税込4,948特価
1個ほか
当日出荷
一般的なキャビネットと遮断システム用
キャビネットキー KNIPEX(クニペックス)キャビネットキーKNIPEX(クニペックス)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
汎用回転ヘッドレンチです。 4種類の回転式クロージングヘッドで、内3種は2つの機能を備えています。
トラスコ品番195-5239材質/仕上キー:亜鉛ダイキャスト、ボディ:グラスファイバー強化プラスチック質量(g)107アズワン品番64-8319-51
マルチプル・スリップジョイントスパナ KNIPEX(クニペックス)マルチプル・スリップジョイントスパナKNIPEX(クニペックス)
7,498税込8,248
1丁
当日出荷
ミリ・インチサイズを問わず、ボルト・ナットを遊びやガタなくつかみますので、ボルトナットの角を傷めません。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作でき、ナットの締め緩めを素早く行うことができます。ロックナットの締め・緩め作業にも使用できます。角が丸くなったり、錆びついたり、固着したボルトやナット、塗料が厚く塗られ規定外のサイズになったものも、3面でとらえるヘッドデザインによりしっかりつかむことができます。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせです(ボックスジョイント)。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済のクロムバナジウム鋼です。
仕様●つかみ面:フラット●ナットつかみ能力(inch):3/8-1.1/4●調整段数:15全長(mm)250質量(g)328ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)仕上ヘッドグレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:11963
マルチプルスリップジョイントスパナ KNIPEX(クニペックス)マルチプルスリップジョイントスパナKNIPEX(クニペックス)
7,898税込8,688
1丁
当日出荷
ミリ・インチサイズを問わず、ボルト・ナットを遊びやガタなくつかみますので、ボルトナットの角を傷めません。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作でき、ナットの締め緩めを素早く行うことができます。ロックナットの締め・緩め作業にも使用できます。角が丸くなったり、錆びついたり、固着したボルトやナット、塗料が厚く塗られ規定外のサイズになったものも、3面でとらえるヘッドデザインによりしっかりつかむことができます。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。
トラスコ品番446-9411全長(mm)250質量(g)328段数(調節)15使用範囲(mm)10-32(3/8-1.1/4”)
絶縁スパナ 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁スパナ 1000VKNIPEX(クニペックス)
3,998税込4,398
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
鍛造により大変頑丈です。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの鍛造クロームバナジウム鋼。 DIN EN/IEC60900基準に適合しています。 各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。
規格DIN EN/IEC60900基準
絶縁メガネ 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁メガネ 1000VKNIPEX(クニペックス)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌々日出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの鍛造クロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。
規格DIN EN/IEC60900基準
絶縁片口スパナ KNIPEX(クニペックス)絶縁片口スパナKNIPEX(クニペックス)
4,698税込5,168
1丁
当日出荷から翌日出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準
絶縁ソケット 3/8X10mm KNIPEX(クニペックス)絶縁ソケット 3/8X10mmKNIPEX(クニペックス)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
1000V絶縁 ミリ・インチ各サイズの絶縁ソケットをラインナップしています。 ツール本体はクロームメッキ仕上げ。 材質はクロームバナジウム鋼 DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準サイズ(mm)10トラスコ品番447-0036質量(g)30外径(Φmm)(ソケット)18.7差込角(sq.)3/8
コントロールキャビネットキー KNIPEX(クニペックス)コントロールキャビネットキーKNIPEX(クニペックス)
6,798税込7,478
1個
翌日出荷
8個のロッキング ヘッド、10 個の異なるロックに対応。ロックの寸法をキーに直接刻印。持ち運びに便利な制御キャビネットのキー、 折りたたんで省スペースに保管可能。360°回転可能なキーキャリアを備えた2つの折りたたみ式回転アーム、それぞれに4つのキープロファイルが付いています。標準ビット用のユニバーサル1/4インチビットホルダーと1/4インチソケットレンチホルダーが付属しており、Tハンドルによる効果的な動力伝達が可能です。
用途建築技術(暖房および配管、空調および換気技術、電気工学)、ガスおよび水道の分野における遮断システムおよび閉鎖用。寸法(mm)161×50×40質量(g)105使用範囲(mm)三角部:5~10、四角部:5~9
絶縁モンキーレンチ 250MM KNIPEX(クニペックス)絶縁モンキーレンチ 250MMKNIPEX(クニペックス)
16,980税込18,678
1丁
翌日出荷
口幅(mm)最大30(1.1/8inch)全長(mm)250定格絶縁電圧(V)1000アングル(°)(ヘッド)22先端幅(mm)8.0ヘッド幅(mm)16.0
絶縁T型六角棒レンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁T型六角棒レンチ 1000VKNIPEX(クニペックス)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
T型タイプですので強いトルクがかけられます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。ロングタイプ
規格DIN EN/IEC 60900基準全長(mm)250先端形状六角ハンドル長さ(mm)90サイズ規格ミリ
絶縁T型六角棒レンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁T型六角棒レンチ 1000VKNIPEX(クニペックス)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
T型タイプですので強いトルクがかけられます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準全長(mm)120先端形状六角ハンドル長さ(mm)90サイズ規格ミリ
ペン型コントロールキャビネットキー KNIPEX(クニペックス)ペン型コントロールキャビネットキーKNIPEX(クニペックス)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
一般的なキャビネットと遮断システム用
(1/2SQ)絶縁ラチェットハンドル 1000V KNIPEX(クニペックス)(1/2SQ)絶縁ラチェットハンドル 1000VKNIPEX(クニペックス)
24,980税込27,478
1丁
当日出荷
絶縁ソケットと組み合わせて使用します。正転・逆転両方の回転方向で使用できます。ラチェットの動きは大変スムーズです。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900トラスコ品番835-6526長さ(mm)265質量(g)600定格絶縁電圧(V)1000差込角(sq.)1/2SQ
スパナ/レンチ