絞り込み
ブランド
  • WORKPRO
  • モノタロウ(62)
  • エスコ(3,267)
  • BONDHUS(300)
  • BAHCO(バーコ)(256)
  • RS PRO(224)
  • エイト(210)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(200)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(197)
  • TRUSCO(190)
  • Pro-Auto(190)
  • Wera(158)
  • トップ工業(141)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(134)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(124)
  • KTC(120)
  • SK11(119)
  • SAFETY TOOLS(112)
  • スーパーツール(101)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
  • FACOM(87)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロング六角レンチセット WORKPROロング六角レンチセットWORKPRO
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
ロング六角棒レンチ9本セットです。
付属品ロング六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm。材質クロムバナジウム鋼 / HEX、 PP / ホルダー本体寸法(mm)六角棒レンチ1.5/全長88、2/全長100、2.5/全長110、3/全長125、4/全長135、5/全長155、6/全長175、8/全長195、10/全長220先端形状六角質量(g/セット)450入数9
六角レンチセット WORKPRO六角レンチセットWORKPRO
899税込989
1セット
当日出荷
六角棒レンチ9本セットです。
付属品六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロムバナジウム鋼 / HEX、 PP / ホルダー本体寸法(mm)六角棒レンチ1.5/全長60、2/全長72、2.5/全長80、3/全長85、4/全長95、5/全長110、6/全長130、8/全長145、10/全長165先端形状六角質量(g/セット)359入数9
六角レンチセット WORKPRO六角レンチセットWORKPRO
439税込483
1セット
当日出荷
ブラック仕上げ六角棒レンチ10本セットです。快適でしっかりとしたグリップを提供します。細いシャンクを使用すると、深い凹みや障害物の間で使用ができます。Tハンドルは一体型の金属の連続ループで、ハンドルとシャンクの間に分離がなく、大きなグリップとより大きなトルクレバレッジを提供します。熱処理を施したクロムバナジウム鋼を使用し、高レベルの回転トルクに耐え、さらに防錆性を高める黒色酸化皮膜仕上げを施しています。
付属品セット内容: 六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6・8・10mm材質クロムバナジウム鋼本体寸法(mm)六角棒レンチ1.5/全長45、2/全長50、2.5/全長55、3/全長60、4/全長65、5/全長70、5.5/全長75、6/全長80、8/全長100、10/全長110先端形状六角質量(g/セット)261入数10
パイプレンチ兼用モンキーレンチ WORKPROパイプレンチ兼用モンキーレンチWORKPRO
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
2-IN-1調整可能なレンチとパイプレンチです。42mmの広いジョウ開口部です。デュアル素材の快適なグリップハンドルです。
用途配管修理、機械修理、自動車修理、狭いスペースでのパイプナット修理に適合材質ヘッド/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR全長(mm)200 (8インチ)質量(g)286寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200× 70× 16
コンビネーションレンチセット WORKPROコンビネーションレンチセットWORKPRO
1,498税込1,648
1セット
8日以内出荷
15 度のオフセットにより狭いスペースでのアクセスが容易になります。サイズはヘッドとビームに刻印されており、すぐに識別できるようになっています。合金鋼で製造されているため、強度が向上し、工具寿命が長くなっています。クローム仕上げでさびや腐食に強く、簡単に拭き取れます。オープンエンドは、SurfaceDrivePlusで、ボルトの角が丸くなることを軽減します。クロムメッキで、マットに仕上げました。
付属品コンビネーションレンチ: 6・8・10・12・15材質クロムバナジウム鋼 / 刃、 PP / ホルダー本体寸法(mm)6×100、8×120、10×140、12×160、15×190ケース寸法(mm)W95×H120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)セット:19.5×3.5×12.5質量(g/セット)300入数5
スパナ/レンチ