絞り込み
ブランド
  • SIGNET(シグネット)
  • モノタロウ(30)
  • エスコ(608)
  • エイト(73)
  • TRUSCO(70)
  • BONDHUS(70)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(60)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(60)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(53)
  • KTC(47)
  • トップ工業(47)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(43)
  • Wera(40)
  • ミトロイ(30)
  • スーパーツール(29)
  • Pro-Auto(24)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(19)
  • ベッセル(19)
  • SK11(17)
  • RS PRO(17)
  • ANEX(15)
二面幅(mm)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 8×10(1)
  • 10(2)
  • 11×13(1)
  • 14×16(1)
  • 17×19(1)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

スパナ/レンチ :「2mm」の検索結果

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
関連キーワード
  • 2mm レンチ
  • 12mm
  • 六角レンチ 2mm
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クローフットレンチ SIGNET(シグネット)クローフットレンチSIGNET(シグネット)(8件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ブレーキ周りの整備に最適。
差込角(sq.)1/2
ステンレスボール付ロング六角棒レンチセット SIGNET(シグネット)ステンレスボール付ロング六角棒レンチセットSIGNET(シグネット)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
錆びに強いステンレスは、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます。ホルダー付き。ブリスターパック入り。
サイズ規格ミリ二面幅(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10形状L型タイプロング寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10先端形状ボールポイント
ツイストロングボールヘックスレンチセット SIGNET(シグネット)ツイストロングボールヘックスレンチセットSIGNET(シグネット)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
先端のツイスト効果でなめてしまったネジでも回すことが可能。 ロング+ボール付きタイプ。
サイズ規格ミリ二面幅(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10形状L型タイプロング寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10先端形状ボールポイント
ミラクルレンチ SIGNET(シグネット)ミラクルレンチSIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷から翌日出荷
ミリ、インチサイズ両用レンチ。すり減ったナット、ボルトでもOK。
材質クロームバナジューム鋼
ホルダー付六角棒レンチ13本セット (0.7-6MM) SIGNET(シグネット)ホルダー付六角棒レンチ13本セット (0.7-6MM)SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
579税込637
1セット
当日出荷
ホルダー付き。6mmまでの便利なセット。
セット内容0.7・0.9・1.27・1.5・2・2.5・3・3.5・4・4.5・5・5.5・6mm先端形状六角サイズ規格ミリ
13PCS 六角レンチセット1.5-10mm SIGNET(シグネット)13PCS 六角レンチセット1.5-10mmSIGNET(シグネット)
1,198税込1,318
1セット(13点)
当日出荷
ホルダー付き。 六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10mm ※単品での販売はございません。
仕様●重量(g):約406●1.5mm/サイズ(mm):L1・14/L2・45●2.0mm/サイズ(mm):L1・16/L2・50●2.5mm/サイズ(mm):L1・18/L2・56●3.0mm/サイズ(mm):L1・20/L2・63●4.0mm/サイズ(mm):L1・25/L2・70●4.5mm/サイズ(mm):L1・26/L2・75.5●5.0mm/サイズ(mm):L1・28/L2・80●5.5mm/サイズ(mm):L1・30/L2・85●6.0mm/サイズ(mm):L1・32/L2・90●7.0mm/サイズ(mm):L1・34/L2・95●8.0mm/サイズ(mm):L1・36/L2・100●9.0mm/サイズ(mm):L1・38/L2・105●10.0mm/サイズ(mm):L1・40/L2・112アズワン品番68-0849-09
絶縁ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)絶縁ラチェットハンドルSIGNET(シグネット)
16,980税込18,678
1丁
当日出荷から翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
六角レンチセット SIGNET(シグネット)六角レンチセットSIGNET(シグネット)
969税込1,066
1セット
翌日出荷
セット内容:六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10mm。ホルダー付き。
寸法(mm)[1.5]:L1・14/L2・45、[10.0]:L1・40/L2・112、[2.0]:L1・16/L2・50、[2.5]:L1・18/L2・56、[3.0]:L1・20/L2・63、[4.0]:L1・25/L2・70、[4.5]:L1・26/L2・75.5、[5.0]:L1・28/L2・80、[5.5]:L1・30/L2・85、[6.0]:L1・32/L2・90、[7.0]:L1・34/L2・95、[8.0]:L1・36/L2・100、[9.0]:L1・38/L2・105質量(g)約406
75° メガネレンチ SIGNET(シグネット)75° メガネレンチSIGNET(シグネット)
779税込857
1丁
翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しい75°オフセットメガネレンチです。コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適です。手前の障害物を越えて作業する場面で威力を発揮します。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に材質クロームバナジウム鋼角度(°)【メガネ部】オフセット:75
めがねレンチセット SIGNET(シグネット)めがねレンチセットSIGNET(シグネット)
6,698税込7,368
1セット
翌日出荷
ヘックス、ダブルヘックス、トルクス、スクエア、スプライン、ラウンドヘックスネジの6種X8サイズに対応。 メガネ部分の内部のみが15°まで傾くので、クリアランスを広く取って作業ができます。
形状ストレート(両頭首振り)全長(mm)170、215セット内容8×10・11×13mm、14×16・17×19mm対応の2本セット対辺寸法(mm)8×10-11×13、14×16-17×19ヘッド幅(mm)27・30、37・45
ギアレンチマイクロドライバーセット SIGNET(シグネット)ギアレンチマイクロドライバーセットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット(22個)
翌日出荷
ギアレンチマイクロドライバーに必須サイズのビットとソケットをセット。 簡単な作業はこれ1セットで対応可能。オートバイの車載工具にもオススメです。 マイクロドライバーは60歯ギアを採用し狭い場所での作業に重宝します。 さらに便利な手回し用ダイヤル付。メガネ部分に15°オフセットをつけることで作業しやすいスペースを確保します。
セット内容1/4DRソケット8、10、12、13、14mm、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16インチ、1/4DRアダプター、マイクロドライバー、1/4HEXプラスビット#1、2、3、1/4HEX六角ビット3、4、5、6mm、1/4HEXマイナスビット4、5.5、6.5mm
スパナ/レンチ