絞り込み
ブランド
  • KTC
  • エスコ(3)
  • nepros(1)
  • DEEN(1)
二面幅(mm)
  • 5.5×7(2)
  • 6×7(2)
  • 7×8(2)
  • 8(4)
  • 10(7)
  • 10×12(14)
  • 11(1)
  • 12(22)
  • 12×14(14)
  • 13(4)
  • 14(5)
  • 15(2)
  • 15.8×19(1)
  • 16(1)
  • 17(4)
  • 17×19(2)
  • 19(4)
  • 19×21(2)
  • 19×22(3)
  • 21(4)
二面幅(inch)
  • 5/8×3/4(1)
  • 11/16×3/4(1)
  • 3/4(1)
  • 3/4×25/32(1)
  • 3/4×13/16(1)
  • 25/32(1)
  • 25/32×7/8(1)
  • 1-7/16(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(29)
  • 以上(30)
  • 以上(30)
  • 以上(30)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(42)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

スパナ/レンチ :「ktc 12mm」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンビネーションレンチ KTCコンビネーションレンチKTC
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しています。(5mm以下除く)スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。
材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ
ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ) KTCラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)KTC(24件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり仕様十二角
フレックスヘッドソケット(十二角) KTCフレックスヘッドソケット(十二角)KTC
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
首振り機構のため、ハンドルをL字形に曲げれば強い力をかけられ、立てればドライバーのように早まわしができます。両端のソケット部が動くので、最適な角度で作業が可能です。ソケット部はKTC独自のパワーフィット形状です。
用途汎用工具トラスコ品番373-4200材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ全長(mm)215二面幅(mm)10×12
コンビネーションレンチ(インチサイズ) KTCコンビネーションレンチ(インチサイズ)KTC(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷から翌々日出荷
仕様21世紀バージョンインチサイズ
ハイグレードL形ロング六角棒レンチ KTCハイグレードL形ロング六角棒レンチKTC(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
ラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ) KTCラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ)KTC(13件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり仕様十二角首振りあり
ストレートロングメガネレンチ KTCストレートロングメガネレンチKTC(31件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
形状ストレート仕様パワーフィット
薄口スパナ KTC薄口スパナKTC(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
ダブルナットの締緩作業や、すきまの狭い場所での作用に適しています。
商品構成単品
六角棒レンチ首下ショートタイプ KTC六角棒レンチ首下ショートタイプKTC(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショート
ショートモンキーレンチ KTCショートモンキーレンチKTC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
ショートボディで狭い場所での使用が可能、配管・水廻りの袋ナットなどの大ナットにも対応します。 ハンドル部分には握り心地を考慮したディピング加工を採用しています。 ボルトがなめにくい三面接触仕様です。 目盛付です。
用途六角ボルトの締結。
ラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ) KTCラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ)KTC(8件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmは6°)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 レバー操作により回転方向を切り替えできます。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
仕様十二角ラチェット機構あり
超ロングストレートメガネレンチ KTC超ロングストレートメガネレンチKTC(43件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
ハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ KTCハイグレードL形スタンダード六角棒レンチKTC(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプスタンダード
ヘックスめがねレンチ KTCヘックスめがねレンチKTC(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
形状オフセット
セミショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ) KTCセミショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)KTC(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
狭い場所での作業性を考えた、スタンダードとショートの中間サイズ。 ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり首振りあり仕様十二角
ストレートショートメガネレンチ KTCストレートショートメガネレンチKTC(7件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
形状ストレート仕様パワーフィット
フレックス ソケットスパナ(十二角) KTCフレックス ソケットスパナ(十二角)KTC(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができます。
穴角12仕様パワーフィット商品構成単品
45°ロングメガネレンチ KTC45°ロングメガネレンチKTC(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状オフセット
45°×6°ショートめがねレンチ KTC45°×6°ショートめがねレンチKTC(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
仕様パワーフィット
45°×6°ロングめがねレンチ KTC45°×6°ロングめがねレンチKTC(68件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
スパナ KTCスパナKTC(54件のレビュー)
859税込945
1丁
当日出荷
仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
超ロングラチェットメガネレンチ首振 KTC超ロングラチェットメガネレンチ首振KTC(5件のレビュー)
8,098税込8,908
1個
当日出荷
72ギア、超ロングタイプ、ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。又、矢印表示により作業方向が一目で分かります。ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっていますので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えできますので、締めにも緩めにも使用できます。
形状ストレート(片頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
コンビネーションレンチ KTCコンビネーションレンチKTC(77件のレビュー)
849税込934
1丁
当日出荷
仕様21世紀バージョンパワーフィット
プロフィットツールスパナ KTCプロフィットツールスパナKTC(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
先端部をテーパー形状にし、メーカー従来品に比べ厚さを薄く、特に先端部分を薄くしました。口径サイズは1サイズのみ。各種機械のダブルナット締緩作業にも便利です。従来のスパナが使いにくい場所、自動車のキャブレター回りやマニホールド取付け部分など、特に狭い場所やボルト・ナットが薄い場所などの作業に有効です。
立ち上がり角(°)25(片側のみ)商品構成単品
T形レンチ KTCT形レンチKTC(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷から3日以内出荷
T形フレックスレンチ(マグネット入り) KTCT形フレックスレンチ(マグネット入り)KTC
5,398税込5,938
1丁
当日出荷
先端形状六角寸法l(mm)180
ショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ) KTCショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)KTC
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
ラチェットめがね部は本締めが可能です。ギア歯数72枚、送り角度5°により、細かな送り操作ができます。締緩方向に矢印表示があるので、作業方向がよく分かります。
用途汎用工具トラスコ品番373-6831材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ厚さ(mm)めがね:8.4、スパナ:5.5全長(mm)125対辺(mm)12対辺寸法(mm)12
45°×6°ロングめがねレンチ(インチサイズ) KTC45°×6°ロングめがねレンチ(インチサイズ)KTC(2件のレビュー)
3,098税込3,408
1丁
当日出荷から3日以内出荷
立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット仕様インチサイズ21世紀バージョンツール
9.5SQ クロウフットレンチ KTC9.5SQ クロウフットレンチKTC
2,298税込2,528
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5[3/8]寸法l(mm)30
フレックスヘッドソケット(十二角) KTCフレックスヘッドソケット(十二角)KTC(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
狭い場所での作業、早回し作業に便利です。
仕様パワーフィット商品構成単品穴角12
ショートラチェットメガネレンチ両頭首振り KTCショートラチェットメガネレンチ両頭首振りKTC
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷
72ギア、ショートタイプ
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
プロフィットツール コンビネーションレンチ KTCプロフィットツール コンビネーションレンチKTC(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
めがね部にはパワーフィットを採用しています。「薄く、軽く」を追求したスリムなフォルム。トルク伝達としなりを勘案し、柄をテーパー形状に設計。柄の長さも締め付けトルクを考慮した最適な長さに設定。
ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ) KTCショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ)KTC(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 レバー操作により回転方向を切り替えできます。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり仕様十二角
T形フレックスレンチ ロング(マグネット入り) KTCT形フレックスレンチ ロング(マグネット入り)KTC
5,798税込6,378
1丁
当日出荷から翌々日出荷
先端形状六角寸法l(mm)180
両口スパナ KTC両口スパナKTC
749税込824
1本
当日出荷
商品構成単品
プロフィットツール めがねレンチ KTCプロフィットツール めがねレンチKTC
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
口径サイズは1サイズのみで、45°×15と15°の2種類の立ち上がり角度を使い分けできます。産業機械などのフランジ継手や、すきまの狭い場所に取り付けてあるボルト・ナットの作業にも便利です。自動車のデファレンシャル・プロペラシャフト・ジョイント部分、フロントドライブ車などのドライブシャフト、クラッチO/H作業や、エンジンO/H作業でのキャブレターやマニホールド関係の取外し・取付け作業にも有効です。車体整備のバンパーやインサイドパネルなど、狭くて奥の深い場所などでの作業にも適しています
形状オフセット仕様パワーフィット
板ラチェットめがねレンチ KTC板ラチェットめがねレンチKTC(1件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。
送り角度(°)20
絶縁スパナ KTC絶縁スパナKTC
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
規格IEC 60900:2004規格
15°ロングめがねレンチ KTC15°ロングめがねレンチKTC(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
仕様パワーフィット形状オフセット先端形状12角(二重六角)
E型トルクス ロングストレートめがねレンチ KTCE型トルクス ロングストレートめがねレンチKTC(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷から翌々日出荷
長い全長と片側ツバ付きのめがねで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。輸入車(特に米車・欧州車)のテンショナープーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。
形状ストレート
スパナ/レンチ