キャッチャーレンチ(ばね鋼・鋼球入り)旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)当日出荷
材質は超強力合金鋼です。頭部のボールポイント部分にばね鋼と鋼球を埋め込みました(3.0mm~10.0mm)。ボルトを内側からしっかりと保持しますので、奥まった所でのねじの締結作業に便利です。また、ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。
用途キャップボルト・止めねじの締結。備考キャッチャーボール /有形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から3日以内出荷
カラー六角棒レンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングRoHS指令(10物質対応)対応
ロングダックスキー六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)当日出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業形状L型材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキタイプロング硬度HRC54~58先端形状六角サイズ規格ミリ
ロングタイプ六角棒スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から4日以内出荷
AWのロングタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
キャッチャーボール付オーロラインロングタイプ旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)3日以内出荷
ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。
用途キャップボルト・止めねじの締結材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムメッキ・焼付塗装備考キャッチャーボール /有
DX2000 メッキロング六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から3日以内出荷
ストレートロングメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
DX2000 メッキボール六角棒旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
ボールポイント付メッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
DX2000 メッキロングボール六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から3日以内出荷
メッキロングボールポイントインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロングRoHS指令(10物質対応)対応
スパナKTC税込¥869~¥790~