絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(30)
  • エスコ(608)
  • エイト(73)
  • TRUSCO(70)
  • BONDHUS(70)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(60)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(60)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(53)
  • KTC(47)
  • トップ工業(47)
  • Wera(40)
  • ミトロイ(30)
  • スーパーツール(29)
  • Pro-Auto(24)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(19)
  • ベッセル(19)
  • SK11(17)
  • RS PRO(17)
  • ANEX(15)
二面幅(mm)
  • 2(11)
  • 5.5(5)
  • 6(5)
  • 7(5)
  • 8(10)
  • 10(11)
  • 10×12(4)
  • 11(5)
  • 11×13(4)
  • 12(8)
  • 12×14(4)
  • 13(9)
  • 14(7)
  • 14×17(4)
  • 17(8)
  • 19(8)
  • 21(5)
  • 22(6)
  • 26(4)
  • 27(5)
二面幅(inch)
  • 1/4(1)
  • 11/32(1)
  • 1/2(1)
  • 11/16(1)
  • 11/16×3/4(1)
  • 1(1)
  • 1-1/16(1)
  • 1-1/8(1)
  • 1-3/16(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-5/16(1)
  • 1-3/8(1)
  • 1-7/16(1)
  • 1-1/2(1)
  • 1-9/16(1)
  • 1-5/8(1)
  • 1-11/16(1)
  • 1-3/4(1)
  • 1-13/16(1)
  • 1-7/8(1)
全長(mm)
  • 58(3)
  • 96(2)
  • 103(2)
  • 654(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
商品レビュー
  • 以上(10)
  • 以上(15)
  • 以上(16)
  • 以上(16)
価格
  • 1,500円以下(16)
  • 1,500-10,000円(31)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

スパナ/レンチ :「2mm」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
関連キーワード
  • 2mm レンチ
  • 12mm
  • 六角レンチ 2mm
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(66件のレビュー)
459税込505
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
インパクト用ロングソケット 二面幅寸法S mm D1 mm D2 mm L1 mm L mm :55 3NWシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット 二面幅寸法S mm D1 mm D2 mm L1 mm L mm :55 3NWシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
29,980税込32,978
1式
3日以内出荷
12角部ストロングドライブ。
ロング両口メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング両口メガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(25件のレビュー)
769税込846
1丁
当日出荷
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
ロングボールポイントL型レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL型レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状ボールポイント付
ロングボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL形レンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(7本)ほか
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け仕様ホルダー付材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)先端形状ボールポイント付
クイックラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)クイックラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。材質構造用鋼
マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナ インチサイズTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
869税込956
1丁
当日出荷から9日以内出荷
首下ショートロングボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)首下ショートロングボールポイントL形レンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,998税込5,498
1セット(7本)ほか
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。首下長さが従来品より短いため、高さ方向に制限を受ける作業に威力を発揮します。
材質特殊合金銅仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
薄形ショートハイパーウォームモンキレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄形ショートハイパーウォームモンキレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷
ガタつきが少なく、なめにくいショートハイパーウォームモンキレンチです。2分割されたハイパーウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間を無くしガタつきが少なくなりました。ねじ山が最大6個噛み合うことでラックを確実に保持します。先端の厚みが2mmの薄形仕様になり、薄形ナットに対しても使用可能です。カラビナなどを引っ掛ける穴もあり、持ち運びに最適です。手のひらサイズで持ち運びやすいです。目盛付きです。
寸法(mm)D:47、A:26、T:9.5、T1:2、L:110質量(g)78目盛0~26mmRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.29MB)
ロングボールポイントL形レンチ(首下ショート・ロングタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL形レンチ(首下ショート・ロングタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
569税込626
1本
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロング六角棒L型レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング六角棒L型レンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(9本組)
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金採用。 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング仕様ホルダー付トラスコ品番294-0795セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(81×14)、2(96×16)、2.5(111×18)、3(127×20)、4(142×25)、5(160×28)、6(180×32)、8(198×36)、10(225×40)質量(kg)0.47
マスターツールロング六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツールロング六角棒L形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷から翌々日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 材質は、特殊合金鋼(MASTER TOOL)です。
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型タイプロングタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
マスターツール六角棒L形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツール六角棒L形レンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,698税込4,068
1セット(9本組)
当日出荷
六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。9本セットです。
先端形状六角サイズ規格ミリタイプショートタイプ形状L型トラスコ品番369-7622セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm質量(g)310
六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角棒L形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
189税込208
1本
当日出荷
六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。
タイプショートタイプ
ロング六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング六角棒L形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
ロングタイプのレンチです。
形状L型タイプロングタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボールポイントL形レンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1セット(9本組)
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ先端ボールポイントタイプトラスコ品番288-1659セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(14×51)、2(16×58)、2.5(18×65)、3(20×74)、4(25×78)、5(28×89)、6(32×101)、8(36×112)、10(40×128)質量(g)310
超ロング首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロング首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
超ロングサイズのため奥深い箇所の作業に最適です。めがね側で高トルク作業を行い、首振機構付のラチェットめがね側で早回し作業をすることで作業効率が上がります。両ヘッドともに片面がオフセットしているため、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。
形状ストレート(片頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
ロング六角棒L形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング六角棒L形レンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,898税込3,188
1セット(9本組)
当日出荷
ロングタイプのレンチです。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロングタイプトラスコ品番369-7525セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm質量(g)300
フレックスクロウフットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)フレックスクロウフットレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌日出荷
業界初の首振機構付クロウフットレンチです。首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
TONE クイックオープンクロウフットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE クイックオープンクロウフットレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
開いてくわえるオープンタイプのクロウフットレンチです。 特殊機構により、抜き差し不要で連続作業が可能です。
用途エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締付け作業用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロングボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
259税込285
1本
当日出荷から翌日出荷
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
形状L型サイズミリサイズタイプロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
クイックスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)クイックスパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,888税込2,077
1本
当日出荷から翌日出荷
特殊機構により、抜き差し不要の早回し作業が可能なスパナです。
商品構成単品
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~200 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :45.2 T4MN200シリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~200 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :45.2 T4MN200シリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
31,980税込35,178特価
1式
当日出荷から3日以内出荷
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
首下ショートボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)首下ショートボールポイントL形レンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1セット
8日以内出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靱性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(51×4)、2(58×5)、2.5(65×6)、3(74×8)、4(78×9)、5(89×11)、6(101×13)、8(112×16)、10(128×18)トラスコ品番288-1586形状L型質量(g)260タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
マルチツール TONE(トネ/旧:前田金属工業)マルチツールTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
折りたたみナイフ式のレンチセット。幅広い作業に対応できるラインナップを備えています。6.35mm差込角も備え、市販ソケットも使用できます。
形状ナイフ式サイズトルクス:T25、ドライバー:+No.2/-0.8×50、アダプター:凸四角差込角6.35mm寸法(幅W×長さL)(mm)30×100六角(mm)2、2.5、3、4、5、6、8
ロング六角棒L形レンチセット(5本組) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング六角棒L形レンチセット(5本組)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,798税込1,978
1セット(5本組)
欠品中
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。5本セットです。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロングタイプトラスコ品番369-7401セット内容0.71、0.89、1.27、1.5、2mm質量(kg)0.02
ラチェットドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
RDS32にビットラチェット(ハンドル)が付いたお得な商品です。
セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060、140、210/ドライバー&アダプタービットセットBTPM10S:ドライバービット+、ドライバービット-、ビットアダプター、ビット用ホルダー、BT-P1・P2・P3(各2個)、BT-M5.5・M6・M8、BTA2(1/4”6.35mmソケット用)、BTB10(10個用)/ヘキサゴンビットセットBTH10S:ヘキサゴンビット(H2、H2.5 各2個)、ドライバービット-(BT-H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8)、ビット用ホルダー(BTB10(10個用))/T型トルクスピットセット(いじり防止タイプ)BTTH12S:T型トルクスピット(BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H)、ビット用ホルダー(BTB12(12個用))/プラスチックケースセット商品数32
ロングボールポイントL形レンチセット(ミリサイズ) 7pcs TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL形レンチセット(ミリサイズ) 7pcsTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,998税込3,298
1組
当日出荷
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。7本セットです。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングタイプトラスコ品番369-7967セット内容2、2.5、3、4、5、6、8(mm)サイズミリサイズ質量(g)250
両首振ラチェットめがねレンチ(インチ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)両首振ラチェットめがねレンチ(インチ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
両側にラチェット機構のついためがね部を設け、一本で2サイズに対応! 両ヘッドともに角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮! 滑らかな曲線デザインで握りやすい形状。 首回り角度15°ずつの角度調整機能採用。 作業中に角度が変わる煩わしさを解消!!
用途航空機・外車・自転車・バイクなどの整備、メンテナンスに最適!形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構ありタイプ首振首振りあり
L型レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)L型レンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,598税込5,058
1セット(9本組)
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ二面幅(mm)(BPL-1.5)1.5、(BPL-02)2、(BPL-2.5)2.5、(BPL-03)3、(BPL-04)4、(BPL-05)5、(BPL-06)6、(BPL-08)8、(BPL-10)10形状L型トラスコ品番369-7975セット内容ロングボールポイントL形レンチ 二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(98×15)、2(103×16)、2.5(113×19)、4(131×25)、5(140×30)、6(154×34)、8(172×43)、10(190×52)、ホルダー付3(122×21)質量(g)300
絶縁ドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)絶縁ドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
付属品樹脂ケース入セット内容【絶縁ドライバー】(1)先端規格:-0.5×3.0/軸長:100mm/全長:200mm/質量:45g、(2)先端規格:-0.8×4.0/軸長:100mm/全長:200/質量:45g、(3)先端規格:-1.0×5.5/軸長:125mm/全長:140mm/質量:77g、(4)先端規格:-1.2×6.5/軸長:150mm/全長:270mm/質量:114g、(5)先端規格:+No.1/軸長:80mm/全長:195mm/質量:70g、(6)先端規格:+No.2/軸長:100mm/全長:220mm/質量:102g、【検電ドライバー】先端規格:-0.5×3.0/軸長:70mm/検電範囲:100~250V/質量:23g質量(kg)1.3セット商品数7アズワン品番64-4815-93
M45メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)M45メガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
759税込835
1個
翌日出荷から4日以内出荷
柄部の曲がり角度が45度で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。
曲り角度45°
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~300 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm B mm :45.2 TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~300 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm B mm :45.2TONE(トネ/旧:前田金属工業)
53,980税込59,378
1式
3日以内出荷
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
クイックラチェットメガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)クイックラチェットメガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スパナ部、めがね部ともに抜差し不要で、早回し、連続操作が可能 本体は薄型のストレート形状のため、奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮。 配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適。 スパナ部は特殊機構により、抜差し不要で連続操作が可能。 クイック ストレートタイプ。
T形ミッションハンドル 654mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ミッションハンドル 654mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷
先端の角度を変えることができます。ボールポイントになっています。
先端形状ボールポイント付形状T型トラスコ品番369-9501全長(mm)654質量(kg)1差込角(mm)12.7全幅(mm)220差込角(mm[inch])差込角12.7[1/2]
ショートめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
829税込912
1個
翌日出荷から4日以内出荷
柄部の曲がり角度が45度で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。
曲り角度45°
ロングめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
899税込989
1個
翌日出荷から4日以内出荷
柄部の曲がり角度が45度になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
曲り角度45°
スパナ/レンチ