新型コンビネーションスパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(66件のレビュー)当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
ロングボールポイントL形レンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~
1セット(7本)ほか
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け仕様ホルダー付材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)先端形状ボールポイント付
TONE クイックオープンクロウフットレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
開いてくわえるオープンタイプのクロウフットレンチです。
特殊機構により、抜き差し不要で連続作業が可能です。
用途エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締付け作業用。RoHS指令(10物質対応)対応
首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)当日出荷
ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
ヘッドは任意の角度に調整可能です。
TONE 強力パワーレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷
大型ボルト・ナットの締付および緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。
倍力機構により、少ない力で狭い作業環境でも高トルクを出力できます。
TONE ハイパーウォームモンキレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
ガタが少ないハイパーウォームモンキレンチです。
機能から生まれたデザインも魅力的です。
ワイドな口開きです。
目盛付、幅広グリップです。
用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用。トラスコ品番267-9966全長(mm)100最大口開き(mm)14先端厚さ(mm)8.5口開き(mm)0~14RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)当日出荷
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上)
グッドデザイン賞受賞!
TONE ショートハイパーウォームモンキレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
ハイパーウォームは操作性に優れ、2分割されたウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間をなくしガタつきが少なくなりました。
ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機や家具・事務機器などの狭い箇所でのスピード作業、ボルト・ナットの仮締め、モンキ形トルクレンチ使用時のナット回り止め用。色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
レンチホルダーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(51件のレビュー)当日出荷
1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。
壁掛け用の穴で、壁面に取り付け可能です。
落下防止カバー付です。
TONE T形トルクスレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
細軸タイプのT形ハンドルです。
早回しローレット付です。
用途トルクスねじの締付け・緩め作業用。先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
TONE 超ロングめがねレンチ(ストレート・6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
めがね部はしっかりと力を掛けられる6角タイプです。
用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
TONE 強力パワーレンチ(トルクレンチ付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)翌々日出荷から3日以内出荷
トルクレンチを使用することで、入力トルクの管理ができ、締め付け不良や強力パワーレンチ本体の破損を防ぎます。
強力パワーレンチに入力用トルクレンチを組み合わせた商品です。
新型スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)当日出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
ロング両口メガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(26件のレビュー)当日出荷
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。
めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。
めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
ロングボールポイントL型レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用
高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
スパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
スパナ部は、やり形に仕上げ狭い箇所での作業を容易にしました。セット内容は6種類でバンド付です。
T形ヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)当日出荷
全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。
T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
切替式ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)当日出荷
切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
薄型スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に!
両口は同一サイズで、オフセット角は75°と15°。
薄形ナットや調整ボルトに最適。
両首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)当日出荷
両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
グリップヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
六角棒L形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)当日出荷
大型六角穴付ボルトの締め付け・緩め作業に最適です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
新型コンビネーションスパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)欠品中
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。めがね部の柄の曲がり角度15度です。
トラスコ品番491-4546セット内容CS-08、10、12、13、14、17、19質量(g)700
新型コンビネーションスパナ セットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えています。仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側で行える1丁2役の機能工具です。めがね部の柄の曲がり角度15°です。グッドデザイン賞受賞品です。モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
材質構造用鋼、表面処理:メッキ処理RoHS指令(10物質対応)対応
マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
首下ショートロングボールポイントL形レンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998~税込¥5,498~
1セット(7本)ほか
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。首下長さが従来品より短いため、高さ方向に制限を受ける作業に威力を発揮します。
材質特殊合金銅仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
フックスパナ(調整式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
あごが調整式のため様々な径のナットに対応しています。
用途丸ナット・軸受けナットの締め・緩め作業用。金具フックタイプ、調整式RoHS指令(10物質対応)対応
首下ショートボールポイントL形レンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靱性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(51×4)、2(58×5)、2.5(65×6)、3(74×8)、4(78×9)、5(89×11)、6(101×13)、8(112×16)、10(128×18)トラスコ品番288-1586形状L型質量(g)260タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロングT形ヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
全長500mmのT形ヘキサゴンレンチ!!
奥まった狭い箇所の作業に威力を発揮します。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型全長(mm)500
スパナKTC税込¥869~¥790~
大口モンキーBAHCO(バーコ)税込¥4,728~¥4,298~