絞り込み
ブランド
  • FACOM
  • モノタロウ(61)
  • エスコ(4,050)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(996)
  • NAC(長堀工業)(709)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(626)
  • KTC(401)
  • BAHCO(バーコ)(348)
  • Pro-Auto(334)
  • ミトロイ(329)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(283)
  • JTC(258)
  • RS PRO(240)
  • SIGNET(シグネット)(222)
  • FPC(221)
  • トップ工業(219)
  • ハゼット(188)
  • Wera(173)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(172)
  • nepros(159)
  • TRUSCO(132)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3/8 インチ ドライブ・ラチェット 高性能密閉型 J.161B FACOM3/8 インチ ドライブ・ラチェット 高性能密閉型 J.161BFACOM
13,980税込15,378
1個
73日以内出荷
作業条件に影響されない非常に長い耐久性があります。 産業用粉塵に対応した密閉型メカニズム。 5°刻みの72歯機構。 キャップを回転させて反転させます。 超コンパクトヘッド。
用途ラチェット質量(g)210
1/2インチドライブ To 1/2インチオフセット・アダプター S234 FACOM1/2インチドライブ To 1/2インチオフセット・アダプター S234FACOM(3件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
先端は高速鋼で処理されています。
用途オフセット・アダプター質量(g)59径(Φmm)8先端径(Φmm)4長さ(mm)260
Facom ソケットセット1/4インチ 38ピース R.360NANOPB FACOMFacom ソケットセット1/4インチ 38ピース R.360NANOPBFACOM
31,980税込35,178
1個
当日出荷
持ち運びに便利な小型セットで、工具をすぐに選択可能(ねじ頭のパターンを絵で表現)回転式ハンドルラチェット1/4インチ1/4インチドライブスピナ金属製ヒンジロッド自動開閉式の金属製留め金
用途このソケット / ビットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されていますソケットセットは、次のような緩めたり締めたりする特定の作業をするためにソケットが不可欠である多くの状況や職業で使用することができます。メンテナンス、建設、家庭のDIY、メカニック/カーガレージ仕様●ドライブサイズ:1/4ンチ●セットタイプ:ソケット/ビットラチェットセット●ドライブ種類:正方型●個数:38●仕上げ:クロム●材質:合金鋼●サイズ:W152 x D48 x H92mm(閉じた状態)●重量:0.85Kg●規格:YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合(該当する場合)●セット内容:ビット、エクステンション、ラチェット、ソケット、スピナハンドル、ユニバーサルジョイント●1/4インチスクエアドライブソケット - 6Pt:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm (メートル系)●1/4インチスクエアドライブハンドル - 高速動作回転装置ツイストラチェットハンドル(R.360):120mm / スピナドライバハンドル●1/4インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント:L33mm / スプリングクリップ:1/4インチ六角ドライブビットホルダ用 / カプラ:1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー:55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / Pozidriv:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3、4、5、6、7mm / ResisTorx:TT10、TT15、TT20、TT25、TT27、TT30、TT40●保管用キャリーケース:ナノコンパクトケース適合YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合(該当する場合)セット内容ビット、エクステンション、ラチェット、ソケット、スピナハンドル、ユニバーサルジョイント種別●ドライブ種類:正方型●個数:38●サイズ:mm(閉じた状態)●1/4インチスクエアドライブソケット - 6Pt:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm (メートル系)●1/4インチスクエアドライブハンドル - 高速動作回転装置ツイストラチェットハンドル(R.360):120mm / スピナドライバハンドル●1/4インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント:L33mm / スプリングクリップ:1/4インチ六角ドライブビットホルダ用 / カプラ:1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー:55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / Pozidriv:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3、4、5、6、7mm / ResisTorx:TT10、TT15、TT20、TT25、TT27、TT30、TT40●保管用キャリーケース:ナノコンパクトケース材質/仕上クロム、合金鋼タイプセットタイプ:ソケット/ビットラチェットセットサイズ(inch)ドライブサイズ:1/4化粧箱寸法(mm)0.85サイズ(mm)W152 x D48 x H92
1/4 ドライブ エクステンション R.209 FACOM1/4 ドライブ エクステンション R.209FACOM
1,898税込2,088
1個
73日以内出荷
狭いところでの作業に便利なエクステンションバー。
用途エクステンション質量(g)30差込角(inch)1/4全長(mm)55外径(Φmm)12(ソケット)軸径(Φmm)8.2
Facom ソケット 1/2インチ FACOMFacom ソケット 1/2インチFACOM
2,588税込2,847
1個
7日以内出荷
1/2インチ メスから3/8インチ オスのスクエアドライブソケットとアクセサリの取り付け用光沢クロム仕上げ
仕様●ドライブサイズ:1/2 インチ●タイプ:アダプタ●ドライブ種類:正方型●全体長さ:33.5mm●サブタイプ:コンバータ●認定及び認証:ISO3316 、DIN 3123 、NF ISO3316 、ASME B107.10●重量:55g●最大トルク:212N.m
Facom ソケット R.8 Hexagon 8mm FACOMFacom ソケット R.8 Hexagon 8mmFACOM
999税込1,099
1個
翌々日出荷
1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ研磨仕上げのクロームめっき
仕様●ソケットサイズ:8mm●ドライブサイズ:1/4インチ●ソケットタイプ:Hexagon●ドライブ種類:正方型●全体長さ:22mm●仕上げ:研磨
Facom ソケット J.13 標準ソケット 13mm FACOMFacom ソケット J.13 標準ソケット 13mmFACOM
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ソケットサイズ = 13mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 3/8インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12点全体長さ = 30 mmドライブ種類 = 正方型
Facom ソケットレンチ 1/2 インチ T-ハンドル クロームバナジウム鋼 S.120A FACOMFacom ソケットレンチ 1/2 インチ T-ハンドル クロームバナジウム鋼 S.120AFACOM
5,600税込6,160
1個
5日以内出荷
ドライブサイズ = 1/2 インチハンドルタイプ = T-ハンドルドライブ形状 = 正方型全体長さ = 275 mm材質 = クロームバナジウム鋼1/2インチラチェット用スライドハンドル. 1/2インチスクエアドライブラチェット用スライドハンドルです。ヘッドのブレーキがスライドシャフトを保持し、T字形又はL字形工具として使用できます。
Facom ソケット R.5.5 標準ソケット 5.5mm FACOMFacom ソケット R.5.5 標準ソケット 5.5mmFACOM
1,030税込1,133
1個
7日以内出荷
ソケットサイズ = 5.5mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点仕上げ = 研磨全体長さ = 22 mmドライブ種類 = 正方型1/4インチOGVプロファイル六角ソケット. 1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ。 研磨仕上げのクロームめっき。
Facom ソケット R.8 標準ソケット 8mm FACOMFacom ソケット R.8 標準ソケット 8mmFACOM
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ソケットサイズ = 8mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点仕上げ = 研磨全体長さ = 22 mmドライブ種類 = 正方型1/4インチOGVプロファイル六角ソケット. 1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ。 研磨仕上げのクロームめっき。
Facom ソケット R.5 標準ソケット 5mm FACOMFacom ソケット R.5 標準ソケット 5mmFACOM
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ソケットサイズ = 5mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点仕上げ = 研磨全体長さ = 22 mmドライブ種類 = 正方型1/4インチOGVプロファイル六角ソケット. 1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ。 研磨仕上げのクロームめっき。
Facom ソケット 3/8 → 1/2インチ FACOMFacom ソケット 3/8 → 1/2インチFACOM
2,588税込2,847
1個
5日以内出荷
ドライブサイズ = 3/8 → 1/2インチタイプ = アダプタドライブ種類 = 正方型全体長さ = 36.65 mmサブタイプ = コンバータFacom 1/2 インチ→ 3/8 インチ角型ラチェットアダプタ:. 業務用の 1/2 インチメススクエアラチェットを 3/8 インチオススクエアラチェットアダプタに導入しました。Facom の業務用アダプタでは、「ジュニア」シリーズの 3/8 インチドライブソケットを使用できます。最高グレードのスチール製で、最高の性能、耐久性、安全な使用が保証されます。. 特長と利点:. 1/2 インチメス -3/8 インチオススクエアドライブ ソケットとアクセサリの取り付け用 3/8 インチ 最大トルク 212 N.m 重量: 55 g 光沢クロム仕上げ. 認定及び認証:. ISO3316 、 DIN 3123 、 NF ISO3316 、 ASME B107.10
Facom ソケット 1/4 インチ FACOMFacom ソケット 1/4 インチFACOM
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
ドライブサイズ = 1/4 インチタイプ = 引張ドライブ種類 = 正方型全体長さ = 150 mm仕上げ = クロムFacom 1/4 インチラチェットアクセサリ:. 業務用品質の 1/4 インチラチェット対応アクセサリシリーズをご紹介します。Facom のその他の手動工具と同様に、これらのアクセサリは個別にテストされており、クラス最高の性能と長寿命の動作を実現します。最高グレードのスチール製で、最高の性能、耐久性、安全な使用が保証されます。 アクセサリにはさまざまなタイプが用意されています。 T 型ハンドル: Facom R.120 - ; ( 250-5844 ( 250-5844 )ヘッドに格納されたブレーキがスライドロッドを保持し、 T 字型又は L 字型スパナにすることができます。1/4 インチスクエアドライブ長さ: 115 mm (規格: NF ISO3315 、 ISO3315 、 DIN3122 、 ASME B107.10 ) 3 種類の長さの延長ピースを用意: Facom R.209 - ( ; 755-4153 755-4153 ) - 長さ: 55 mm Facom R.210 - ( ; 250-7519 250-7519 ) - 長さ: 100 mm Facom R.215 - ( ; 250-5872 250-5872 ) - 長さ: 155 mm (規格: NF ISO3316 、 ISO3316 、 DIN3123 、 ASME B107.10 ) フレキシブルエクステンション: Facom R.216-(755-4096) ; 手の届きにくいナットにアクセスできる 1/4 インチ 150 mm の部品。締め付けすぎないこと: 最大2.8 N.m (規格: ASME B107.10 ) ユニバーサルジョイント: Facom R.240 - ; ( 250-5888 ( 250-5888 )スプリング補強されたジョイントにより、届きにくい場所での作業が可能です。全長: 33 cm (規格: NF ISO3316 、 ISO3316 、 DIN3123 、 ASME B107.10 スナップリングビットホルダソケット: Facom R.235 - ( ; 250-7547 250-7547 )クリップ付きで、 1/4 インチ六角ドライブドライバービットを保持し、頻繁に取り外すことができます。 (規格: NF ISO2725-1 、 NF ISO1173 、 ISO2725-1 、 ISO1173 、 DIN3124 ). 特長と利点:. 光沢クロム仕上げ すべての 1/4 インチラチェットレンチに対応 Facom の永久保証が適用される業務用品質
Facom ソケットTハンドル FACOMFacom ソケットTハンドルFACOM
4,870税込5,357
1個
7日以内出荷
仕上げ:クロムめっき
高性能密閉型1/2 ラチェット  S.161B FACOM高性能密閉型1/2 ラチェット S.161BFACOM
12,980税込14,278
1個
73日以内出荷
作業条件に影響されない非常に長い耐久性があります。 産業用粉塵に対応した密閉型メカニズム。 5°刻みの72歯機構。 キャップを回転させて反転させます。 超コンパクトヘッド。 高い場所で作業するときにストラップを付けるためのハンドルの穴あり。 メンテナンスが簡単:スペアパーツキットS.161B-KIT。
用途ラチェット質量(g)410仕上クロームメッキ
高性能密閉型1/4 ラチェット  R.161B FACOM高性能密閉型1/4 ラチェット R.161BFACOM
10,980税込12,078
1個
73日以内出荷
作業条件に影響されない非常に長い耐久性。 産業用粉塵にとても強く、高性能密閉型メカニズム。 5°刻みの72歯機構。
用途ソケット質量(g)210
1/2 ソケットセット 6P ラチェット レンチ ソケット 23Pc MODM.S161-36 FACOM1/2 ソケットセット 6P ラチェット レンチ ソケット 23Pc MODM.S161-36FACOM
63,980税込70,378
1個
73日以内出荷
FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、JET+ローラーキャビネット、およびMBOX.Lボックスに適合。
用途スクリュードライバー質量(kg)2.9
1/4ドライブ メトリックソケット&キーレンチ フォームトレイ MODM.RL161-36 FACOM1/4ドライブ メトリックソケット&キーレンチ フォームトレイ MODM.RL161-36FACOM
85,980税込94,578
1個
73日以内出荷
FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、JET+ローラーキャビネット、MBOX.Lボックスに最適です。 セット品目:1x高性能シール1/4"ラチェットRL.161。10x1/4"メートル法の6ポイントソケットR.5,5-6-7-8-9-9-10-11-12-13-14mm。2x1/4"エクステンション:L55mm(R.209)-L150mm(R.215)。1x1/4"ユニバーサルジョイント:R.240A。1x1/4"スライドハンドル:R.120A。1x1/4"ドライバーハンドル:R.236A。保持ピン付き1x1/4"ソケットビットホルダー-1/4`ビットの標準-S.236。R.235。20xビット-1/4"ドライブビット-6.35mm-L25mm:-Philips頭ねじ用EP.1T:PH1-PH2-PH3。-Pozidriv頭ねじ用ED.1T:PZ1-PZ2-PZ3。-スロット付き頭ねじ用ES.1T:4.5-6.5-8.0mm。-メートル法の6点ソケットヘッドネジの場合はEH.1:3-4-5-6-7mm。-visResistorxネジ用のEXR.1:TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40。8xメートル法の球形ヘッドキーセット(83SH.JP9A):83SH。1.5-2-2-2.5-3-4-4-5-6-8-10mm。フォームトレイM(420x188mm):PM.MODR1AN
用途ソケット&キーレンチ質量(g)1025
3/8 パーム コントロール ラチェット+ソケットセット 20Pc MODM.J161-36 FACOM3/8 パーム コントロール ラチェット+ソケットセット 20Pc MODM.J161-36FACOM
69,980税込76,978
1個
73日以内出荷
FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、JET+ローラーキャビネット、およびMBOX.Lボックスに適合。 J.161B-J.H7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-J.210-J.215-J.240A-J.120A
用途ラチェット+ソケットセット
ソケットヘッドセット 8-PIECE 3/8OGVグリップ JTM.J8MGRPPB FACOMソケットヘッドセット 8-PIECE 3/8OGVグリップ JTM.J8MGRPPBFACOM
44,980税込49,478
1個
73日以内出荷
セットの範囲:3mm~11mm 取り外し不可能なビット 損傷した六角ソケットヘッド用のOGVグリップ
用途ソケットヘッドセット質量(kg)5.5セット内容JTM.GRP3-4-5-6-7-8-10-11mm仕上ブライトクローム仕上
1/2 メンテナンスフリー ペアー ヘッド ロッキング ラチェット SL.171 FACOM1/2 メンテナンスフリー ペアー ヘッド ロッキング ラチェット SL.171FACOM
16,980税込18,678
1個
73日以内出荷
ソケットロックとクイックリリースシステムが特徴です。 防塵・メンテナンスフリーの機構。 5°刻みの72歯機構。 駆動方向スイッチにより、手袋をはめた手や脂っこい手でも簡単に反転できます。 手のひら制御システム-オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために頭を押し下げることができます。 超コンパクトヘッド。 人間工学に基づいた快適なグリップハンドル。 作業場の化学薬品や溶剤に耐性があります。
用途ラチェット質量(g)450仕上ブライトクローム
1/4 メンテナンスフリー ペアー ヘッド ロッキング ラチェット RL.171 FACOM1/4 メンテナンスフリー ペアー ヘッド ロッキング ラチェット RL.171FACOM
14,980税込16,478
1個
73日以内出荷
ソケットロックとクイックリリースシステム。 防塵・メンテナンスフリーの機構。 5°刻みの72歯機構。 駆動方向スイッチにより、手袋をはめた手や脂っこい手でも簡単に反転できます。 手のひら制御システム-オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために頭を押し下げることができます。 超コンパクトヘッド。 人間工学に基づいた快適なグリップハンドルデザイン。
用途ラチェット質量(g)90
1/4 ロッキング ラチェット アンド インチ サイズ ソケット フォーム モジュール MODM.RL2U FACOM1/4 ロッキング ラチェット アンド インチ サイズ ソケット フォーム モジュール MODM.RL2UFACOM
95,980税込105,578
1個
73日以内出荷
Rl.161ラチェット。R.120Aスライディングハンドル。J4763エクステンション(刻み付き)。R.209&R.215エクステンション55-150mm。111/4"ソケットR.E3/16"から9/16"。83SH.JP8AUインチ六角レンチセット。R.236A11/4"ドライバーハンドル。ビットPozidriv1、2&3、Phillips1、2&3、Slotted4.5&6.5、Hexagon3、4、5、6&7mm、Resitorx15、20、25、30&40。R.240A1/4"ジョイント。R.2351/4"ビットホルダー。フォームトレイ。
用途ラチェットセット質量(g)1300
3/4 to 1/2 カプラー K.230B FACOM3/4 to 1/2 カプラー K.230BFACOM
6,998税込7,698
1個
73日以内出荷
交換可能な1/2"オスドライブ3/4"から1/2"カプラーリファレンスK.230B。
用途カプラー質量(g)35仕上サテンクローム
3/8 メンテナンス フリー ペア ヘッド ロッキング ラチェット JL.171 FACOM3/8 メンテナンス フリー ペア ヘッド ロッキング ラチェット JL.171FACOM
17,980税込19,778
1個
73日以内出荷
ソケットロックとクイックリリースシステム 防塵、メンテナンスフリー機構 パーム制御システム-オペレータが偶発的な逆転のリスクを回避する頭部
用途ラチェット質量(g)200全長(mm)210
3/8 高速アクション ツイスト ハンドル ラチェット J.360 FACOM3/8 高速アクション ツイスト ハンドル ラチェット J.360FACOM
22,980税込25,278
1個
73日以内出荷
グリップを回せばギアが回転します。 早回しや振り角の無い場所での作業に最適です。 ソケットロッキングシステムにより、不意なソケットの脱落を防止します。
用途ハンドルラチェット質量(g)470全長(mm)233ギア数60T
3/8  バー J.140A FACOM3/8 バー J.140AFACOM
10,980税込12,078
1個
73日以内出荷
ジョイント部は補強されています。
用途バー質量(g)230仕上ブライトクローム
1/2ドライブ メトリックソケット&キーレンチ フォームトレイ MODMSL1 FACOM1/2ドライブ メトリックソケット&キーレンチ フォームトレイ MODMSL1FACOM
69,980税込76,978
1個
73日以内出荷
SL.161ラチェット。 S.210-215拡張。 S.240Aユニバーサルジョイント。 S.120Aスライディングティー。 ソケットSH.8-10-11-12-13-14-14-15-16-17-18-18-19-21-22-22-23-24-27-30-32。 フォームトレイPM.MODS1A。
用途ソケット&キーレンチ質量(g)3450
3/4ドライブ ラチェットヘッド K151B FACOM3/4ドライブ ラチェットヘッド K151BFACOM
37,980税込41,778
1個
73日以内出荷
72歯のメカニズム。ハンドルバーK.125またはK.126、ハンドルバーK.154AMで使用します。 バイマテリアルエラストマーグリップ:耐摩耗性が高く、ワークショップ溶剤(SP95、SP98、ディーゼル燃料、アセトン、ブレーキフルード、スカイドロール、ジェットオイル、灯油)にも耐性があります。
用途ラチェットヘッド質量(g)1200仕上クロームメッキ
3/8ドライブ メンテナンスフリー ラチェット JL161 FACOM3/8ドライブ メンテナンスフリー ラチェット JL161FACOM
14,980税込16,478
1個
73日以内出荷
超小型ヘッド 防塵、メンテナンスフリー機構 72°の歯の機構を5°ずつ増分します ドライブ方向スイッチを使用すると、手袋をしていても油のついた手でも簡単に反転できます パーム制御システム-頭を押し下げることで偶発的に逆転することを避けることができます 高所で作業するとき等にフックを取り付けることができます 人間工学的なコンフォートグリップは、作業現場の化学薬品や溶剤に耐性があります
用途ラチェット質量(g)260寸法L1(mm)195寸法d(mm)29寸法d1(mm)27寸法H(mm)29寸法L(mm)210
3/8ドライブ エクステンドラチェット FACOM3/8ドライブ エクステンドラチェットFACOM
25,980税込28,578
1個
当日出荷
FACOM自慢のメンテナンスフリーのシールドヘッドラチェットが進化しました。 ヘッドサイズはそのままにクイックリリース機能が追加。 奥まった所にもアクセスしやすいコンパクト&80°フレックスヘッドです。 切り替えレバーサイズは大きくなり、グローブをしたままでも扱いやすくなりました。 長さは8段階に伸縮調整が可能です。
用途シールドヘッドラチェット全長247~355仕様72ギア
セット 9 VSE シリーズ 1,000 Volt 断熱 ツール J.400AVSE FACOMセット 9 VSE シリーズ 1,000 Volt 断熱 ツール J.400AVSEFACOM
119,800税込131,780
1個
73日以内出荷
用途断熱ツール質量(g)1740セット内容12ポイントソケット8、10、11、12、13、14mm/ラチェットJ.151AVSE/エクステンションJ.210AVSE、J.215AVSE寸法(mm)390×160×68
コンパクト ラチェットドライブ 9 x 12mm J.372V FACOMコンパクト ラチェットドライブ 9 x 12mm J.372VFACOM
29,980税込32,978
1個
73日以内出荷
9×123/8''ドライブトルクラチェットヘッド。 プロフェッショナル品質-FacomToolsの修理または交換保証の対象です。 トルクツールスタイル:レンチ。 トルク範囲ft-lb:10Nmから50Nm。 ドライブサイズ-メトリック:0.375"。 ドライバーサイズ:3/8"。 9×12エンドフィッティング。
用途ラチェット質量(g)170全長(mm)15
ラチェット・フレアナットレンチ 27mm 70A.27 FACOMラチェット・フレアナットレンチ 27mm 70A.27FACOM
29,980税込32,978
1個
73日以内出荷
フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。 レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。 自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管の高速締め付けが可能です。 ハンドルの端にある吊り下げ穴:パネルに保管されているか、紛失や落下を防ぐために吊り下げられているレンチ。 プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。
用途フレアナットレンチ質量(g)605寸法(mm)27
ラチェット・フレアナットレンチ 24mm 70A.24 FACOMラチェット・フレアナットレンチ 24mm 70A.24FACOM
18,980税込20,878
1個
73日以内出荷
フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。 レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。 自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管の高速締め付けが可能です。 ハンドルの端にある吊り下げ穴:パネルに保管されているか、紛失や落下を防ぐために吊り下げられているレンチ。 プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。
用途フレアナットレンチ質量(g)300寸法(mm)24
ラチェット・フレアナットレンチ 22mm 70A.22 FACOMラチェット・フレアナットレンチ 22mm 70A.22FACOM
16,980税込18,678
1個
73日以内出荷
フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。 レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。 自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管の高速締め付けが可能です。 ハンドルの端にある吊り下げ穴:パネルに保管されているか、紛失や落下を防ぐために吊り下げられているレンチ。 プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。
用途フレアナットレンチ質量(g)295寸法(mm)22
ラチェット・フレアナットレンチ 13mm 70A.13 FACOMラチェット・フレアナットレンチ 13mm 70A.13FACOM
13,980税込15,378
1個
73日以内出荷
フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。 レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。 自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管の高速締め付けが可能です。 ハンドルの端にある吊り下げ穴:パネルに保管されているか、紛失や落下を防ぐために吊り下げられているレンチ。 プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。
用途フレアナットレンチ質量(g)90寸法(mm)13
10Pc. メトリック L-型ソケットレンチ セット 75.JN10 FACOM10Pc. メトリック L-型ソケットレンチ セット 75.JN10FACOM
34,980税込38,478
1個
73日以内出荷
収納ケースはボックスまたはパネルセットで出荷いたします。
用途ソケットレンチ質量(g)2200セット内容ドライブ:8-10-11-12-13-14-16-17-18-19(mm)
1/2インチドライブ・フレックスハンドル S145 FACOM1/2インチドライブ・フレックスハンドル S145FACOM
10,980税込12,078
1個
73日以内出荷
ソケットがかみ合っていても位置を維持するために、ヘッドは180°ヒンジで固定できます。 ローレットハンドル付きの金属製ハンドルです。
用途ハンドル質量(g)740
1/2インチドライブ・フレックスハンドル S141A FACOM1/2インチドライブ・フレックスハンドル S141AFACOM
13,980税込15,378
1個
当日出荷
バイマテリアルエラストマーグリップ:耐摩耗性が高く、過酷な作業場の溶剤にも耐性があります。 SP95、SP98、ディーゼル燃料、アセトン、ブレーキフルード、スカイドロール、ジェットオイル、灯油。
用途ハンドル質量(g)600
ソケット/ソケットレンチ