絞り込み
ブランド
  • iHelp
  • モノタロウ(61)
  • エスコ(4,947)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(998)
  • NAC(長堀工業)(711)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(638)
  • KTC(374)
  • BAHCO(バーコ)(353)
  • Pro-Auto(336)
  • ミトロイ(330)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(282)
  • JTC(251)
  • RS PRO(240)
  • SIGNET(シグネット)(222)
  • FPC(221)
  • トップ工業(219)
  • ハゼット(190)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(173)
  • Wera(172)
  • nepros(159)
  • WILLIAMS(136)
全長(mm)
  • 85(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸ソケット5本セット iHelp六角軸ソケット5本セットiHelp
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
充電インパクトドライバでのボルト・ナットの締め付け・取り外しに。アングル棚・スチールラックの組み立て・解体に。お得な5本セット。
用途ボルト・ナットの脱着に。使いやすい55mmサイズ。セット内容【ソケット径】8・10・12・13・14材質【ソケット】クロームバナジウム鋼、【軸】SNCM鋼軸径(Φmm)6.35mm(六角軸)
六角軸ディープソケット iHelp六角軸ディープソケットiHelp(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
いろいろなボルト・ナットの着脱作業に
用途17ミリM10・W3/8用軸径6.35ミリ六角軸ディープソケット軸径(Φmm)6.35寸法(mm)17(M10・W3/8用)穴角6角
六角軸ディープソケット iHelp六角軸ディープソケットiHelp
799税込879
1個
予約販売
いろいろなボルト・ナットの着脱作業に
用途19ミリM12・W7/16用軸径6.35ミリ六角軸ディープソケット軸径(Φmm)6.35寸法(mm)19(M12・W7/16用)穴角6角
六角軸ソケット85mm iHelp六角軸ソケット85mmiHelp
1,998税込2,198
1パック(6本)
当日出荷
使用頻度の高い6サイズをセット
用途ボルト、ナットの脱着にセット内容(mm)7/8/10/12/13/14材質[ソケット部] Cr-V鋼 [軸部] SNCM鋼全長(mm)85穴角6.35mm(六角軸)
六角軸ミドルソケット iHelp六角軸ミドルソケットiHelp
759税込835
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ボルトの長さが約30ミリ対してソケット部の長さを45ミリのコンパクトなサイズにすることにより取り回しやすい長さで作業効率がアップします。
用途ボルト・ナットの着脱に、建築現場での足場組み立て、解体作業など穴角6角
六角軸ショートソケット 5pcs iHelp六角軸ショートソケット 5pcsiHelp
869税込956
1セット
4日以内出荷
各種ボルト・ナット締め付けに使用できるショートソケットセット。レーザーマーキングナンバリングをしているので、ひと目でサイズがわかる。角部R設計なのでナットの角を傷めにくくなっており、ゴールドカラー。
用途各種ボルト・ナット締め付けに。仕様レーザーマーキングナンバリング付属品専用ホルダーセット内容8mm:M5用ボルトナット、10mm:M6用ボルトナット、12mm:小型M8用ボルトナット、13mm:M8用ボルトナット、14mm:小型M10用ボルトナット材質クロムバナジウム鋼(Cr-v)軸径(Φmm)6.35(六角軸)長さ(mm)溝まで:13寸法(mm)8/10/12/13/14全長(mm)65タイプショートソケット深さ(mm)27適合工具インパクト18V対応入数5PcsメッキGOLD COLOR
六角軸ディープソケット iHelp六角軸ディープソケットiHelp
939税込1,033
1個
当日出荷
いろいろなボルト・ナットの着脱作業に
用途21ミリM14・W1/2用軸径6.35ミリ六角軸ディープソケット軸径(Φmm)6.35寸法(mm)21(M14・W1/2用)穴角6角
六角軸ディープソケット iHelp六角軸ディープソケットiHelp
999税込1,099
1個
3日以内出荷
いろいろなボルト・ナットの着脱作業に
用途ボルト・ナットの着脱、建築現場での足場組み立て。軸部とソケット部の連結は圧入式により、ねじれや折れに強く耐久性があります。ソケット部はボルト・ナットの角を傷めにくい6角サーフェイス(面接触)タイプで高い安全性を確保材質ソケット部:SCM鋼(クロームモリブデン系合金) 軸部:S2鋼(クロームバナジウム系合金)質量(g)201穴角6角寸法(横×奥行×高さ)(mm)50×30×180
ソケット/ソケットレンチ