電ドルソケット ストロック18 ソケットアダプターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)当日出荷
18Vインパクト対応。
ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付。
用途ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付アダプター。角度(°)振り角:30軸(mm)6.35
電ドルソケット ストロック36 スタンダードソケット(高耐久タイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から8日以内出荷
36Vインパクトドライバー対応!!高耐久タイプ6角軸のトーション効果により、長寿命。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
電ドルソケット ストロック36 特別セット品(9本組)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
36Vインパクトドライバー対応の高耐久ソケット。建築現場・土木工事・足場の組み立て、解体に便利な9本セット。従来品より軸を長くすることで、軸にかかる負担を分散。(トーション効果)高耐久の専用鋼材を使用しているためハイパワーインパクトドライバーにも対応!六角穴に六角軸を圧入した、面接触の設計なのでねじれ、折れに強く、トルク伝達効率が高い!業界トップクラスの軽量モデル!深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。専用樹脂ケース入りなので、保管に最適!紛失防止にも役立ちます。
用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。36Vインパクトドライバー対応。付属品専用樹脂ケースセット内容DSX8S、10S、12S、13S、14S、17S、19S、21S、24S形状開口部:6角全長(mm)100質量(g)1000二面幅(mm)(DSX8S)8、(DSX10S)10、(DSX12S)12、(DSX13S)13、(DSX14S)14、(DSX17S)17、(DSX19S)19、(DSX21S)21、(DSX24S)24軸(mm)6.35ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×130×45
電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット(マグネット付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から8日以内出荷
18Vインパクト対応。DSHMは強力なマグネット付きで、へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトを確実に保持、作業効率がアップ。
電動工具とのジョイント部は9.5mmと14mm兼用のダブル溝になっており、各種電動ドリルに取り付け可能。
用途へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。全長(mm)50形状開口部:6角軸(mm)6.35
電ドルソケット ストロック18 ショートソケットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から8日以内出荷
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。コンパクトな形状は狭所での作業に最適。
用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。全長(mm)77形状開口部:6角軸(mm)6.35
電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
18Vインパクト対応。
ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付。ユニバーサルタイプはコーナー部、狭所の作業に。
用途ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付アダプター。角度(°)振り角:30寸法D(mm)19.3軸(mm)6.35
電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から翌日出荷
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
30°の首振り角度でコーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。
用途コーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。全長(mm)100形状開口部:6角角度(°)振り角:30寸法L2(mm)29軸(mm)6.35
電ドルソケット ストロック18 Pコン用ソケットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)当日出荷
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
先端の突起がPコンに付着したモルタルを破壊。
サーフェイスにより、挿入しやすく、傷んだボルト・ナットにも威力を発揮。
用途先端の突起(キバ)がPコンに付着したモルタルを除去、内部のナットをとらえる。対辺寸法S(mm)12全長(mm)105形状開口部:サーフェイス質量(g)69寸法d(mm)11.5寸法L1(mm)12.5寸法D(mm)18寸法L2(mm)63軸(mm)6.35アズワン品番64-8492-20
電ドルソケット ストロック18 全ネジ用ソケットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から3日以内出荷
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
全ネジボルト・フォームタイ・Pコンの着脱に。
ソケットを回転させると、自動的にローラーがボルトをつかみ、素早く取り付け。逆転にも使用可能。
用途全ネジボルト・フォームタイ・Pコンの着脱に。全長(mm)66軸(mm)6.35
電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプターロングLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
18Vインパクト対応。
ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付。ユニバーサルタイプはコーナー部、狭所の作業に。
ロングタイプは更に奥まった箇所や高い箇所にも対応。
用途ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付アダプター。ロングタイプは奥まった箇所や高い箇所にも対応。角度(°)振り角:30寸法D(mm)19.3軸(mm)6.35
電ドルソケット ストロック18 軽天ソケットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から翌日出荷
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
天井など、高所のボルト・ナットの着脱作業に。軽天作業に適した超ロングタイプで足場不要。
12角でボルト・ナットを挿入しやすく、作業効率がUP。
軽量タイプで作業者の負担を軽減し、作業効率アップ。
用途天井など、高所のボルト・ナットの着脱作業に形状開口部:12角寸法L1(mm)17軸(mm)6.35
電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルロングソケットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から翌々日出荷
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
30°の首振り角度でコーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。
ロングタイプは奥まった箇所や高い箇所のボルト・ナットにも対応。
用途コーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。ロングタイプは奥まった箇所や高い箇所のボルト・ナットにも対応。全長(mm)170形状開口部:12角寸法L1(mm)14角度(°)振り角:30寸法L2(mm)29軸(mm)6.35
電ドルソケットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌々日出荷から3日以内出荷
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。40VMAX、36Vインパクトドライバー対応です。長軸効果と高耐久専用鋼材で折れにくく、六角圧入の効果で抜群のトルクを実現しました。
電ドルソケット ストロック36 5本セット スタンダードソケット(高耐久タイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
36Vインパクトドライバー対応の高耐久性。売れ筋サイズの5本セットが登場!!ホルダーはビットホルダーとしても使用可能。6角軸のトーション効果により、長寿命。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。セット内容DSX10S、DSX13S、DSX14S、DSX17S、DSX19S、専用ビットホルダー(黒)形状開口部:6角質量(g)420軸(mm)6.35アズワン品番65-1991-81
電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌日出荷から3日以内出荷
18Vインパクト対応。へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。
電動工具とのジョイント部は9.5mmと14mm兼用のダブル溝になっており、各種電動ドリルに取り付け可能。
用途へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。全長(mm)50形状開口部:6角軸(mm)6.35
ソケットレンチセット 差込角6.35mm(1/4”)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
差込角(mm[inch])6.35[1/4]トラスコ品番826-4496セット内容ソケット4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、RH2140A、EB2075、DH2150
エビ エキステンションバーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から9日以内出荷
深く狭い所での作業などハンドル操作がしにくい時や、ソケットを延長させる時に便利です。
電ドルソケット ストロック18 ロングソケットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌日出荷から翌々日出荷
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
奥まった箇所や高い箇所など、手が届かないボルト・ナットの着脱作業に。
軽量タイプで作業者の負担を軽減し、作業効率アップ。
用途奥まった箇所や高い箇所など、手が届かないボルト・ナットの着脱作業に全長(mm)165寸法L1(mm)17寸法L2(mm)110軸(mm)6.35
エビ ドライバーガタハンドル 1/4LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)3日以内出荷
ドライバー形のソケットレンチハンドルです。グリップエンドに差込口があり延長バーとしても使用できます。
差込角(mm)6.35全長(mm)150トラスコ品番372-0900質量(g)100
エビ ユニバーサルジョイントLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌日出荷から3日以内出荷
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。
電ドルソケット(落下防止用本体)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)3日以内出荷
J-CRAFT99シリーズ
全長(mm)100深さ(mm)【ボルト受部】14使用範囲18V・36V・40VMaxインパクトドライバー対応軸(mm)6.35
電ドルソケット落下防止本体用バンドLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)3日以内出荷
J-CRAFT99シリーズ
使用範囲J-CRAFT99電ドルソケットJBDSX-RBシリーズ専用取付径(Φmm)Φ75以下
エビ ボールジョイント 3/8LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
ボール形状の継手が1箇所で屈折するので回転が非常に滑らかです。
差込角(mm)凹凸9.5全長(mm)44トラスコ品番372-0292質量(g)50
エビ ナットスピンナーハンドルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌々日出荷
角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90度屈折し、任意の角度で使用できます。
エビ スライディングTハンドル 12.7mmLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌々日出荷
差込がハンドルをスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。L形レンチやT形レンチとして使用できます。
差込角(mm)12.7全長(mm)250トラスコ品番372-6461質量(g)320
エビ クロスバー 250mmLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)3日以内出荷
ナットスピナハンドルに取り付けて、T形ハンドルとして使用できます。
全長(mm)250トラスコ品番372-0578質量(g)225
エキステンションバーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌日出荷
深く狭い所での作業などハンドル操作がしにくい時や、ソケットを延長させる時に便利です。
差込角(mm)凹凸12.70全長(mm)250トラスコ品番372-1060
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
ソケットエスコ税込¥248¥225