絞り込み
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(61)
  • エスコ(4,945)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(997)
  • NAC(長堀工業)(711)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(639)
  • KTC(374)
  • BAHCO(バーコ)(352)
  • Pro-Auto(336)
  • ミトロイ(329)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(282)
  • JTC(259)
  • RS PRO(242)
  • SIGNET(シグネット)(222)
  • FPC(221)
  • トップ工業(219)
  • ハゼット(190)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(173)
  • nepros(159)
  • WILLIAMS(136)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](39)
  • 9.5[3/8](45)
  • 12.7[1/2](40)
  • 15.9[5/8](2)
  • 19.0[3/4](2)
  • 25.4[1](1)
  • 31.75[1-1/4](1)
  • その他(2)
全長(mm)
  • 23(5)
  • 25(1)
  • 28(3)
  • 29(3)
  • 30(4)
  • 35(4)
  • 37(2)
  • 37.0(1)
  • 38(3)
  • 38.5(1)
  • 40(2)
  • 42(2)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 83(2)
  • 100(1)
  • 107(1)
  • 140(2)
  • 209(1)
  • 210(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイクロップラチェット用ソケット Weraサイクロップラチェット用ソケットWera
769税込846
1本
当日出荷から翌々日出荷
ソケットアダプター WeraソケットアダプターWera
1,698税込1,868
1個ほか
翌日出荷
スピナーソケット付き
8790 HMA ディープソケット Wera8790 HMA ディープソケットWera(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途締付作業に。材質特殊工具鋼全長(mm)50差込角(mm)6.35ソケット形状六角
8790 HMA ホールディングファンクションソケット Wera8790 HMA ホールディングファンクションソケットWera
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ホールディングファンションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。クロムメッキ仕上げです。
用途締付作業に。材質特殊工具鋼全長(mm)23差込角(mm)6.35ソケット形状六角
8740 C HF 1/2 Wera8740 C HF 1/2Wera
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。 ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。 対辺六角形状タイプのソケットです。
差込角(mm)12.7仕様サイクロップラチェット1/2用ソケット材質クロムメッキ仕上げ全長(mm)60表面処理クロムメッキ
サイクロップラチェット メタル Weraサイクロップラチェット メタルWera
12,980税込14,278
1個
当日出荷
差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。非常に頑強なつくりです。
歯数76
サイクロップラチェットセット WeraサイクロップラチェットセットWera
53,980税込59,378
1セット
当日出荷
角度(°)【ヘッド固定可能】0、15、90送り角度(°)5
サイクロップラチェット WeraサイクロップラチェットWera
14,980税込16,478
1丁
当日出荷から翌日出荷
軸部の空回り機構により、工具の回転をスムーズに行えます。 ヘッドの角度も調整可能です。 ギア数が多い為、細かい送りで微調整が可能です。
歯数72材質特殊工具鋼
ディープインパクトソケット WeraディープインパクトソケットWera
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
ドライブ12.5mm=1/2インチの電気または空圧レンチで使用するための長いインパクターソケット レンチ インサート。低い位置にあるカップリングや突き出たねじロッドにも使用できます。インパクターテクノロジーにより、極端な要件でも平均よりも長い耐用年数が保証されます。 サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダー。六角形プロファイルと穴付きソケット付き。六角形プロファイルは高い力を伝達し、ボルトやボルトのエッジに負荷を与えます。工作機械のロックピンとロックリングを固定するためのクロスボアとリングソケット付き。
用途ねじ頭が二重六角形未満の外径六角ボルトおよびねじ用全長(mm)83
8790 HMB ディープソケット Wera8790 HMB ディープソケットWera
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途締付作業に。ソケット形状六角材質特殊工具鋼
495 T型ハンドルナットドライバー Wera495 T型ハンドルナットドライバーWera
2,398税込2,638
1本
当日出荷
人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用材質特殊合金鋼軸長(mm)230
ホールディングファンクションソケット8790HMC(6角タイプ)差込角9.5mm Weraホールディングファンクションソケット8790HMC(6角タイプ)差込角9.5mmWera
1,398税込1,538
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5ソケット形状6角材質特殊工具鋼全長(mm)29
クラフトフォーム コンパクト サイクロップ セット ミニ2 Weraクラフトフォーム コンパクト サイクロップ セット ミニ2Wera
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
非常に頑強なつくりで、あらゆる場面で使いやすいセットです。
セット商品数27差込角(mm)6.35トラスコ品番836-7769質量(g)566ハンドル内容サイクロップラチェットミニ(8001A、8005)、ビットハンドル(813)2018年トラスコ掲載ページ4 0099
ソケットセット WeraソケットセットWera
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
3/8”ソケット9点セット。丈夫な布製ソケットレールベルト付き。ツイストロックはソケットの保管を容易にします。Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています。壁、棚、台車、Wera2goシリーズ製品に取り付けることができます。
用途手動および電動工具両用(インパクト除く)セット内容六角ソケット 8・10・12・13・15・16・17・18・19mm(003555・0035557・003558・003560・003561・003562・003563・003564)、布製ベルト 45×310mm、ベルクロストリップ 200×30mm。3/8”ソケット9点セット差込角(inch)3/8
ソケットアダプター WeraソケットアダプターWera
899税込989
1個
翌日出荷
ソケットレンチ差込用のツールシャフト
用途アダプター、ナットスピナーソケット用質量(g)7.8
ビットソケットセット(ホールド付) Weraビットソケットセット(ホールド付)Wera
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
堅牢なテキスタイルベルトで、9個のナットと最も狭いスペースでもナット取り外しツールを備えています。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。Wera Bit テクノロジーの利点を備えた、特に短く安定したビットソケット。保持機能を備えたビットソケットにより、特に快適なネジ締めが可能となり、ワークへの送り時のネジ紛失のリスクが軽減されます。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。
セット内容六角ビットソケット 3・4・5・6・7・8・9・10mm(003030・003031・003033・003035・003037・003039・003041・003043)、布製ベルト 45×275mm、ベルクロストリップ 200×30mm差込角(inch)3/8
ユニバーサルジョイント(ZYKLOP) Weraユニバーサルジョイント(ZYKLOP)Wera
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
1/4インチZyklopカルダンユニバーサルジョイント。クロムバナジウム/クロムモリブデン、マットクロメッキ仕上げ。
用途ボールロック付き1/4”角ソケットレンチインサート用全長(mm)35.5
ラチェットハンドル(変角・ロッキング式) Weraラチェットハンドル(変角・ロッキング式)Wera
15,980税込17,578
1本
翌日出荷
3/8インチドライブのZyklopラチェット。歯数72の細かい歯により、戻り角度 5°を低く抑えることができます。ラチェット ヘッドは自由に回転し、両側のスライド スイッチを使用して任意の位置にロックできます。十分な量で問題なく作業できます。非常に狭いまたは手の届きにくい設置状況でも、手のスペースを確保できます。左右の 0°、15°、および 90°の位置があらかじめ設定されているため、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。0° の位置では、アダプタとビットを備えたラチェットは、従来のドライバーのように使用できます。フライホイール設計により、ねじ締めプロセスが加速されます。クラフトフォームハンドルの回転対称デザインと高速回転スリーブが素早い回転をサポートします。クラフトフォームハンドルの完璧な形状により、手になじみ、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、素早い手の切り替えが保証されます。より柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、伝達力が向上し、ロスなく高い力を発揮します。
用途3/8inchスクエアヘッドソケットレンチインサートおよびスクエアヘッドドライブ、ボールロック付き3/8inchコネクタ用全長(mm)199
エクステンションバー早回し(ZYKLOP) Weraエクステンションバー早回し(ZYKLOP)Wera
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
Zyklop エクステンションには、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりできる、握りやすいクイックターン スリーブが付いています。マットクロムメッキのクロムバナジウム製。ショートタイプ。弾丸トラップ溝付き。
用途ボールロック付3/8"角ソケットレンチインサート用全長(mm)125差込角(inch)3/8
8790C インパクターディープソケットセット Wera8790C インパクターディープソケットセットWera
34,980税込38,478
1セット
当日出荷
ディープホール仕様でボルトなどが出ている個所でもナットの締結作業が可能です。奥まったボルトの締結作業に向いています。カラーコードで使いたいサイズが見つかりやすいです。専用ポーチに収納できコンパクトに持ち運べます。ポーチにソケットロック機構があり綺麗に収納できます。
用途ボルトやナットの締結作業に。トラスコ品番469-7247セット内容対辺13mm、対辺14mm、対辺15mm、対辺16mm、対辺17mm、対辺18mm、対辺19mm、対辺21mm、対辺22mm、対辺24mm、対辺27mm材質特殊工具鋼形状対辺:6角差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27セット数11点
8009 サイクロップポケットセット Wera8009 サイクロップポケットセットWera
21,980税込24,178
1個
当日出荷
差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番469-4106セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、 ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm材質ハンドル:樹脂、ビット:特殊合金鋼差込角(mm)凸9.5、凹6.35入数13点
781/B ソケットアダプター 1/2 3/8 Wera781/B ソケットアダプター 1/2 3/8Wera
1,898税込2,088
1個
当日出荷
取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。
トラスコ品番342-5733材質特殊合金鋼全長(mm)36差込角凹(mm)9.5差込角凸(mm)12.7
781/A ソケットアダプター 3/8 1/4 Wera781/A ソケットアダプター 3/8 1/4Wera
1,798税込1,978
1個
当日出荷
取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。
トラスコ品番342-5734材質特殊合金鋼全長(mm)25.2差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)9.5
781/5 ソケットアダプターセット Wera781/5 ソケットアダプターセットWera
10,980税込12,078
1セット(5個)
当日出荷
取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。収納ベルトにツイストロック付です。
トラスコ品番342-2650セット内容042670、042671、042672、042673、042674材質特殊合金鋼入数5点差込角凹(mm)6.35、9.5、12.7差込角凸(mm)6.35、9.5、12.7
Belt B 1ディープソケットベルトセット WeraBelt B 1ディープソケットベルトセットWera
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
用途締付作業に。トラスコ品番195-2316セット内容8.0×64.0、10.0×64.0、12.0×64.0、13.0×64.0、15.0×64.0、16.0×64.0、17.0×64.0、18.0×64.0、19.0×64.0 (mm) 各1個材質特殊工具鋼形状六角質量(g)1050差込角(mm)9.5アズワン品番64-8320-23点数9ソケット内容(mm)8.0、10.0、12.0、13.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0
416R T型ハンドルラビダプター Wera416R T型ハンドルラビダプターWera(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
人間工学に基づいた手の平に合わせたT型グリップです。カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。吊下げ用の穴付きです。独自のラピダプター機能で片手でもビットを差し替えられます。
用途機械補修・設備点検・汎用トラスコ品番207-5125材質特殊合金鋼全長(mm)89質量(g)61軸長(mm)45全幅(mm)99シャンクサイズ(mm)6.35アズワン品番64-8322-89
ホールディングファンクションヘキサゴンソケット Belt A2 Weraホールディングファンクションヘキサゴンソケット Belt A2Wera
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ソケット内容(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0差込角(mm)6.35ソケット形状ヘキサゴン付属品収納用ベルトトラスコ品番116-3249材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)500入組点数8
ホールディングファンクションソケット8767C TORX ショートタイプ Weraホールディングファンクションソケット8767C TORX ショートタイプWera(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5材質特殊工具鋼先端形状TORX
8005 サイクロップラチェット「ミニ」 1/4 Wera8005 サイクロップラチェット「ミニ」 1/4Wera(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷
差込角(mm)6.35全長(mm)107トラスコ品番819-5936歯数60質量(g)96対辺寸法(mm)4.0
サイクロップラチェット メタル チェンジレバー仕様 Weraサイクロップラチェット メタル チェンジレバー仕様Wera
8,598税込9,458
1個
当日出荷
正逆回転の変更はヘッド部のチェンジレバーでおこないます。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。非常に頑強なつくりです。
歯数72
サイクロップラチェット・メタル セット チェンジレバー仕様 Weraサイクロップラチェット・メタル セット チェンジレバー仕様Wera
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。 独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。
サイクロップラチェット・スピード セット Weraサイクロップラチェット・スピード セットWera
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
フレキシブルロックエクステンションバー3/8 ロング Weraフレキシブルロックエクステンションバー3/8 ロングWera(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
差込角(inch)3/8全長(mm)200トラスコ品番438-7121材質特殊工具鋼質量(g)191
フレキシブルロックエクステンションバー1/4 ショート Weraフレキシブルロックエクステンションバー1/4 ショートWera
2,798税込3,078
1個
当日出荷
差込角(inch)1/4全長(mm)75トラスコ品番438-7082材質特殊工具鋼質量(g)35.5
サイクロップラチェットセット(ソフトケースタイプ) Weraサイクロップラチェットセット(ソフトケースタイプ)Wera
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
トラスコ品番437-1399質量(kg)0.66
マグネットレール(スパナ用) Weraマグネットレール(スパナ用)Wera
4,598税込5,058
1台
翌日出荷
最大11個のJokerスパナに対応します。ストリップ端子によりしっかりと工具を保持し簡単に取り付け取り外しが可能です。強力なマグネットで金属面にしっかり固定できます。レールは壁にボルトで固定できます。
用途手動・工作機械作業用
ソケット用ツールホルダー 6箇所 Weraソケット用ツールホルダー 6箇所Wera
3,598税込3,958
1個
当日出荷
6ソケット/ビットソケット用の空のソケットベルト。ソケット(1/2 インチ)用にWeraが設計した丈夫なテキスタイル ベルトです。ベルトループにしっかりと固定するためのスナップフック付き。スムーズにひねってロックを解除するメカニズムにより、しっかりとフィットし、ソケットを簡単に取り外すことができます。壁、棚、工具トロリー、Wera 2go工具搬送システムなどに簡単に取り付けるための不織布裏面と面ファスナーストリップが付属しています。
セット内容ベルト 45×275mm、面ファスナーストリップ 30×200mm寸法(mm)45×275差込角(sq.)1/2
ソケット/ソケットレンチ