ソケット (19) ビットソケット (8) ソケットハンドル (10) ソケット/ソケットレンチ付属品 (7) ソケットレンチセット (20) ソケット/ソケットレンチ関連品 (1) カテゴリ: ソケット/ソケットレンチブランド: Weraすべて解除
サイクロップラチェット Wera 当日出荷 から 翌日出荷
軸部の空回り機構により、工具の回転をスムーズに行えます。
ヘッドの角度も調整可能です。
ギア数が多い為、細かい送りで微調整が可能です。
ディープインパクトソケット Wera 翌日出荷
ドライブ12.5mm=1/2インチの電気または空圧レンチで使用するための長いインパクターソケット レンチ インサート。低い位置にあるカップリングや突き出たねじロッドにも使用できます。インパクターテクノロジーにより、極端な要件でも平均よりも長い耐用年数が保証されます。 サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダー。六角形プロファイルと穴付きソケット付き。六角形プロファイルは高い力を伝達し、ボルトやボルトのエッジに負荷を与えます。工作機械のロックピンとロックリングを固定するためのクロスボアとリングソケット付き。
用途 ねじ頭が二重六角形未満の外径六角ボルトおよびねじ用 全長(mm) 83
8009 サイクロップポケットセット Wera 当日出荷
差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途 自転車、バイク、家具組立、DIYに。 トラスコ品番 469-4106 セット内容 ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、 ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm 材質 ハンドル:樹脂、ビット:特殊合金鋼 差込角(mm) 凸9.5、凹6.35 入数 13点
ソケットレンチケース Wera 翌日出荷
工具を省スペースで収納できる堅牢なテキスタイルボックス軽量で安定した素材を使用しているため、モバイル用途に最適最大長37mmのソケット(1/2インチ)を10個まで収納可能。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 152×126×45
3本組ホイールナットソケットセット Wera 翌日出荷
12.5mm=1/2”ドライブの電動または空気圧インパクトレンチで使用。非常に高い応力に耐える堅牢なインパクター設計。回転する滑らかなプラスチックスリーブが付いているので、作業速度が向上し、ネジ締め時の精度が向上し、リム保護が強化されます。ホイールボルトの表面を保護する内部プラスチックインサート。六角形のプロファイルにより、高出力伝達による正確でプロファイルを維持したねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされたTake it easyツール ファインダーにより、工具の位置を簡単かつ迅速に見つけることができます。
セット内容 ホイールナットソケット 004590・004591・004592(17・19・21mm) 全長(mm) 85 差込角(sq.) 1/2 差込六角対辺(mm) 17・19・21
8009 サイクロップポケットセット2 Wera 当日出荷
差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途 自転車、バイク、家具組立、DIYに。 トラスコ品番 469-4107 セット内容 ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm、ソケット内容: 対辺8mm、対辺10mm、対辺13mm 材質 ハンドル:樹脂、ビット、ソケット:特殊合金鋼 差込角(mm) 凸9.5、凹6.35 セット数 18点
8740 C HF 1/2 Wera 当日出荷 から 翌日出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。
対辺六角形状タイプのソケットです。
差込角(mm) 12.7 仕様 サイクロップラチェット1/2用ソケット 材質 クロムメッキ仕上げ 全長(mm) 60 表面処理 クロムメッキ
サイクロップラチェット メタル Wera 当日出荷
差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。非常に頑強なつくりです。
8790C インパクターディープソケットセット Wera 当日出荷
ディープホール仕様でボルトなどが出ている個所でもナットの締結作業が可能です。奥まったボルトの締結作業に向いています。カラーコードで使いたいサイズが見つかりやすいです。専用ポーチに収納できコンパクトに持ち運べます。ポーチにソケットロック機構があり綺麗に収納できます。
用途 ボルトやナットの締結作業に。 トラスコ品番 469-7247 セット内容 対辺13mm、対辺14mm、対辺15mm、対辺16mm、対辺17mm、対辺18mm、対辺19mm、対辺21mm、対辺22mm、対辺24mm、対辺27mm 材質 特殊工具鋼 形状 対辺:6角 差込角(mm) 12.7 対辺寸法(mm) 13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27 セット数 11点
ソケット(ZYKLOP) Wera 当日出荷 から 翌日出荷
1/4インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
ソケット用ツールホルダー 6箇所 Wera 当日出荷
6ソケット/ビットソケット用の空のソケットベルト。ソケット(1/2 インチ)用にWeraが設計した丈夫なテキスタイル ベルトです。ベルトループにしっかりと固定するためのスナップフック付き。スムーズにひねってロックを解除するメカニズムにより、しっかりとフィットし、ソケットを簡単に取り外すことができます。壁、棚、工具トロリー、Wera 2go工具搬送システムなどに簡単に取り付けるための不織布裏面と面ファスナーストリップが付属しています。
セット内容 ベルト 45×275mm、面ファスナーストリップ 30×200mm 寸法(mm) 45×275 差込角(sq.) 1/2
ソケット(ZYKLOP) Wera 翌日出荷
1/2インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
Belt C 9 ソケットベルトホルダ Wera 当日出荷
取り付けやすいツイストロックが付いています。
トラスコ品番 195-2221 材質 テキスタイル 全長(mm) 210 質量(g) 108 差込角(mm) 12.7 収納数 9 アズワン品番 64-8320-52
8740 C HF 1/2 Wera 当日出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。対辺六角形状タイプのソケットです。
差込角(mm) 12.7 仕様 全長140mm、サイクロップラチェット1/2用ソケット 材質 クロムメッキ仕上げ 全長(mm) 140 表面処理 クロムメッキ 2018年トラスコ掲載ページ 4 0195
8767 C HF 1/2 Wera 当日出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。
8790 HMC HFソケット 1/2 Wera 当日出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
ホールディングファンクションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。
対辺六角形状タイプのソケットです。
差込角(mm) 12.7 仕様 サイクロップラチェット1/2用ソケット 材質 クロムメッキ仕上げ 全長(mm) 37.0
ソケットレンチセット(レール付) Wera 翌日出荷
3/8”の9個の手動および機械用ソケット(非衝撃性)を備えたソケットレール。スムーズな回転機構により、ソケットを確実に保持し、簡単にアクセスできます。安全なビット取り付けを備えたレールでありながら、壁、棚、またはワークショップ用トロリーに一時的に取り付けるための簡単な取外しができます。スムーズにひねってロックを解除するメカニズムにより、しっかりとフィットし、ソケットを簡単に取り外すことができます。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。レールを使用すると、金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。
サイクロップスピードラチェットセット(オールイン) Wera 当日出荷
使用頻度の高いソケットとエクステンションバー2本(76/200mm)がセットになっています。ホールディングファンクション(HF)により、ボルトやナットを着磁機能なしで保持できます。軸部の空回り機能により早回しがスムーズに行えます。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ギア数72枚(送り角5°)で狭いスペースでの作業が可能です。頑丈なテキスタイルケース入りで持ち運び・保管に重宝します。
用途 工事現場用、メンテナンス。 付属品 収納ポーチ トラスコ品番 616-8569 セット内容 ハンドル内容:サイクロップスピード差込角9.5×199mm、エクステンションバー:76mm、200×各1本、ソケット内容:対辺6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ビットソケット内容:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、対辺3、4、5、6、7、8、9、10mm 材質 特殊合金鋼、プラスチック 差込角(mm) 9.5 セット数 35点
ウレタン入りソケットレンチセット Wera 翌日出荷
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。Zyklopスピードラチェットは、5つのラチェットタイプを1つに組み合わせたものです。フライホイール設計と滑り止め高速回転スリーブにより、非常に高い作業速度を実現。自由に回転するラチェットヘッド、プッシュボタンリリース、左右切替。細かい歯の設計により、5°の小さな戻り角が可能になります。ドライバーとしても使用可能。
セット内容 スピードラチェット 003600(1/2”×277mm)、エクステンション 003638・003637(1/2”×250・1/2”×125mm)、ユニバーサルジョイント 003640(1/2”×69mm)、ウォブルエクステンション 003639(1/2”×52mm)、1/2”六角ソケット 003601・003602・003603・003604・003605・003606・003607・003608・003609・003610・003611・003612・003613・003614・003615・003616・003617(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm)、六角ビットソケット(60mm) 003820・003821・003822・003823・003824・003825(4・5・6・7・8・10mm)、六角ビットソケット(140mm) 003840・003841・003842(4・5・6mm)、ウレタン収納ケース 137322(W344×D392×H30mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ウレタン:344×392×30
アダプター3点セット Wera 翌日出荷
差し込み: 1/4"六角、3/8"四角差し込み付き電動工具用ツールアダプター。差し込み: 1/4"六角、1/2"四角差し込み付き電動工具用ツールアダプター。DIN ISO 1173-F 11.2基準の差し込み: 7/16"六角対応。3点セット。1/4”、3/8”と1/2”四角差し込み。1/4”と7/16”六角差し込み(ヴェラシリーズ4と7対応)。
用途 陳列用。電動ナットスピンナーソケット用 セット内容 アダプター1/4”・3/8”×50mm、1/2”×75mm
ユニバーサルジョイント(ZYKLOP) Wera 当日出荷
1/2インチZyklopユニバーサルジョイント。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム/クロムモリブデン製。
用途 ボールロック付1/2"角ソケットレンチインサート用 全長(mm) 69 差込角(inch) 1/2
エクステンションバー早回し(ZYKLOP) Wera 当日出荷
1/2インチドライブのZyklopのエクステンション。ロングタイプ。握りやすいクイックターンスリーブにより、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりすることができます。弾丸トラップ溝付き。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。
用途 ボールロック付1/2"角ソケットレンチインサート用 全長(mm) 250 差込角(inch) 1/2
エクステンションバースイベル(ZYKLOP) Wera 欠品中
1/2インチZyklopのウォブルエクステンション。首振り角度は全方向15°で、隠れた狭い設置状況でも迅速かつ正確な作業が保証されます。後端にローレット加工を施し、手で操作する際のグリップ力を高めます。弾丸トラップ溝付き。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。
用途 ボールロック付1/2"角ソケットレンチインサート用 全長(mm) 52 差込角(inch) 1/2
エクステンションバー早回し(ZYKLOP) Wera 当日出荷
1/2インチドライブのZyklopのエクステンション。ショートタイプ。握りやすいクイックターンスリーブにより、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりすることができます。弾丸トラップ溝付き。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。
用途 ボールロック付1/2"角ソケットレンチインサート用 全長(mm) 125 差込角(inch) 1/2
T型スライディングハンドル(ZYKLOP) Wera 翌日出荷
より高いトルク伝達のための Wera Zyklop T ハンドル。スライドドライブ付でフレキシブルな使用が可能。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。
用途 ボールロック付1/2"角ソケットレンチインサート用 全長(mm) 250 差込角(inch) 1/2
ラチェットハンマー(差込角12.7mm) Wera 当日出荷
ハンマーとしても使用できる画期的な屈強なラチェットハンドルです。ラチェットは最低でも600N以上の負荷に耐えられます。同時に、ギア数60枚で6°刻みの滑らかな回転です。
差込角(mm) 12.7 全長(mm) 341 トラスコ品番 411-9916 歯数 60 質量(g) 1150
ソケット(ZYKLOP) Wera 翌日出荷
3/8インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
8767 C HF 1/2 Wera 当日出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。
差込角(mm) 12.7 仕様 全長140mm、サイクロップラチェット1/2用ソケット 材質 クロムメッキ仕上げ 全長(mm) 140 2018年トラスコ掲載ページ 4 0217
ビットソケット(ホールド付) Wera 翌日出荷
布製ベルトに1/2"差し込み六角ビットソケットが6点セットされており、省スペースで保管できます。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。"Take it easy" 色分けシステム: サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。保持機能付きビットソケットで壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます。
セット内容 六角ビットソケット 4・5・6・7・8・10mm(003820・003821・003822・003823・003824・003825)、布製ベルト 45×275mm、ベルクロストリップ 200×30mm 差込角(inch) 1/2
8006 SC1 サイクロップラチェット「ハイブリッド」セット 1/2 Wera 当日出荷
ソケットは色別でサイズを見分けられるようになっています。
差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。
独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。
ソケット脱落防止機構付です。
ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。
製品は軽く、少ない負担で作業できます。
非常に頑強なつくりです。
差込角(mm) 12.7 トラスコ品番 824-6700 セット内容 サイクロップラチェット(003780)/ソケット(10.0、11.0、12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0/ソケットエクステンションバー(250mm)/エクステンションバー(271mm) 質量(kg) 2.61
8767 C HF 1/2 トルクス6点セット Wera 当日出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。クロムメッキ仕上げです。
差込角(mm) 12.7 トラスコ品番 856-2081 セット内容 収納用ケース、003850、003851、003852、003853、003854、003855、6 材質 特殊工具鋼 質量(kg) 1 タイプ ロング 表面処理 クロムメッキ 2018年トラスコ掲載ページ 4 0217
ソケット/ソケットレンチ の新着商品 ページ: 1/ 3
T形ハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ