3/8"DR/ 8mm ソケットエスコ翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)26対辺(mm)8外径(Φmm)12差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7891-27
1/2"DR/8個組 ディープソケット(インチサイズ)エスコ翌日出荷
全長(mm)77.4外径(Φmm)18.7~32.5差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2251-70対辺(inch)1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8・15/16
3/8"DR/ 8-24mm[13個組] ショートソケットセットエスコ翌日出荷
ソケット全長22mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
6ポイント。
付属品ホルダーセット内容13個組材質クロムバナジウム鋼全長(mm)22質量(g)563対辺(mm)8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24差込角(sq.)3/8"アズワン品番64-7887-89
(3/8”DR)クイックスピンナーエスコ翌日出荷
ラチェットハンドルとソケットの間に取付けることで指先でスピーディーな早回し作業ができます。
材質スチール寸法(mm)38.2×31.7差込角(inch)3/8”
3/8"DR/24mm ソケットエスコ翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)34対辺(mm)24外径(Φmm)32差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7891-41
3/8"DR/22mm ソケットエスコ翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)32対辺(mm)22外径(Φmm)29.5差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7891-39
3/8"DR/21mm ソケットエスコ翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)32対辺(mm)21外径(Φmm)28差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7891-38
3/8"DR/13mm ソケットエスコ翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)26対辺(mm)13外径(Φmm)18差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7891-31
3/8"DR/12mm ソケットエスコ翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)26対辺(mm)12外径(Φmm)16.8差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7891-30
3/8"DR/19mm ソケットエスコ翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)30対辺(mm)19外径(Φmm)25.8差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7891-37
3/8"DR/11mm ソケットエスコ翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)26対辺(mm)11外径(Φmm)15.8差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7891-29
3/8"DR ソケットレンチセットエスコ翌日出荷
セット内容<セット内容21点>ソケット(6角):1/4”・5/16”・3/8”ソケット(12角):7/16”・1/2”・17/32”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8”ラチェットハンドル:200mmスピンナーハンドル:300mmT型スライドハンドル:200mmスピーダーハンドル:395mmエクステンションバー:75・150・300mmユニバーサルジョイント差込角:3/8”ソケット(6角):1/4”・5/16”・3/8”ソケット(12角):7/16”・1/2”・17/32”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8”ラチェットハンドル:200mmスピンナーハンドル:300mmT型スライドハンドル:200mmスピーダーハンドル:395mmエクステンションバー:75・150・300mmユニバーサルジョイント型番1500差込角(sq.)3/8"
3/8"DR ジンバルラチェットエスコ翌日出荷
上部のレバーでギアの回転方向切替も可能。
寸法(mm)27×Φ54送り角度(°)5差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2244-35
3/8"DR/17mm ソケットエスコ翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)29対辺(mm)17外径(Φmm)23.3差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7891-35
3/8"DR/10mm ソケットエスコ翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)26対辺(mm)10外径(Φmm)14.5差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7891-28
3/8"DR ソケットレンチセットエスコ翌日出荷
セット内容<セット内容>:60点ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mmディープソケット:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mmプラグソケット:16・21mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:5.5・6.5・8.0mmトルクスビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55ヘックスビット:3・4・5・6・7・8・10mmポジドライブビット:#1・#2ラチェットハンドル:200mmエクステンションバー:76・254mmソケットアダプター:3/8”(凸)×1/2”(凹)ユニバーサルジョイント差込角(sq.)3/8"アズワン品番64-7908-50
3/8"DR/16mm ソケットエスコ翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)28対辺(mm)16外径(Φmm)22差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7891-34
3/8"DR/ 7mm ソケットエスコ翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)26対辺(mm)7外径(Φmm)10.8差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7891-26
3/8"DR ソケットレンチセットエスコ翌日出荷
仕様ボールジョイント:44mmセット内容ソケット(6角):5.5・6・7・8mmソケット(12角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mmラチェットハンドル:200mmエクステンションバー:75・150mmボールジョイント:44mm型番1570Mケース寸法(mm)400×115×54差込角(inch)3/8アズワン品番64-2239-31総質量(kg)2.2
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
T形ハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥2,198¥1,998
スピンナハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥9,348¥8,498