1"DRx80mm ソケットエスコ翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):73ソケット部外径(d1:mm):108質量(g)2863対辺(mm)80全長L(mm)120差込角(inch)1寸法t1(mm)48寸法t2(mm)83.5アズワン品番64-2243-29外径d2(Φmm)60
3/8"DRx 8mm 絶縁ソケットエスコ翌日出荷
材質クロム合金鋼全長(mm)43質量(g)26対辺(mm)8外径(Φmm)16.7差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2254-92絶縁耐圧(V)1000
3/8"DRx 8mm 絶縁ソケットエスコ翌日出荷
差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46対辺(mm)8外径(Φmm)17差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2228-50絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1/2"DRx 8mm ディープインパクトソケットエスコ翌日出荷
6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
エスコ品番EA164DG-8全長(mm)80質量(g)137寸法L(mm)80対辺(mm)8外径(Φmm)14.5寸法D1(mm)14.5寸法D2(mm)25寸法H1(mm)8寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
ソケットKTC税込¥2,409~¥2,190~