1/2DR MM ソケットレンチセットSIGNET(シグネット)¥17,980税込¥19,778
1セット(32個)
翌日出荷
ブローモールドケース入り。
セット商品数32差込角(inch)1/2セット内容六角ソケット10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32mm、ディープソケット10、11、12、13、14、15、17、19mm、プラグソケット16、21mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー
1/2DR MM ソケットレンチセットSIGNET(シグネット)¥13,980税込¥15,378
1セット(20個)
翌日出荷
ブローモールドケース入り。
セット商品数20差込角(inch)1/2セット内容六角ソケット10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー125、250mm、ユニバーサルジョイント
1/4DR スプラインソケット&ビットセットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)当日出荷
スプラインタイプソケットは6角、12角、スクエア、スプライン、ヘクスローブ及び
なめたボルト等、様々なボルトに使用できます。
差込角(inch)1/4セット内容【セット内容1】スプラインソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm、プラスビット#1、2、3、マイナスビット4、5.5、6.5mm【セット内容2】ヘックスビット4、5、6mm、イジリ止めヘクスローブビットT10、15、20、1/4SQラチェットハンドル(72ギア)、1/4SQ-1/4HEXビットアダプター、1/4SQエキステンションバー(全長50mm)
スピンロックソケットレールSIGNET(シグネット)当日出荷から翌日出荷
マグネット付きで便利なホルダーです。片手でソケットの着脱が可能です。ソケットを回転させてソケットをロック&リリースで着脱がスムーズです。上下逆さまでもしっかりとソケットを保持します。強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能です。背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護します。両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能です。クリップ数が13個と多く、主要サイズをスッキリ整理できます。
材質(グリップ)プラスチック/クリップ数13(PC)マグネット2枚材質(レール)アルミレール色ブラック材質(マグネット)ネオジム磁石
ロッキングソケットマグネットホルダーSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)当日出荷
マグネット付きで便利なホルダー片手でソケットの着脱が可能ソケットを回転させてソケットをロック&リリース!!着脱がスムーズ上下逆さまでもしっかりとソケットを保持強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護差込角別にレールの色が異なり、ソケットの識別が容易両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能
クリップ数(PC)10材質アルミ(レール)・プラスチック(クリップ)・NdFeb(マグネット)耐荷重(kg)8までマグネット2枚
1/2DR ショートソケット (6角)SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
六角タイプ。ソケットの全長はわずか28mm、狭い場所での作業に最適。
吊り下げタグ付。
差込角(DR)1/2材質クロムバナジウム鋼ソケット長さ(mm)28
3/8DR ショートソケット (6角)SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
六角タイプ。ソケットの全長はわずか22mm、狭い場所での作業に最適。
吊り下げタグ付。
差込角(DR)3/8材質クロムバナジウム鋼ソケット長さ(mm)22
1/4DRMM ソケットレンチセットSIGNET(シグネット)当日出荷
ブローモールドケース入り。
セット商品数38差込角(inch)1/4セット内容[ソケット](mm)3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、エキステンションバー(mm)100、ビットアダプター、【セット内容2】[1/4インチHEXプラスビット]#1、2、[1/4インチHEXマイナスビット](mm)4、5.5、6.5、[1/4インチHEXヘキサゴンビット](mm)3、4、5、6、8、10、[1/4インチHEXヘクスローブビット]T10、15、20、25、30、40、[1/4インチHEXポジドライブビット]PZ1、2、ケース付き。
ホイルナット用インパクトソケットロングセットSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)当日出荷
薄肉ロングタイプ
ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き。ブローモールドケース入り。
差込角(sq.)1/2二面幅(mm)17・19・21(23381・23382・23383)寸法(mm)17・19・21(23381・23382・23383)全長(mm)150
3/8DR 13PC ショートソケットセット(6角)SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
六角タイプ。ショートソケット13PCセット。
ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。
吊り下げタグ付。
差込角(DR)3/8セット内容ソケット(8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ソケットホルダー材質クロムバナジウム鋼質量(g)563寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W50×32×28ソケット長さ(mm)22ホルダー寸法(mm)W350×D20×H17
マグネットソケットホルダーSIGNET(シグネット)当日出荷
マグネット付ソケットホルダー360°回転するクリップで、使いたいサイズを素早く認識。
レール上を動かすことができるのでクリップ間の距離を調整可能。
ロックボールはスプリングに保持されソケットの着脱がスムーズ。
クリップのエッジは面取りされており手にやさしい。
クリップは高品質なナイロンを採用し、長寿命で高耐久。レールはアルミ製
全長(mm)300差込角(sq.)1/2クリップ数10個
ソケット&ビットセット (ロール状収納)SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)当日出荷
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の23アイテム構成です。収納時はロール状になります。ミニラチェットは柄の部分にビットの装着が可能です。ロールにはフックが付いており、ベルトなどに引っ掛けることができます。
用途DIYや自転車などの車載工具としても最適セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・#2・#3、マイナスビット4・6mm、ヘックスビット3・4・5・6mm、トルクスビットT10・T20・T25・T30、ポジプラスビット#1・#2、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット5・6・8・10・12・13mm全長(mm)ミニラチェット:93ビット全長(mm)25ヘッド幅(mm)15ヘッド寸法(mm)厚さ:10ギア数52
1/2DR ミリ インパクト ソケットセットSIGNET(シグネット)当日出荷
ケース付き。
差込角(inch)1/2セット内容10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24、26、27mm ケース付き
1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセットSIGNET(シグネット)¥13,980税込¥15,378
1セット(14個)
当日出荷
ケース付き。
差込角(inch)1/2セット内容10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24、26、27mm材質クロムモリブデンの鋼鉄(Cr-Mo)サイズ製品サイズ(WxDxH mm):440×100×50製品質量(g)3760
3/8DR インチ ソケットレンチセットSIGNET(シグネット)当日出荷
ブローモールドケース入り。
セット商品数20差込角(inch)3/8セット内容[ソケット]3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8[ディープソケット]3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16インチ、ラチェットハンドル、エキステンションバー75、150mm
ミニラチェマルチソケット&ビットセットSIGNET(シグネット)翌日出荷
DIYや自転車の車載工具に最適です。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場します。手の平に収まるコンパクトサイズです。柄部分にもビット装着可能です。極短ビット採用で狭所に簡単にアクセスできます。ソケット採用でボルト・ナットに対応できます。
セット内容ミニラチェットハンドル、プラスビット(#):1・2・3、マイナスビット(mm):6、ヘックスビット(mm):4・5・6、ソケット(mm):5.5・7・8・10・12・13、ソケットアダプター、工具ケース質量(g)190セット商品数15ケース寸法(mm)Φ35×215H寸法(mm2)ソケット全長:16、ビット全長:16、ヘッド厚さ:10、ヘッド幅:15、ミニラチェット全長:93ギア数52
ショートソケットセット(6角)SIGNET(シグネット)当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。六角タイプ。ショートソケット13PCセット。ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。吊り下げタグ付。
差込角(DR)3/8ソケット長さ(mm)22材質クロムバナジウム鋼ホルダー寸法(mm)W190×D20×H17質量(g)230セット内容ソケット:8・10・12・13・14・17・19mm、ソケットホルダー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×26×32穴角6角
伸縮ラチェットハンドルSIGNET(シグネット)翌日出荷
作業環境に応じて6段階の長さ調整が行えます。スライドロックを上にあげることで調整が可能です。超小型に設計されたヘッドが狭い箇所での作業を快適にします。軽量化と耐久性にこだわった1本です。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にヘッド寸法(mm)15ギア数72
ロングスピンナーハンドルSIGNET(シグネット)当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいロングスピンナーハンドル超ロングタイプ。
差込角(sq.)1/2全長(mm)600幅(mm)29
ディープソケットSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
3/8DR MM・インチ ソケットレンチセットSIGNET(シグネット)¥16,980税込¥18,678
1セット(44個)
当日出荷
ブローモールドケース入り。
セット商品数44差込角(inch)3/8セット内容ソケット(ミリ)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ソケット(インチ)3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4インチ、ディープソケット(ミリ)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、【セット内容2】ディープソケット(インチ)3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16インチ、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル、エキステンションバー75、150mm、ユニバーサルジョイント
ボルテックスソケットセットSIGNET(シグネット)欠品中
既存のラチェットにはないコンパクトさ、多様性、そして強度。
ディープソケットの必要性を感じさせない貫通ヘッド。
ソケット装備時のヘッド部の全高は通常ソケットレンチと比べて約50%減、全幅は約20%減で大変コンパクト。
ソケットは一般のソケットと同様の強度を保ちながらギリギリまで肉厚を削ぎ落としています。
エキステンションバーはソケット同様貫通式ですので
深くくぼんだ所はもちろん長いボルトの先にあるナット等も容易に回すことができます。
ケース入り。
セット内容ボルテックスソケット(ミリ)10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ボルテックスソケット(インチ)3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4インチ、ソケットアダプター1/4、3/8インチSQ、ボルテックスラチェットハンドル、ボルテックスエキステンションバー
ディープソケットセットSIGNET(シグネット)翌日出荷
セット内容:ソケット:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・ 21・22・24・27・30・32、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセットです。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプです。六角タイプです。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。
質量(g)3070差込角(inch)1/2サイズ(mm)入組:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・ 21・22・24・27・30・32トレー寸法(mm)W315×D200×H45
1/2DR ディープソケットセット ホルダー付SIGNET(シグネット)当日出荷
ソケットホルダー付き。
穴角6角差込角(inch)1/2セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22mm ソケットホルダー
ソケット&ビットセット (ロールケース付き)SIGNET(シグネット)当日出荷
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の37アイテム構成で、収納時はロール状になります。プッシュボタン付きスタンダードラチェットハンドルです。エクステンションバーとロッキングビットホルダー付きです。
用途DIYや自転車など車載工具としても最適セット内容1/4SQ ラチェットハンドル、1/4SQ エクステンションバー、75mmロッキングビットホルダー、プラスビット:#1・#2・#2・#3、マイナスビット:4・5.5・6.5mm、ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm、TXビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、ポジプラスビット:#1・#2・#2・#3、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット:4・5・6・7・8・10・11・12・13mm差込角(mm)6.3セット商品数37寸法(mm2)1/4DR エクステンションバー全長:75、1/4DR ラチェットハンドル全長:142、ソケット外径:12、ビット全長:25、ヘッド厚さ:12、ヘッド幅 :25.5、軸径:8ギア数45
ソケットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)翌日出荷から8日以内出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
六角タイプ。
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
T形ハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥2,198¥1,998