1/2″SQボールポイントヘキサゴンビットソケットSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
25°まで傾けて回すことができます。
差込角(inch)1/2寸法L2(mm)62先端形状ボールポイントヘキサゴン全長L1(mm)100外径d(Φmm)22.7
強力メガネレンチ用ハンドルSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
スタビレーメガネレンチNo.5シリーズと併せて使用します
イジリドメソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
頑丈な圧入式の1/4"SQいじり止め付きトルクスビットソケット(T型)。ショートタイプ。
仕様差込角:【SQ/inch】1/4全長(mm)28サイズT25質量(g)11軸長(mm)16先端外径(Φmm)4.4ソケット径(Φmm)11.6
1/4″SQマイナスビットソケットSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
先端形状-差込角(inch)1/4寸法L2(mm)16全長L1(mm)28外径d(mm)11.6
ソケットアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
外付け六角付き。IMPaCTソケットへの対応力を高めるため、ボディの直径を拡大。スクエア側にカチッとハマるスプリングピン付き。
直径(Φmm)d:8.9質量(g)16全長L(mm)50差込角(sq.)1/4inch (E6.3mm)差込角(HEX)1/4inch (E6.3)
(1/2SQ)フレックスラチェットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
クイックリリースボタン付きフレックスヘッドタイプ。握りやすい樹脂ハンドル。
クイックリリースボタンつき。
アップ30°・60°、ダウン30°、ストレートの4箇所の位置でしっかり固定して使用できる。
FOD防止設計でネジを使わず、異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。1/2”SQのラチェットハンドル。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)416×41×38質量(g)980送り角度(°)4.5ギア数80
1/2X3/8 インパクト用アダプターSTAHLWILLE(スタビレー)8日以内出荷
3/8”SQのインパクトソケット等を1/2”SQインパクトレンチ等に装着する際に使用するアダプター
サイズ(SQ)凹1/2x凸3/8質量(g)109全長L(mm)37外径d(Φmm)30
1/4” ビット用ラチェットハンドルSTAHLWILLE(スタビレー)8日以内出荷
1/4”HE×ビットを装着するラチェットハンドル
ネジの無いデザインで紛失の心配がありません。
全長L(mm)117厚さ(mm)ヘッド部(a)10.7質量(g)85ヘッド幅(mm)22.6ギア数80
(1/4SQ)イジリドメソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
頑丈な圧入式の1/4”SQいじり止め付きトルクスビットソケット(T型)
タイプショート先端形状イジリドメトルクス全長L1(mm)28外径d(Φmm)(ソケット部)11.6軸長L2(mm)16
アダプターSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
3/4”SQのソケット等を1”SQラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター。
サイズ(inch)凹1×凸3/4全長(mm)70質量(g)332許容トルク(N・m)1412外径(mm)43
3/4″SQソケットアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
1/2”SQのソケット等を3/4”SQラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター。
差込角(inch)3/4全長(mm)55質量(g)203外径(Φmm)34.7サイズ(inch)凹3/4×凸1/2
1/2″SQ首振りエキステンションバーSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
狭い場所で便利な1/2”SQ首振りエキステンションバー。傾きは上下それぞれ15°までOKです。
差込角(mm)12.7差込角(sq.)1/2"全長L(mm)75質量(g)120最大トルク(N・m)200外径d(Φmm)23.2
1/2″SQラチェットアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
Tハンドルとエキステンションバーの間に装着すれば究極のT型ラチェットに変身します。
仕様ギア数20全長(mm)67.5質量(g)316外径(Φmm)40差込角(inch)1/2
3/4″SQソケット(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/4”SQソケット。12ポイントタイプ。
1/2″SQボールポイントヘキサゴンビットソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
ロングタイプ。25°まで傾けて回すことができます。
差込角(inch)1/2全長(mm)238寸法L2(mm)200先端形状ボールポイントヘキサゴン外径d(Φmm)22.7
1/2″SQディープソケット(十二角・インチ)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット。12ポイントタイプ。
穴角12角差込角(inch)1/2全長L(mm)83
1/4″SQヘクスローブビットソケット(T型)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
頑丈な圧入式の1/4”SQトルクスビットソケット(T型)。ショートタイプ
差込角(inch)1/4先端形状ヘクスローブ寸法L2(mm)16全長L1(mm)28外径d(mm)11.6
1/4″SQディープソケット(十二角・インチ)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”SQディープソケット。12ポイントタイプ。
穴角12角差込角(inch)1/4全長L(mm)50
1/4″SQソケット(十二角・インチ)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)の1/4”SQソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。12ポイントタイプ。
ソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
ASドライブプロファイル(ダブルヘックス)。HPQハイグレードスチール、クロムメッキ。3/8"ソケットを壁面などに整然と収納できるよう、側面にミシン目を入れています。ボールロック装置でプラスチックマウントを確実に固定。
セット内容3/8"ソケット:8・10・13・14・15・17・19・21・22・24mm(45)、ソケットレンチ レール:12917/10、プラスチックホルダー質量(g)512入組点数10点差込角(sq.)3/8inch
ソケットホルダーセットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
3つの頑丈なクリップレールで、10個の外部スクエアとボールロックを備え、1/2インチ・1/4インチ・3/8インチのソケットをしっかり保持します。壁取り付け用の穴があらかじめ開いており、プラスチックキャリアや金属面に磁石セット(80600000)を使用して安全に取り付け可能です。内蔵されたエンドストップは、縦に取り付けても保持クリップが外れないようにしっかりと固定します。可動式の安全ロックにより、個別の調整が可能です。ワークショップやガレージで整理された、スペースを節約する効率的なツール収納システムです。ボールロック機能付きのプラスチッククリップでしっかり固定します。付属品は互いに組み合わせて使用可能です。壁や穴の開いた壁パネルに取り付け可能です。
用途ソケットやアクセサリーの整理・安全な収納。ワークショップやガレージで、ツールを効率的に整理・保管するためのシステムセット内容ソケットクリップレール 1/4インチ(6.3mm)×1本、ソケットクリップレール 3/8インチ(10mm)×1本、ソケットクリップレール 1/2インチ(12.5mm)×1本長さ(mm)315質量(g)190クリップ30個
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
ソケットKTC税込¥2,409~¥2,190~