ニコソケ ソケットアダプター付スターエム翌日出荷
【使用頻度の多い2サイズのソケットを1本のソケットに!】
使用頻度の多い2サイズのソケットを1本のソケットにしました。
奥行きが57mmあるので、ボルト・ナットをしっかり掴んで締付け・緩め作業が行えます。
ソケットアダプターの軸部は両頭ビットになっているので、軸が折れた場合もビットの交換のみで対応できます。
17×19は羽子板ボルト・足場クランプ用、19×21は羽子板ボルト・フォームタイナット廻し用に便利です。
用途建設・土木・電設・設備など ボルト、ナットの締付け・緩め作業に。ソケット形状2WAY6角差込角(mm)12.7(1/2インチ)セット内容ソケットアダプター/ 両頭ビット材質ソケット:クロムバナジウム鋼、ソケットアダプター本体:クロムバナジウム鋼、ソケットアダプタースライド部:SCM440全長(mm)ソケット:93、ソケットアダプター:50、両頭ビット:65シャンク径(Φmm)両頭ビット/六角軸6.35深さ(mm)57適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上