絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(925)
  • NAC(長堀工業)(119)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(90)
  • RS PRO(90)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(74)
  • KTC(68)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(63)
  • SK11(47)
  • ハゼット(46)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(43)
  • Wera(41)
  • Pro-Auto(41)
  • トップ工業(38)
  • FPC(36)
  • ミトロイ(35)
  • SIGNET(シグネット)(33)
  • nepros(31)
  • GEDORE(20)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](5)
  • 9.5[3/8](3)
  • 12.7[1/2](4)
  • 19.0[3/4](1)
  • 25.4[1](1)
6.35[1/4]・9.5[3/8]・12.7[1/2]・19.0[3/4]・25.4[1]
全長(mm)
  • 36(2)
  • 40(2)
  • 44(3)
  • 47(2)
  • 48(2)
  • 50(4)
  • 52(3)
  • 55(3)
  • 57(2)
  • 59(2)
  • 60(2)
  • 68(2)
  • 69(2)
  • 70(1)
  • 72(2)
  • 88(1)
  • 93(1)
  • 98(1)
  • 103(1)
  • 150(1)
36・40・44・47・48・50・52・55・57・59・60・68・69・70・72・88・93・98・103・150
商品レビュー
  • 以上(8)
  • 以上(9)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500円以下(13)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ソケット/ソケットレンチ :「HEX」の検索結果

関連キーワード
  • hex
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘキサゴンソケット 差込角12.7 TRUSCOヘキサゴンソケット 差込角12.7TRUSCO(7件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。
差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ヘキサゴンソケット 差込角9.5 TRUSCOヘキサゴンソケット 差込角9.5TRUSCO(24件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ヘキサゴンソケット TRUSCOヘキサゴンソケットTRUSCO(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
ヘキサゴンソケット 差込角6.35 TRUSCOヘキサゴンソケット 差込角6.35TRUSCO(13件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
インパクト用ロングヘキサゴンソケット TRUSCOインパクト用ロングヘキサゴンソケットTRUSCO(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘキサゴンソケットです。 ロングタイプなのでエクステンションバーで調整せずに遠い場所の締め付け作業ができます。
差込角(mm)12.7セット内容ピン、Oリング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)150
インパクト用ヘックスビットソケット(差込角12.7) TRUSCOインパクト用ヘックスビットソケット(差込角12.7)TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘックスビットソケットです。
全長(mm)60差込角(mm)12.7先端形状ヘキサゴン
電動ドライバーソケット(フォームタイ(仮枠)・小判型用) TRUSCO電動ドライバーソケット(フォームタイ(仮枠)・小判型用)TRUSCO(1件のレビュー)
609税込670
1丁
当日出荷
型枠工事用です。(小判型フォームタイまわし用) 充電工具:12V対応
摘要仮枠用小判型用軸径(Φmm)6.35全長L(mm)90質量(g)170トラスコ品番253-0082差込角(mm[inch])6.35対辺寸法(mm)20
インパクト用ヘックスビットソケット(差込角9.5) TRUSCOインパクト用ヘックスビットソケット(差込角9.5)TRUSCO
759税込835
1個
当日出荷
ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘックスビットソケットです。
差込角(mm)9.5全長(mm)50付属品ピン・Oリング先端形状ヘキサゴン
インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角19.0mm・差替式) TRUSCOインパクト用ヘキサゴンソケット(差込角19.0mm・差替式)TRUSCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)19.0
インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角25.4mm・差替式) TRUSCOインパクト用ヘキサゴンソケット(差込角25.4mm・差替式)TRUSCO
4,798税込5,278
1個
当日出荷
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)25.4
インパクト用ヘキサゴンソケット差替式ビット TRUSCOインパクト用ヘキサゴンソケット差替式ビットTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。対辺寸法(mm)22付属品ピン・Oリング全長(mm)50質量(g)162
電動ドライバーソケット(フォームタイ(仮枠)・軸足用) TRUSCO電動ドライバーソケット(フォームタイ(仮枠)・軸足用)TRUSCO
479税込527
1丁
当日出荷
型枠工事用です。(埋め込みコンのメタル用軸足(3/8)、断熱材用軸足(5/16)着脱用) 充電工具:12V対応
差込角(mm[inch])6.35対辺寸法(mm)8.0トラスコ品番253-0091軸径(Φmm)6.35摘要軸足用質量(g)30全長L(mm)57
電動ドライバーソケット(フォームタイ(仮枠)・アイビー用) TRUSCO電動ドライバーソケット(フォームタイ(仮枠)・アイビー用)TRUSCO
409税込450
1個
当日出荷
型枠工事用です。(アイビーフォームタイナットまわし用) 充電工具:12V対応
軸径(Φmm)6.35対辺寸法(mm)15全長L(mm)66質量(g)55トラスコ品番253-0066摘要アイビー用差込角(mm[inch])6.35
電動ドライバー用ソケットビット(S) TRUSCO電動ドライバー用ソケットビット(S)TRUSCO(27件のレビュー)
459税込505
1丁
当日出荷
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
電動ドライバーソケット TRUSCO電動ドライバーソケットTRUSCO(9件のレビュー)
839税込923
1丁
当日出荷から9日以内出荷
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35
インパクトレンチ用六角軸アダプター TRUSCOインパクトレンチ用六角軸アダプターTRUSCO(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ワンタッチ着脱で簡単ビット交換可能です。 インパクトレンチに取り付け、各サイズのソケットやドライバービットが使用できます。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)対辺寸法(mm)6.35
電動ドライバー用ソケットビット(L) TRUSCO電動ドライバー用ソケットビット(L)TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ロングタイプです。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込むことが可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)155
hex ビット特集
おすすめ人気ランキング
ソケット/ソケットレンチ