絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • モノタロウ(19)
  • 泉精器製作所(370)
  • エスコ(306)
  • KNIPEX(クニペックス)(280)
  • 潤工社(207)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(90)
  • ホーザン(83)
  • タジマツール(TJMデザイン)(79)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(68)
  • マーベル(67)
  • JOKARI(53)
  • RS PRO(43)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(35)
  • 未来工業(33)
  • KLEIN TOOLS(33)
  • フジ矢(27)
  • ワイドミュラー(27)
  • ミノル工業(26)
  • ニチフ(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
育良 ケーブルコロ IKURATOOLS(育良精機)育良 ケーブルコロIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベアリングが入っていますので回転が大変スムーズで、耐久性も抜群です。
安全荷重(kg)200種別コロ
四面コロ IKURATOOLS(育良精機)四面コロIKURATOOLS(育良精機)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
質量(kg)2.5安全最大荷重(kN)0.98
電池パック MP15LX IKURATOOLS(育良精機)電池パック MP15LXIKURATOOLS(育良精機)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
18V 4.0Ahにより使用可能回数が大幅に増加
用途育良 コードレスパンチャー、アングル加工機、アングルカッター用電池パックトラスコ品番526-7640
カットオイル IKURATOOLS(育良精機)カットオイルIKURATOOLS(育良精機)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ネジ切り油
ケーブルコロ IKURATOOLS(育良精機)ケーブルコロIKURATOOLS(育良精機)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
安全最大荷重(kN)4.9
三連金車 IKURATOOLS(育良精機)三連金車IKURATOOLS(育良精機)
28,980税込31,878
1台
欠品中
アームはレバーで簡単オープン
質量(kg)1.8安全最大荷重(kN)1.96
マンホールラック IKURATOOLS(育良精機)マンホールラックIKURATOOLS(育良精機)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
直径1mまでのマンホールやハンドホールへのケーブルの出し入れが安定して安全に行えます。軽量で持ち運び簡単です。取付け取外しは工具レスですので工具を落とす心配はございません。簡単に着脱可能な角度調整板:ケーブルの曲げ半径を大きくできケーブルへの負担を軽減できます
付属品角度調整板(30度)適合三連コロ:ISS-3400質量(kg)9径(Φmm)マンホール:500~1000安全最大荷重(kN)0.98
マンホールラック IKURATOOLS(育良精機)マンホールラックIKURATOOLS(育良精機)
73,980税込81,378
1台
5日以内出荷
直径1mまでのマンホールやハンドホールへのケーブルの出し入れが安定して安全に行えます。マンホールの径に合わせて伸縮させてしっかり固定できます。取付け・取り外しは工具レスで簡単です。工具を落下させる必要もありません。軽量9kgで持ち運びが簡単です。
仕様●マンホール径(Φmm):~1000●適応機種:三連コロISS-3600(別売品)質量(kg)9外形寸法(mm)W320×L910~1410×H175安全最大荷重(kN)0.98
インバータボックス200V IKURATOOLS(育良精機)インバータボックス200VIKURATOOLS(育良精機)
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
敷設ケーブルの品質向上 ウインチと併用し延線作業の効率化
仕様送り速度調整範囲:35~120Hz容量(kW)3.7質量(kg)12.5電源三相200V 50/60Hzケーブル長(m)3出力電圧(V)三相200V外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×300×470
ダイヘッドNO.2 IKURATOOLS(育良精機)ダイヘッドNO.2IKURATOOLS(育良精機)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
ラック用コロ IKURATOOLS(育良精機)ラック用コロIKURATOOLS(育良精機)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
育良 4連金車 IKURATOOLS(育良精機)育良 4連金車IKURATOOLS(育良精機)
42,980税込47,278
1個
当日出荷
育良 3連コロ IKURATOOLS(育良精機)育良 3連コロIKURATOOLS(育良精機)
60,980税込67,078
1個
当日出荷
ローラの高さを2段階に調整できますので、水平方向でなくても使用できます。
種別コロ
マンホールラック四面コロアタッチメントセット IKURATOOLS(育良精機)マンホールラック四面コロアタッチメントセットIKURATOOLS(育良精機)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
マンホールやハンドホールへの通線に軽量で持ち運び簡単です。取付け取外しは工具レスですので工具を落とす心配なし。直径1mまでのマンホールやハンドホールへのケーブルの出し入れが安定して安全に行えます。簡単に着脱可能な角度調整板。ケーブルの曲げ半径を大きくできケーブルへの負担を軽減できます。
安全最大荷重(kN)0.98マンホール(Φmm)500~1000
40m中継ケーブル IKURATOOLS(育良精機)40m中継ケーブルIKURATOOLS(育良精機)
299,800税込329,780
1本
4日以内出荷
ISK-PB500専用の中継ケーブルです。
長さ(m)40
インバータボックス205 IKURATOOLS(育良精機)インバータボックス205IKURATOOLS(育良精機)
389,800税込428,780
1台
5日以内出荷
ISK-PB500専用のインバータボックスです。最大連結台数7台、推奨連結台数5台
仕様送り速度調整範囲:20~120Hz容量(kW)5.5質量(kg)19.5電源(V)三相200(50/60Hz)ケーブル長(m)3出力電圧(V)三相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×415×520電源設備容量(kVA)12
四面コロアタッチメント IKURATOOLS(育良精機)四面コロアタッチメントIKURATOOLS(育良精機)
32,900税込36,190
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
マンホールラックにさらなる安心感をプラスケーブルの外れ止めに
付属品標準:ノブボルト2個(ISH-110用・ISH-80用)安全最大荷重(kN)0.98
四面コロ IKURATOOLS(育良精機)四面コロIKURATOOLS(育良精機)
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
特別高圧ケーブル対応商品です。開閉部は3方向に組み換えできます。コーナーにも使用可能です。
最大通過物径(Φmm)150安全最大荷重(kN)固定台方向:2.94/他3方向:0.98
ケーブルコロベアリングタイプ IKURATOOLS(育良精機)ケーブルコロベアリングタイプIKURATOOLS(育良精機)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から5日以内出荷
ベアリング内蔵でケーブル送りがスムーズです。水や粉塵が入りにくいシール付きベアリングを採用しています。ケーブルが外れにくい高いサイドフレーム。
安全最大荷重(kN)4.9
シーソーローラー IKURATOOLS(育良精機)シーソーローラーIKURATOOLS(育良精機)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
CVTケーブルのより合わせに追従し易いシーソー構造です。
質量(kg)5最大通過物径(Φmm)170安全最大荷重(kN)1.47
インバータボックス用中継ケーブル40M IKURATOOLS(育良精機)インバータボックス用中継ケーブル40MIKURATOOLS(育良精機)
78,980税込86,878
1本
3日以内出荷
ケーブル長(m)40
インバータボックス100V IKURATOOLS(育良精機)インバータボックス100VIKURATOOLS(育良精機)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
敷設ケーブルの品質向上 ウインチと併用し延線作業の効率化
仕様送り速度調整範囲:35~120Hz容量(kW)0.75質量(kg)12電源単相100V 50/60Hzケーブル長(m)3出力電圧(V)三相200V外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×300×470
ダイヘッド IKURATOOLS(育良精機)ダイヘッドIKURATOOLS(育良精機)
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
ダイヘッドNO.3 IKURATOOLS(育良精機)ダイヘッドNO.3IKURATOOLS(育良精機)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
ダイヘッドNO.1 IKURATOOLS(育良精機)ダイヘッドNO.1IKURATOOLS(育良精機)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
CM36チェザー IKURATOOLS(育良精機)CM36チェザーIKURATOOLS(育良精機)
18,980税込20,878
1セット
3日以内出荷
マイコン104 IKURATOOLS(育良精機)マイコン104IKURATOOLS(育良精機)
599,800税込659,780
1台
3日以内出荷
付属品カットオイル2L、ダイヘッド3台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/4~1 1/4用) No.2(C51~75・PF42~82・PT1 1/2~2用)、チェザー(替刃)5組PF16×22 PF28×36 PF42×54 PF70×82 PF92×104、パイプサポート1セット質量(kg)45出力(W)高速:610、低速:750能力C19~75 PF16~104モーターAC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)680×460×390
マイコン82 IKURATOOLS(育良精機)マイコン82IKURATOOLS(育良精機)
529,800税込582,780
1台
3日以内出荷
付属品カットオイル2L、ダイヘッド2台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/4~1用) No.2(C51~75・PF42~82用)、チェザー(替刃)4組PF16×22 PF28×36 PF42×54 PF70×82質量(kg)38出力(W)高速:610、低速:750能力C19~75 PF16~82モーターAC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)640×460×360
マイコンミニミニ IKURATOOLS(育良精機)マイコンミニミニIKURATOOLS(育良精機)
289,800税込318,780
1台
3日以内出荷
付属品カットオイル2L、ダイヘッド1台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/2~3/4用)、チェザー(替刃)2組PF16×22 PF28×36質量(kg)18出力(W)300能力C19~39 PF16~36モーターAC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)290×250×280
可動式四面コロ IKURATOOLS(育良精機)可動式四面コロIKURATOOLS(育良精機)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
安全最大荷重(kN)0.98
ケーブルマスター IKURATOOLS(育良精機)ケーブルマスターIKURATOOLS(育良精機)
549,800税込604,780
1台
3日以内出荷
面倒な配電線の皮むきにオールマイティ・ハイパワー
質量(kg)64電源AC100V 50/60Hzモーター(W)750外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×270×600速度(m/min)CV:15(100mm2 50Hz)、VVF:10(Φ2.6-3芯 50Hz)
多目的金車 IKURATOOLS(育良精機)多目的金車IKURATOOLS(育良精機)
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
シーソー金車用フレーム930 IKURATOOLS(育良精機)シーソー金車用フレーム930IKURATOOLS(育良精機)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
シーソー金車 IKURATOOLS(育良精機)シーソー金車IKURATOOLS(育良精機)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
ケーブルマスターミニ ISK-DK150(10144) IKURATOOLS(育良精機)ケーブルマスターミニ ISK-DK150(10144)IKURATOOLS(育良精機)
359,800税込395,780
1台
当日出荷
廃電線の皮むきが手軽にできるので、電気工事事業者様、リサイクル事業者様、福祉作業所様等に最適です。
トラスコ品番852-0337幅(mm)425質量(kg)31高さ(mm)420奥行(mm)270適合電線CV線・CVD線・CVT線・CVQ線・IV線
ベンダーアタッチメント IKURATOOLS(育良精機)ベンダーアタッチメントIKURATOOLS(育良精機)
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
横ストローク採用によりL75×75×t6で最小枠160×160mmが可能です。
用途アングル加工に。トラスコ品番375-0442質量(kg)29.2圧着範囲(mm2)-寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×395×170最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
フレーム IKURATOOLS(育良精機)フレームIKURATOOLS(育良精機)
139,800税込153,780
1台
当日出荷
現場持込ラクラクな分割タイプです。
用途アングル加工に。トラスコ品番375-0451質量(kg)42.5圧着範囲(mm2)-寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)310×310×335
ノッチャーアタッチメント IKURATOOLS(育良精機)ノッチャーアタッチメントIKURATOOLS(育良精機)
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
Vノッチ、コーナーカット45°・90°、面取り、隅切りの5種類の加工が可能です。
用途アングル加工トラスコ品番375-0469質量(kg)18.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×265×140最大加工能力L75×75×t6mm(SS400・SUS304)
育良 ケーブルコロ IKURATOOLS(育良精機)育良 ケーブルコロIKURATOOLS(育良精機)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
・ベアリングが入っていますので回転が大変スムーズで、耐久性も抜群です。 ローラ幅(mm):Φ110
質量(kg)3.7安全荷重(kg)200種別コロ
インバータボックス IKURATOOLS(育良精機)インバータボックスIKURATOOLS(育良精機)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
パワーローラー専用のインバータボックスです。
電設工事関連