シーソーローラーIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
CVTケーブルのより合わせに追従し易いシーソー構造です。
質量(kg)5最大通過物径(Φmm)170安全最大荷重(kN)1.47
ケーブルマスターミニ ISK-DK150(10144)IKURATOOLS(育良精機)当日出荷
廃電線の皮むきが手軽にできるので、電気工事事業者様、リサイクル事業者様、福祉作業所様等に最適です。
トラスコ品番852-0337幅(mm)425質量(kg)31高さ(mm)420奥行(mm)270適合電線CV線・CVD線・CVT線・CVQ線・IV線
電工ナイフ角トップマン[工具・金物]税込¥725¥659