空気圧式圧着工具口金別泉精器製作所当日出荷
空気圧式の圧着工具です。
ヘッド交換で裸端子、絶縁端子、被覆付閉端端子、連鎖型端子(要確認)に対応します。
フットペダル付です。
トラスコ品番395-2126セット内容フットペダルAF-2、ホース2m×2本(PT1/4金具付)材質スチール寸法(mm)190×99×92質量(kg)2出力(kN)12.7
手動片手式圧着工具絶縁端子用泉精器製作所当日出荷
端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。
端子ストッパーが付いています。
1丁にて2サイズの絶縁被覆付端子の圧着が可能です。
BIメスキャップ泉精器製作所当日出荷
仕様油圧ポンプホース関連パーツトラスコ品番226-4227
手動片手式圧着工具絶縁端子用泉精器製作所当日出荷
端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。
端子ストッパーが付いています。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用。全長(mm)265質量(g)455
カラー小泉精器製作所3日以内出荷
仕様パンチャー付属品トラスコ品番226-1210高さ(mm)26
手動式圧着工具 連鎖型圧着端子用泉精器製作所当日出荷
芯線部と被覆部を同時に圧着します。
用途連鎖形圧着(接続)端子用。全長(mm)270トラスコ品番152-6928質量(g)470圧着端子接続範囲(mm2)接続端子用:0.75、1.25、2.0
ダイスCU75~100-23泉精器製作所7日以内出荷
JIS規格六角圧縮
用途EP520C用トラスコ品番223-8969範囲圧着:5~100~23
ダイスCU325-42泉精器製作所7日以内出荷
JIS規格六角圧縮
用途EP520C用トラスコ品番223-8962範囲圧着:325~42
カラー中泉精器製作所7日以内出荷
仕様パンチャー付属品トラスコ品番226-1213高さ(mm)31
肩掛けベルト泉精器製作所3日以内出荷
仕様充電式工具用オプショントラスコ品番225-1591質量(g)70.0
BIオスキャップ泉精器製作所翌々日出荷
仕様油圧ポンプホース関連パーツトラスコ品番226-4225質量(g)14.0
角パンチ用セットボルト泉精器製作所7日以内出荷
角穴パンチK35~K100用
トラスコ品番182-7270適合機種SH-10、SH-5PDG
9H60用メスダイス60泉精器製作所7日以内出荷
仕様オスダイス60トラスコ品番223-8922質量(g)25.0圧着範囲(mm2)60
ダイスCU250-38泉精器製作所7日以内出荷
JIS規格六角圧縮
用途EP520C用トラスコ品番223-8952範囲圧着:250~38
ラック用コロIKURATOOLS(育良精機)税込¥26,378~¥23,980~