絞り込み
全長(mm)
  • 125(1)
  • 175(2)
  • 190(1)
  • 195(5)
  • 210(1)
ブランド
  • エスコ
  • 泉精器製作所(201)
  • KNIPEX(クニペックス)(127)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(64)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(24)
  • タジマツール(TJMデザイン)(20)
  • マーベル(20)
  • ホーザン(15)
  • ワイドミュラー(14)
  • ニチフ(13)
  • IKURATOOLS(育良精機)(12)
  • ミノル工業(12)
  • 大見工業(11)
  • HIT(ヒット)(11)
  • ネグロス電工(8)
  • BAHCO(バーコ)(8)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
  • 西田製作所(7)
  • マキタ(7)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替 刃(EA338LA用/1枚) エスコ替 刃(EA338LA用/1枚)エスコ
10,000税込11,000
1個
当日出荷
エスコ品番EA338LA-1
22.0-100mm2 強力型圧着工具(裸端子用) エスコ22.0-100mm2 強力型圧着工具(裸端子用)エスコ
21,700税込23,870
1個
当日出荷
エスコ品番EA538AH-3
14.0-60.0mm2 強力型圧着工具(裸端子用) エスコ14.0-60.0mm2 強力型圧着工具(裸端子用)エスコ(1件のレビュー)
18,900税込20,790
1個
当日出荷
エスコ品番EA538AH-2
38.0-60.0mm2 圧着工具 エスコ38.0-60.0mm2 圧着工具エスコ(1件のレビュー)
11,300税込12,430
1個
当日出荷
エスコ品番EA538R-11
ワイヤークランプ エスコワイヤークランプエスコ
19,800税込21,780
1個
当日出荷から翌日出荷
[外径25mm以上] ケーブルストリッパー エスコ[外径25mm以上] ケーブルストリッパーエスコ
47,800税込52,580
1個
当日出荷
エスコ品番EA580K
電気工事用工具セット(57点) エスコ電気工事用工具セット(57点)エスコ
42,000税込46,200
1セット
翌日出荷
ビットドライバー(マグネット付) 検電器 電工ナイフ 30W はんだごて(100V) 半田ごて用スタンド マルチメーター 半田吸引器 絶縁テープ はんだ(1.0mm/17g) フラッシュライト ケーブルストリッパー メジャー(16mm×3m) コンビネーションプライヤー
仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kgアズワン品番65-2166-77
ロープスリーブ圧着工具(ベンチ) エスコロープスリーブ圧着工具(ベンチ)エスコ
32,100税込35,310
1台
翌日出荷
2mm~5mmのワイヤロープの切断・圧着加工にご使用頂けます。 ンチタイプなので安定した作業が可能
仕様●圧着範囲:2.0~5.0mm●切断能力:Φ5.0mmまで●全長:550mm●重量:5.9kg●材質:ハンドル部:鍛造ヘッド部:鍛造台座:木アズワン品番65-2158-47
0.005-0.14平方mm マイクロストリッパー エスコ0.005-0.14平方mm マイクロストリッパーエスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
電子電気機器の内部配線として広く使われているPTFE電線の被覆剥きに
全長(mm)125アズワン品番64-2232-65関連資料使用方法説明(0.07MB)能力(mm2)0.005~0.14
8.0-38.0mm2 強力型圧着工具(裸端子用) エスコ8.0-38.0mm2 強力型圧着工具(裸端子用)エスコ(1件のレビュー)
16,100税込17,710
1個
当日出荷
エスコ品番EA538AH-1
T型コネクター用圧着ペンチ エスコT型コネクター用圧着ペンチエスコ
22,100税込24,310
1個
翌日出荷
全長(mm)320エスコ品番EA538L
電気工事用工具セット エスコ電気工事用工具セットエスコ
40,300税込44,330
1セット
翌日出荷
セット内容:18点セット、モンキーレンチ200mm、ペンチ180mm、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、圧着ペンチ1.5~6mm2、(+)ドライバー#2×100mm、(-)ドライバー6.0×100mm、ボールピンハンマー、ワイヤーストリッパー175mm、ミニハクソー150mm、カッターナイフ170mm、引回し鋸350mm、電工ナイフ205mm、レベル(マグネット付き)230mm、メジャー(ストッパー付き)16mm×3.5m、ポケットデジタルテスター、ポケット検電器、ケブラー手袋。
材質耐衝撃性コポリマー製質量(kg)5.5ケース寸法(mm)450×243×210
1.5-3.0mm ロープスリーブ圧着工具(ステンレス用) エスコ1.5-3.0mm ロープスリーブ圧着工具(ステンレス用)エスコ
29,900税込32,890
1丁
当日出荷
全長(mm)640質量(kg)2.8切断能力3.5mmアズワン品番64-2252-28圧着能力(mm)Φ1.5・2.0・3.0
Φ52mm/280mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット式) エスコΦ52mm/280mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット式)エスコ
23,900税込26,290
1個
翌日出荷
てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します
全長(mm)280切断能力(Φmm)52(4002)
42mm/240mm ケーブルカッター(ラチェット式) エスコ42mm/240mm ケーブルカッター(ラチェット式)エスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585AE-52
[20mm] ケーブルカッター[200mm] エスコ[20mm] ケーブルカッター[200mm]エスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
全長(mm)200
[0.4-1.4mm] ワイヤーストリッパー エスコ[0.4-1.4mm] ワイヤーストリッパーエスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580KA-6
電気工事用工具セット エスコ電気工事用工具セットエスコ
45,900税込50,490
1組(1組)
8日以内出荷
セット内容:18点セット、 モンキーレンチ 200mm、 ペンチ 180mm、 ラジオペンチ 160mm、 電工ニッパー 150mm、 (+)ドライバー #2×100mm、 (-)ドライバー 6×100mm、 メジャー 16mm×3m(内側付き)、 水平器 230mm、 圧着ペンチ 0.75~1.5、1.5~2.5、2.5~6mm2、先切ハンマー、 ワイヤーストリッパー、 ポケットデジタルテスター、 ポケット検電器、 ハクソー、 木工引き廻し鋸、 カッターナイフ、 絶縁電工ナイフ、 ケブラー手袋。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:450×243×210材質(ケース)樹脂製総質量(kg)45.5
絶縁ワイヤーストリッパー エスコ絶縁ワイヤーストリッパーエスコ
12,800税込14,080
1丁
翌日出荷
1000V絶縁。よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6mm2の単線および0.5~4mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15mm(1/2”)までの銅ケーブルとアルミニウムケ ーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も容易。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
絶縁ケーブルカッター エスコ絶縁ケーブルカッターエスコ
12,300税込13,530
1丁
翌日出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。銅・アルミケーブル用(スチールワイヤーの切断はできません)。
ワイヤーストリッパー(自動調整/カッター付) エスコワイヤーストリッパー(自動調整/カッター付)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
AWG24-5。自動調整式。ケーブル長さ調整可能(5~25mm)なストッパー付。必要な断面積に合わせて自動調節されるため、手動での調整が不要です。安全ロック付(収納時)。落下防止具取付穴付。
ダクトカッター エスコダクトカッターエスコ
25,700税込28,270
1丁
翌日出荷
ケーブルダクトの切断および短縮、厚さ4.0mmまでのプラスチックにも使えます。特殊なテコ比。効率的な刃の形状。
仕様ハンドル:コンフォート全長(mm)275質量(g)665刃長(mm)110切断能力(mm)幅4以下表面仕上げヘッド:黒防錆コート・磨き
Φ32mm/262mm ケーブルカッター ラチェット式 エスコΦ32mm/262mm ケーブルカッター ラチェット式エスコ
23,600税込25,960
1丁
翌日出荷
ハンドルロックノブ1つで、ハンドルロック機能と途中解除機能が可能。固定ハンドルを下にし、可動ハンドルを繰り返し上下するとより軽く切断できます。握りやすいエラストマーグリップ採用。
仕様●型番:MRC-325●切断能力(IV線):Φ32mm(325mm2)●切断能力:CV線/Φ32mm(60mm2×3心)、VVR/Φ32mm(50mm2×3心)●全長(mm):262●材質:スチール●重量:615g●銅線専用●固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で優れた耐久性●ラチェット式アズワン品番65-3885-71
220/480mm 電線リール ブレーキ付 エスコ220/480mm 電線リール ブレーキ付エスコ
22,200税込24,420
1台
翌日出荷
積み重ね可能(ジョイントパイプ装着)モツれず、カラまず、スムーズな引き出しで作業ラクラク!ブレーキ付速度調整ボルトで、回転スピードを自由に調整!
仕様●型番:E-9122S●リール径(mm):480●リール内径(mm):Φ220×150(H)●重量(kg):4.5●適応電線(例):IV:5.5mm2(300m)VVF:1.6・2.0・2.6mm(2心・3心100m)●フレームサイズ:300×560×220mm●付属品:電線押え金具、ジョイントパイプ(2ケ)アズワン品番65-3887-05
第二種電気工事士試験部材セット エスコ第二種電気工事士試験部材セットエスコ
37,600税込41,360
1セット
翌日出荷
過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用アズワン品番65-5668-99取扱説明書(0.88MB)
4.4mmx15m フィッシュテープ ファイバーグラス製 エスコ4.4mmx15m フィッシュテープ ファイバーグラス製エスコ
23,400税込25,740
1巻
翌日出荷
非導電性
仕様●テープサイズ:Φ4.4mm×15m●使用荷重:1.3kN(132kgf)●ケースサイズ:Φ325×64mm●重量:1.6kg●材質:ファイバーグラスアズワン品番65-3885-80
1.6・2.0mm 2芯・3芯用 VVF線ワイヤーストリッパ- エスコ1.6・2.0mm 2芯・3芯用 VVF線ワイヤーストリッパ-エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
各機材をストリップする際、無調整でストリップできます。
仕様●能力(VVF線):1.6mm(2心・3心)2.0mm(2心・3心)●全長:190mm●材質:アルミ、鉄●重量:370g●VVF(VA)線、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)対応●電気工事士技能試験対応●ストッパー、目安ゲージ付●落下防止穴付アズワン品番65-5663-54
ワイヤーストリッパー(自動調整) エスコワイヤーストリッパー(自動調整)エスコ
26,800税込29,480
1個
翌日出荷
調整付。この1つでカット、皮むき、フェルールの圧着が可能。
仕様圧着範囲:32-8AW)全長(mm)190能力0.03~10.0mm2
角セットボルト(大/ナット付) エスコ角セットボルト(大/ナット付)エスコ
10,800税込11,880
1本
翌日出荷
EA602SB-30、-50用 ナット付
仕様●サイズ:Φ19×190mmアズワン品番65-2157-02
角セットボルト(小/ナット付) エスコ角セットボルト(小/ナット付)エスコ
10,800税込11,880
1本
翌日出荷
EA620SB-20、-25用 ナット付
仕様●サイズ:Φ19×145mmアズワン品番65-2157-01
ケーブルカッター(絶縁/メッキ) エスコケーブルカッター(絶縁/メッキ)エスコ
10,800税込11,880
1丁
翌日出荷
銅・アルミケーブル用 高周波焼き入れを施した切断刃 高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ 1000V絶縁ハンドル採用 ステップカット付 ケーブルを潰さずに切断します。
仕様●切断能力:Φ15mm(50mm2)●全長(mm):160●ハンドル:コンフォート●仕上げ:磨きアズワン品番65-2150-02
ケーブルストリッパー替刃(EA580WL用) エスコケーブルストリッパー替刃(EA580WL用)エスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
EA580WL用替刃
アズワン品番65-2149-54
ケーブルストリッパー エスコケーブルストリッパーエスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
ワイヤーストリッパー エスコワイヤーストリッパーエスコ
11,200税込12,320
1丁
翌日出荷
特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ ケーブルカッター付
仕様●能力(単線):0.1~5.0mm●切断能力:銅線(多芯):Φ15mm●全長:180mm
[EA539PD-11用] 替アタッチメント(裸圧着端子用) エスコ[EA539PD-11用] 替アタッチメント(裸圧着端子用)エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
EA539PD-11用 裸圧着端子用
仕様●圧着能力:2mm2、5.5mm2、8mm2、14mm2アズワン品番65-2141-78
[EA539P-20・21用] 圧縮ダイス エスコ[EA539P-20・21用] 圧縮ダイスエスコ
14,800税込16,280
1個
翌日出荷
[EA539P-11用] 圧縮ダイス(六角) エスコ[EA539P-11用] 圧縮ダイス(六角)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
EA539P-11用 六角圧縮ダイス
[SQ用] 圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子用) エスコ[SQ用] 圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子用)エスコ
15,900税込17,490
1丁
翌日出荷
防災用 耐熱型閉端接続子(SQ)専用 EA538MC-11・12用
仕様●適合端子:SQ CE-2HP・5HP●全長(mm):240●重量(g):430アズワン品番65-2139-23
[Φ25mm以上] ケーブルストリッパー エスコ[Φ25mm以上] ケーブルストリッパーエスコ
40,900税込44,990
1丁
翌日出荷
縦割、横割が送り機構により楽に行えます
材質ボディ:耐衝撃性ポリアミド全長(mm)210質量(g)220切込深さ(mm)0~5(調整可)アズワン品番64-7874-17ケーブル径(Φmm)25以上
0.08-16.0平方mm ワイヤーストリッパー エスコ0.08-16.0平方mm ワイヤーストリッパーエスコ
21,200税込23,320
1丁
翌日出荷
被覆に応じて切り込みの深さを自動的に調節できるため、導線を傷つけません
材質グラスファイバー強化プラスチック(本体)、特殊工具鋼(ブレード)全長(mm)195質量(g)180アズワン品番64-7874-13能力(mm2)0.08~16
電設工事関連