圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)当日出荷
約15%軽量化!グリップ幅約25%スリム化で使いやすい!(メーカー従来品比)JISを超える品質がターゲット!交換可能ラチェットギア採用(PAT.P)1丁で4サイズの端子に対応吊り下げ穴付
用途裸端子・PBスリーブ用全長(mm)340仕様裸端子・PBスリーブ用質量(g)680使用範囲(mm2)8、14、22、38
ミニ圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
小さなボディでワイドレンジ、6サイズ対応グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!圧着マーク(3.5、5.5mmはマークなし)
用途裸端子・PBスリーブ用全長(mm)172質量(g)260使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5mm2
ミニ圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
裸端子・PBスリーブ用ミニ圧着工具。軽量・コンパクト。
JIS適合品。握りやすいグリップ形状。圧着マーク付。
使用範囲(mm2)1.25、2、5.5全長(mm)172材質(本体)スチール質量(g)260材質(グリップ)エラストマー樹脂
マルチ圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
1丁で2タイプ・計5サイズにマルチに対応。絶縁被覆付閉端接続子(CE-1・CE-2・CE-5)、裸端子・PBスリーブ(1.25・2)
グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい。
圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ハンドル幅が狭いから楽々圧着(JIS規格品)ハンドル幅が狭く握りやすい(幅約55mm)成形確認機構内蔵
用途裸端子・PBスリーブ用全長(mm)336質量(g)666使用範囲5.5、8、14、22mm2JIS規格JISC9711
圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
約15%軽量化!グリップ幅約25%スリム化で使いやすい!(メーカー従来品比)JISを超える品質がターゲット!交換可能ラチェットギア採用(PAT.P)1丁で4サイズの端子に対応(使用範囲:5.5、8、14、22mm2)吊り下げ穴付
用途裸端子・PBスリーブ用全長(mm)330質量(g)670使用範囲5.5、8、14、22mm2
圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
交換可能ラチェットギア採用
約15%軽量&コンパクト スリムなグリップ幅で使いやすい。
ハンドル操作 最大約40%軽減 軽い力で圧着できる。
落下防止器具取付穴付。
用途裸端子、PBスリーブ用全長(mm)244質量(g)400適合サイズ(mm2)1.25/2/5.5/8/14
マルチ圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
1丁で2タイプ・計6サイズにマルチに対応!
成型確認機構内蔵
絶縁端子 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ(0.3,0.5,1.25,2)
裸端子・PBスリーブ(1.25,2)
グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい
圧着工具セットDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ疲れにくく持ちやすいラチェット機構で確実に圧着大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
本体サイズ(mm)215セット内容本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種)質量(g)1130ケース寸法(mm)285×157×50ダイスタイプ【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
電工ナイフ角トップマン[工具・金物]税込¥725¥659