CT50用の替刃ユニットです。修理保守で預かった際に、交換頻度が多いため、。ユーザー側での交換を可能な仕様になったことにより調達が可能となりました。
仕様適用機種:CT50
1組
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
ホルダ台と屑回収BOXの位置を左右入れ替え可能。お客様自身で切断刃とクランプアームの交換
仕様●構成品:CT16本体、ファイバプレート(AD-16B)、屑回収箱(FDB-06)、ケース(CC-46)、六角レンチ(HEX-01)、取扱説明書●切断刃の寿命:48,000切断●適用クラッド径:125μm●適用光ファイバ:石英ガラス光ファイバ●適用光ファイバ心数:単心●適用被覆径:2mm/3mmコード&ドロップケーブル対応
1組
¥84,980
税込¥93,478
21日以内出荷
様々な被覆除去に適用
仕様●光ファイバ口出し(片端):6mm●抗張力体長:26mm●仕上がり外径(加熱後):2.3mm●適用光ファイバ被覆外径寸法:~0.9mm●適用心数:単心
スリーブ長(mm)25
1組
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
穴が4つあり、Φ0.25mm用は2カ所ある。ため、2本同時に被覆除去が可能です。Φ0.9mm用、Φ2.0~3.0mm用と合わせて。3種類の被覆径に対応します。手になじむワイヤーストリッパタイプです。クラッド調心融着接続機 45Sキットに付属
仕様●光ファイバ口出し(片端):13mm●抗張力体長:35mm●仕上がり外径(加熱後):2.3mm●適用光ファイバ被覆外径寸法:~0.9mm●適用心数:単心
スリーブ長(mm)34
1組
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
被覆除去力時の引抜力の低減。 多心光ファイバストリッパの自動切替。大容量バッテリを搭載
定格電圧 DC V10~17、約1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約156×49×37
バッテリーリチウムイオン二次電池
AC電源アダプタ(V)100~240、50/60Hz、最大0.58A
バッテリー電圧(V)約DC7.2
動作/保管温度(℃)-10~50/-40~80
バッテリー容量(mAh)1840
被覆外径:200~500μm/除去長:最長35mm
加熱時間約3秒(Ecoモード使用時:約5秒)
バッテリー稼動時間約600回(Ecoモード使用時)
無線通信方式Bluetooth4.1/LTE
動作湿度(%RH)0~95(結露なし)
クラッド径(μm)約125
バッテリー寿命約500充放電サイクル
加熱温度(℃)85~140
1組
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
融着接続機との無線通信が可能。融着接続機のモニタ画面で、CT50の切断刃の使用率が確認可能
仕様端面角度(°)単心光ファイバ/多心光ファイバ:平均0.3~0.9/平均0.3~1.2、切断刃寿命:約6000ファイバ切断
適合シングルモード光ファイバ、マルチモード光ファイバ
質量(g)約306(バッテリとAD-10-M24含む)
電源単4アルカリ乾電池2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×94×59
動作/保管温度(℃)-10~50/-40~80
被覆適用被覆(ファイバプレートAD-10-24:最大径900μm/ファイバプレートAD-50:最大径3mm/ファイバプレートAD-16A:最大径900μm 1本+最大径250μm 1本/ファイバホルダ:径200/250/900、2/4/8心テープ、ドロップ250、500μm、インドア250μm)
線心数単心~16心テープ以下
無線通信方式Bluetooth4.1/LTE
動作湿度(%RH)0~95(結露なし)
クラッド径(μm)約125
切断長(mm)ファイバプレート(プレートにより異なる):5~20/ファイバホルダ:約10
1組
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
CT16用の替刃ユニットです。修理保守で預かった際に、交換頻度が多いため、。ユーザー側での交換を可能な仕様になったことにより調達が可能となりました。
仕様適用機種:CT16
1組
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。