絞り込み
ブランド
  • SIGNET(シグネット)
  • モノタロウ(12)
  • KNIPEX(クニペックス)(130)
  • エスコ(102)
  • 潤工社(80)
  • タジマツール(TJMデザイン)(58)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(50)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(39)
  • 泉精器製作所(36)
  • マーベル(34)
  • ミノル工業(25)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(20)
  • フジ矢(19)
  • TSUNODA(ツノダ)(18)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(16)
  • ニチフ(12)
  • ホーザン(12)
  • ワイドミュラー(12)
  • エンジニア(11)
  • TRUSCO(11)
  • ベッセル(11)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電設工事関連 :「2mm」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーストリッパー SIGNET(シグネット)ワイヤーストリッパーSIGNET(シグネット)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合範囲ワイヤーストリッパー0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6mm2(20、18、16、14、12、10AWG)、ケーブルストリッパー5.1~5.8mm2(4~3AWG)
コンパクトケーブルカッター SIGNET(シグネット)コンパクトケーブルカッターSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
全長(mm)235幅(mm)【スパナ部】21.3、【メガネ部】17.2質量(g)410切断能力(mm2)IV・CV線38SQ、銅線70、 アルミニウム線
倍力ケーブルカッター SIGNET(シグネット)倍力ケーブルカッターSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
ハンドル荷重を25~35%軽減(ケーブルによって異なります)。
全長(mm)450質量(g)1450最大開口(mm)30切断能力(mm2)IV・CV線150SQ、銅線150~240、アルミニウム線150~240
ワイヤーストリッパー 交換用ブレード (90954用) SIGNET(シグネット)ワイヤーストリッパー 交換用ブレード (90954用)SIGNET(シグネット)
999税込1,099
1個
翌日出荷
90954交換用刃。
適合ストリッピング能力 (AWG):24-10、ストリッピング能力 (mm2):0.2-6.0入数(枚)2
ハンドプレスmini (裸圧着端子用) SIGNET(シグネット)ハンドプレスmini (裸圧着端子用)SIGNET(シグネット)
6,698税込7,368
1本
翌日出荷
片手操作ができるコンパクトタイプで、手の小さい方にもおすすめです。圧着マークが付いており、正確な圧着が可能です。成形確認機構が付いており、確実に圧着できる力が加えられるまで、圧着規制装置は解除されません。楽々と圧着ができるため、作業者の負担を軽減します。端子仮押さえ機能を搭載しており、圧着作業中に端子がズレることを防ぎ、スムーズな作業を実現します。日本の国家標準であるJIS規格に基づいて製造しています。
用途電気工事、配線工事、電子工作、機械修理、自動車整備、電装品の取り付けに最適適合圧着マーク:1・2全長(mm)167質量(g)235電線抱合範囲(mm2)0.25~1.65・1.04~2.63適合サイズ(mm2)1.25・2
ハンドプレス(裸圧着端子用) SIGNET(シグネット)ハンドプレス(裸圧着端子用)SIGNET(シグネット)
10,980税込12,078
1本
翌日出荷
コンパクトなデザインで持ち運びや収納が容易です。成形確認機構が付いており、確実に圧着できる力が加えられるまで、圧着規制装置は解除されません。楽々と圧着ができるため、作業者の負担を軽減します。端子仮押さえ機能を搭載しており、圧着作業中に端子がズレることを防ぎ、スムーズな作業を実現します。日本の国家標準であるJIS規格に基づいて製造しています。圧着マークが付いており、正確な圧着が可能です。
用途電気工事、配線工事、電子工作、機械修理、自動車整備、電装品の取り付けに最適適合圧着マーク:1・2・5・8・14全長(mm)243質量(g)400電線抱合範囲(mm2)0.25~1.65・1.04~2.63・2.63~6.64・6.64~10.52・10.52~16.78適合サイズ(mm2)1.25・2・5.5・8・14
ラチェット式ケーブルカッター SIGNET(シグネット)ラチェット式ケーブルカッターSIGNET(シグネット)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
全長(mm)255質量(g)620径(Φmm)(被覆)32切断能力(mm2)IV・CV線325SQ、CV(600V)60X3心、 VVR60X3心
電設工事関連