絞り込み
全長(mm)
- 166(1)
- 207(1)
ブランド
- TSUNODA(ツノダ)
- モノタロウ(19)
- IKURATOOLS(育良精機)(42)
- JEFCOM(ジェフコム)(87)
- JOKARI(50)
- KLEIN TOOLS(36)
- KNIPEX(クニペックス)(268)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(28)
- M-Creative(26)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(63)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(72)
- RS PRO(46)
- エスコ(243)
- タジマツール(TJMデザイン)(80)
- ニチフ(26)
- フジ矢(25)
- ホーザン(87)
- 未来工業(30)
- 泉精器製作所(348)
- 潤工社(205)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価

圧着工具 絶縁被覆付閉端接続子用
TSUNODA(ツノダ)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷仮押え可能で作業がスムーズ。サイズの異なる端子やスリーブでも楽に仮押え可能です!!。両面にカラーマーカーが付いているのでサイズ確認が容易で作業効率アップ!!。トグル機構採用で所要握力を軽減。握力が弱い方でも必要な握力がラクに得られます。エラストマーグリップにより滑らず楽に握れます!!。圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっているのでミスを防止できます!!用途端子の圧着作業
TTC 圧着工具 TP‐14 裸圧着端子・スリーブ用
TSUNODA(ツノダ)¥8,798税込¥9,6781丁当日出荷圧着荷重をJIS基準比最大43.3%軽減しました。 仮押さえ可能です。 スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。 JISC9711適合品です。用途裸端子・裸スリーブの圧着にトラスコ品番785-2941全長(mm)257質量(g)435材質(頭)機械構造用合金鋼圧着端子接続範囲(mm2)【裸端子用】1.25・2・2.5・8・14、【スリーブ】1.25・2・5.5・8・14
圧着工具 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
TSUNODA(ツノダ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷仮押え可能で作業がスムーズ。サイズの異なる端子やスリーブでも楽に仮押え可能です!!。カラーマーカーが付いているのでサイズ確認が容易で作業効率アップ!!。トグル機構採用で所要握力を軽減。握力が弱い方でも必要な握力がラクに得られます。エラストマーグリップにより滑らず楽に握れます!!。圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっているのでミスを防止できます!!用途裸端子、PBスリーブの装着作業に。全長(mm)260質量(g)445適合サイズ(mm2)0.3/0.5/1.25/2/5.5
圧着工具 軽量・小型タイプ 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
TSUNODA(ツノダ)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷仮押え可能で作業がスムーズ。サイズの異なる端子やスリーブでも楽に仮押え可能です!!。カラーマーカーが付いているのでサイズ確認が容易で作業効率アップ!!。トグル機構採用で所要握力を軽減。握力が弱い方でも必要な握力がラクに得られます。エラストマーグリップにより滑らず楽に握れます!!。圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっているのでミスを防止できます!!。軽量・小型なミニサイズ用途裸端子、PBスリーブの装着作業に。全長(mm)175質量(g)225適合サイズ(mm2)0.3/0.5/1.25/2
ワンハンドケーブルカッター
TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷片手で通信用20mmケーブルが切断できます。切り始めは、柔らかい被覆を切るために支点を刃部から離して太いケーブルをはさみ、切断中は支点が刃部に近づいていくので、銅芯を力強く切断することができます。トラスコ品番828-3548全長(mm)240質量(g)380呼び寸法(mm)250頭部厚(mm)21頭部幅(mm)37柄幅(mm)53切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)20
圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5M
TSUNODA(ツノダ)¥5,498税込¥6,0481丁当日出荷成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。 仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。 軽量・コンパクトタイプ、片手で5.5sq電線の圧着ができます。 トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。 圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。 両面カラーマーカーで作業効率がアップします。 手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。 グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。 必要な圧着力が楽に得られます。用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。トラスコ品番119-7670材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)177頭部幅(mm)37ハンドル幅(mm)65圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2/3.5/5.5RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5S
TSUNODA(ツノダ)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。 仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。 軽量・コンパクトタイプ、片手で5.5sq電線の圧着ができます。 トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。 必要な圧着力が楽に得られます。 圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。 手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。 グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。トラスコ品番119-7671材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)176頭部幅(mm)37ハンドル幅(mm)65圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:0.3/0.5/1.25/2/3.5/5.5RoHS指令(10物質対応)対応
バネ付ケーブルカッター 150
TSUNODA(ツノダ)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷日本初バネ付ケーブルカッター/ケーブルを潰さず軽い力でキレイに切れる用途ケーブルの切断に全長(mm)162材質(本体)特殊合金鋼質量(g)140タイプ無酸化全体焼入れ硬度54~58HRC切断能力(Φmm)ケーブル:9.0 IV線:22mm2被覆材塩化ビニール(柄)
TTC 圧着工具 リングスリーブ用 TP‐R
TSUNODA(ツノダ)¥5,898税込¥6,4881丁当日出荷電気工事技能試験工具です。 圧着荷重をJIS基準比最大39.3%軽減しました。 仮押え可能です。 電線の差し込みがスムーズに行えます。 JISC9711適合品です。用途リングスリーブの圧着にトラスコ品番785-2983全長(mm)254質量(g)430材質(頭)機械構造用合金鋼圧着端子接続範囲(mm2)【リングスリーブ用】小(1.6×2)、小、中、大
電工セーフティーナイフ 73mm ライナーロック式
TSUNODA(ツノダ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷用途電気工事のケーブル被覆剥き、割線に仕様背面ライナーロック式、ストラップ穴付き材質刃:ステンレス鋼 ハンドル:ステンレス、天然木形状刃:ホロー形状(側面が内側にえぐれている)色ブラック/ローズウッド質量(g)約107刃長(mm)72 刃厚:3奥行D×幅W×高さH(mm)約100×25×10(折りたたみ時)、約177×25×11(刃開き時)
電工ハサミ
TSUNODA(ツノダ)¥2,898税込¥3,1881個欠品中対象物を捉えるギザ刃を採用した電工ハサミです。VVFケーブルや軽天Mバーの切断と、被覆剥きが1本でできます。用途電気工事でのVVFケーブルや軽天Mバーの切断、ケーブルの被覆剥きに。材質刃部 ステンレス、柄被覆 PVC全長(mm)165刃長(mm)41本体質量(g)155頭部厚(mm)16頭部幅(mm)26切断能力(Φmm)【VVFケーブル】2.0×3心切断能力(mm)アルミ板厚さ1.0柄幅(mm)47切断能力(Φmm) 軟鉄線0.5切断能力(Φmm) ステンレス0.4
圧着工具 TP‐38 裸圧着端子・スリーブ用
TSUNODA(ツノダ)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷作業効率がアップする両面カラーマーカー仕様です。 仮押さえ可能です。 スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。 JISC9711認証取得商品です。用途裸端子・裸スリーブの圧着にトラスコ品番162-3706材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)343質量(g)755アズワン品番64-3670-55圧着能力(mm2)【リングスリーブ用】8/14/22/38、【裸端子用】8/14/22/38
ケーブルカッター 250
TSUNODA(ツノダ)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷日本初バネ付ケーブルカッター/ケーブルを潰さず軽い力でキレイに切れる用途ケーブルの切断に全長(mm)239材質(本体)特殊合金鋼質量(g)435タイプ無酸化全体焼入れ硬度54~58HRC切断能力(Φmm)ケーブル:13.0 IV線:60mm2被覆材塩化ビニール(柄)
圧着工具 TP‐22 裸圧着端子・スリーブ用
TSUNODA(ツノダ)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷作業効率がアップする両面カラーマーカー仕様です。 仮押さえ可能です。 スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。 JISC9711認証取得商品です。用途裸端子・裸スリーブの圧着にトラスコ品番162-3708材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼質量(g)755アズワン品番64-3670-54
マルチストリッパー
TSUNODA(ツノダ)¥3,398税込¥3,7381丁8日以内出荷【ワイヤーストリップ】。線径自動調節でサイズ合わせ不要。複数線も同時にストリップ。【カシメ(簡易圧着)】。ギボシ端子やオーブンバレル端子のカシメに。【ワイヤーカット】。切れ味の良い、別端子のケーブルカッター。用途ケーブルの被覆剥き、カット、ギボシ端子やオープンバレルのカシメ(簡易圧着)に。全長(mm)207質量(g)302切断能力[IV線・より線] 0.2sq-5.5sq(AWG24~10)圧着端子ギボシ端子・オープンバレル端子[1.25sq-5.5sq(AWG16~10)]
圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP―3
TSUNODA(ツノダ)¥5,398税込¥5,9381丁当日出荷成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。 仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。 軽量・コンパクトタイプ、片手で3.5sq電線の圧着ができます。 トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。 圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。 両面カラーマーカーで作業効率がアップします。 手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。 グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。 必要な圧着力が楽に得られます。用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。トラスコ品番119-7668材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)176頭部幅(mm)37ハンドル幅(mm)65圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:0.5/1.25/2/3.5RoHS指令(10物質対応)対応
VVFケーブルカッター
TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷刃の形状を平型のWFに合せて長くしているので2.6mm×3心が軽い力で切れます。トラスコ品番852-0396全長(mm)210質量(g)285呼び寸法(mm)200切断能力(mm)(VVF)2.6×3芯(銅線)Φ3.2頭部厚(mm)12頭部幅(mm)34先端長(mm)33柄幅(mm)45アズワン品番64-8436-94
圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5
TSUNODA(ツノダ)¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。 仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。 JIS C9711適合品です。 軽量・コンパクトタイプ、片手で5.5sq電線の圧着ができます。 トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。 圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。 両面カラーマーカーで作業効率がアップします。 手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。 グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。 必要な圧着力が楽に得られます。用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。トラスコ品番119-7669材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)176頭部幅(mm)37ハンドル幅(mm)65圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2/5.5RoHS指令(10物質対応)対応
ストリッパー付きケーブルカッター
TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷1本でケーブルの切断と皮むきができます。全長(mm)165質量(g)160呼び寸法(mm)150頭部厚(mm)10頭部幅(mm)25柄幅(mm)43切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)9.0切断能力(mm2)IV線22皮むき能力0.15~6mm2:先端4~16mm2:根元
マルチストリッパー
TSUNODA(ツノダ)¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷線径を自動調節するためサイズ合わせが不要です。複数線の同時ストリップができます。ギボシ端子・オープンバレル端子の簡易圧着に対応します用途IV線・より線の被覆剥きや切断、ギボシ端子などの簡易圧着に。
ワイヤーストリッパー
TSUNODA(ツノダ)¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷誰でも簡単、コツ要らずでらくらく被覆剥きができます。はじめての方からプロまで使いやすいストリッパーです。簡易スケールゲージで長さを揃えて皮むきできるので、連続して同じ長さに剥き揃えるのに便利です。手に優しいエラストマーグリップで連続作業の負荷を軽減します。用途電気工事・電子機器の工作などのケーブルの被覆剥きに。トラスコ品番205-2927材質本体:アルミ、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)166適合電線(mm2)1.25、2.0、3.5、5.5、8.0適合電線IV線1.25、2.0、3.5、5.5、8.0[[MM2]]、AWG16、14、12、10、8RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)16、14、12、10、8
圧着工具 TP‐60 裸圧着端子・スリーブ用
TSUNODA(ツノダ)¥29,980税込¥32,9781丁当日出荷作業効率がアップする両面カラーマーカー仕様です。仮押さえ可能で、スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。JIS C9711認証取得商品です。用途裸圧着端子・裸圧着スリーブの圧着に。トラスコ品番253-5950材質本体:機械構造用合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)660RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子スリーブ:14223860(mm2)、裸端子用:14223860(mm2)
電気工事士技能試験工具セット
TSUNODA(ツノダ)¥13,980税込¥15,3781セット9日以内出荷第二種電気工事士技能試験必須の工具セットです。第二種電気工事士技能試験の受験に必要な工具と時短できる便利なVVFストリッパーも入ったお得なセットです。持ち運びに便利な収納袋付きです。用途電気工事全般及び電気工事士技能試験用に。
反転式ケーブルカッター
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷ハンドルを反転させることにより、ケーブルの外側被覆の切り込み、切り裂きの作業がこれ1つで可能になりました。全長(mm)162質量(g)160呼び寸法(mm)150頭部厚(mm)10頭部幅(mm)25柄幅(mm)47切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)9.0切断能力(mm2)IV線22皮むき能力Φ30
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら